カテゴリ

  • 制御機器(176)
  • メカニカル部品(153)
  • バイク部品(121)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
  • バイク純正部品(97)
  • 切削工具(78)
  • 自動車純正部品(61)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • トラック純正部品(37)
  • 農業機械(31)
  • 機構部品(30)
  • 作業工具(27)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 電動工具(25)
  • 卓上消耗品(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 厨房用品(17)
  • カー用品(15)
  • 電気材料(14)
  • 研磨材(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 測定用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 建築金物(7)
  • 安全保護具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 照明(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 医療(4)
  • 事務用品(4)
  • 農具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「45-125」の検索結果

関連キーワード
1,327件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDJ2B16-45+125Z) SMCCD Series(CDJ2B16-45+125Z)SMC
9,898税込10,888
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(A) レール取付ストロークA(mm)45ストロークB(mm)125
45SSGP鋼管製エルボショート45°125A ベンカン機工45SSGP鋼管製エルボショート45°125Aベンカン機工
73,980税込81,378
1箱(12個)
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4942材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ショートエルボ呼び径(mm)139.8呼び径(B)5呼び径(A)125H(mm)52.6肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
5弦エレキベース用弦 .045-.125 Aria(アリア)5弦エレキベース用弦 .045-.125Aria(アリア)
2,198税込2,418
1セット
10日以内出荷
ハイクオリティな弦をバリュー・プライスで実現したAriaproII/Aria弦。
種別ニッケルプレーテッド、ラウンドワウンド仕様ロングスケールタイプ.045-.125
45LSGP鋼管製エルボロング45°125A ベンカン機工45LSGP鋼管製エルボロング45°125Aベンカン機工
46,980税込51,678
1箱(8個)
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4939材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ呼び径(mm)139.8呼び径(B)5呼び径(A)125H(mm)78.9肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
G45LSGP白鋼管製エルボロング45°125A ベンカン機工G45LSGP白鋼管製エルボロング45°125Aベンカン機工
86,980税込95,678
1箱(8個)
9日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4951材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ呼び径(B)5呼び径(A)125H(mm)78.9肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
S45L10Sステンレス鋼製エルボロング45°125A ベンカン機工S45L10Sステンレス鋼製エルボロング45°125Aベンカン機工
119,800税込131,780
1箱(6個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5062材質ステンレス(SUS304W)形状45°ロングエルボ呼び径(B)5呼び径(A)125H(mm)78.9肉厚t(mm)3.4外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)大阪魂(84件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地)大阪魂(22件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
材質ねじピッチ1.25種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
発泡スチロール 板 10枚入 アズワン発泡スチロール 板 10枚入アズワン(2件のレビュー)
6,990税込7,689
1セット(10枚)
当日出荷
軽くて柔らかいため、加工しやすく多用途に利用できる素材です。
寸法(mm)450×450サイズ(mm)450×450
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(3件のレビュー)
569税込626
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート)大阪魂(10件のレビュー)
679税込747
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
T型ストリッパー T-7 アイデアル(IDEAL)T型ストリッパー T-7アイデアル(IDEAL)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
使いやすさと機動性。確かな作業品質を約束するT型ストリッパー。
使用範囲(mm2)(単線)0.3、0.2、0.13、0.08、0.05(より線)0.2、0.13、0.08、0.05、0.03使用範囲(AWG)(単線)22、24、26、28、30(より線)24、26、28、30、32全長(mm)160質量(g)115切断能力芯線(単線):0.65・0.5・0.4・0.3・0.25・0.2mm断面積(撚り線):0.2・0.13・0.08・0.05・0.03mm2
高たわみ用強力ばね TY 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TY東京発条製作所(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から7日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
高たわみ用強力ばね TU 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU東京発条製作所(9件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね種類高たわみ用
タップ リコイルジャパンタップリコイルジャパン
6,298税込6,928特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。
用途スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ精度2級
ステンレスふるい 200Φ×45 サンポーステンレスふるい 200Φ×45サンポー(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)200内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
しいたけビット ラセン型 スターエムしいたけビット ラセン型スターエム
979税込1,077
1本
当日出荷から翌日出荷
材質普通鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)35適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下
モールドスプリング(SR 高たわみ用) SAMSOLモールドスプリング(SR 高たわみ用)SAMSOL(7件のレビュー)
278税込306
1本
当日出荷から12日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
ステンレスプラスチックニッパ フジ矢ステンレスプラスチックニッパフジ矢
2,298税込2,528
1個
当日出荷
高精度刃付けで抜群の切れ味です。 人間工学に基づいてデザインされたグリップ形状を採用。長時間の作業でも手が痛くなりません。 メーカースタンダードニッパと比較して30%軽量! 錆びに強いステンレス製です。
用途プラモデルやパソコンの組み立て、ホビーなどのでの精密作業に最適寸法d(mm)52寸法c(mm)14
ステンレスふるい 150Φ×45 サンポーステンレスふるい 150Φ×45サンポー(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
当日出荷から12日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
エスロン DV継手 45Y 125×100 セキスイエスロン DV継手 45Y 125×100セキスイ
4,390税込4,829
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6081材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)84呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)215最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)19
シリコンコードヒーター ヤガミシリコンコードヒーターヤガミ(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から11日以内出荷
加工性の良いシリコンラバー素材の特性を生かし短尺サイズから長尺サイズまで一本から製作可能なコード状電気ヒーターです。 柔軟性に富み、加熱面に良くフィットしますから熱伝達が効果的に行えます。 結露防止、凍結防止用にお勧めです。
使用温度(℃)-60~180外装シリコンラバーリード線長さ(mm)1000耐電圧(V/min)1500絶縁性能100MΩ以上
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
モールドスプリング(SU 極超たわみ用) SAMSOLモールドスプリング(SU 極超たわみ用)SAMSOL(4件のレビュー)
269税込296特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極超たわみ用
中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型TRUSCO
76,980税込84,678
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1211棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211
MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) (ステンレス) コノエMIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) (ステンレス)コノエ
989税込1,088特価
1パック(4個)
当日出荷から10日以内出荷
先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SGS 6枚刃 高速加工用ラジアスエンドミル T-Carb 51MCR 京セラSGS 6枚刃 高速加工用ラジアスエンドミル T-Carb 51MCR京セラ
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数6被削材鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
(4512)ラジエータドレンプラグ スバル(4512)ラジエータドレンプラグスバル(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 中たわみ用TRUSCO
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 連結型TRUSCO
73,980税込81,378
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211均等耐荷重(kg/段)300
パボフレックス PX4374 オウムガイ 20ヶ取 cottaパボフレックス PX4374 オウムガイ 20ヶ取cotta
9,998税込10,998
1枚(1枚)
4日以内出荷
材質シリコン寸法(mm)300×400容量(mL)106
エスロン クリーン継手 45°エルボ 125 セキスイエスロン クリーン継手 45°エルボ 125セキスイ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
形状エルボ45°材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5834質量(kg)2
プレミアムホワイト125-45 マキタプレミアムホワイト125-45マキタ
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
靴下 ミズノワーク 強靱 mizuno(ミズノ)靴下 ミズノワーク 強靱mizuno(ミズノ)
1,198税込1,318
1組(3足)
当日出荷
耐久性・速乾性・フィット性を高める設計で作業パフォーマンスをサポートします。
用途現場作業に。材質ポリエステル、ポリウレタンアソート機能耐久・速乾指タイプ通常
コイルスプリング 超々たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超々たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
透明パレットカバー サンユー印刷透明パレットカバーサンユー印刷
4,698税込5,168
1セット(5枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パレット製品の雨・ホコリなどから防止するためのカバーです。透明なので中身も見やすく被せやすい角型です。
用途パレタイズ製品の保管用カバー厚さ(μm)30材質PE透明
ZOステージSアジャスター付腰高タイプ 中日販売ZOステージSアジャスター付腰高タイプ中日販売
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
アジャスター付の腰高タイプステージ
用途アジャスター付の腰高タイプステージシルキー
テーパシャンクドリル レギュラ タイプN 245 グーリングテーパシャンクドリル レギュラ タイプN 245グーリング
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
HSSカウンターシンク No.19045-1 45°3枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19045-1 45°3枚刃 TiNコーティングWEBA
47,980税込52,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
関連キーワード
...