種別SCH10
材質SUS304W
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
こんなお得な商品も!

ねじ込み45°エルボ ステンレス製
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
材質ステンレス(SUS304)
形状45°エルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ45°
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状45°エルボ
ねじの種類PTネジ
材質SUS034
形状エルボ45°
用途水・油・ガス用。
材質304(SCS 13A)
形状エルボ45°
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状45°エルボ
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
材質ステンレス鋼
形状45°ロングエルボ
種類突合せ溶接式管継手
ねじの種類Rc
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状エルボ(45°)
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質SUS316L
形状エルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
形状ロングエルボ45°
テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状エルボ
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
用途管の曲がりに使用する継手です。
材質SUS304
寸法l(mm)60
寸法b(mm)10
板厚t(mm)0.6
材質ステンレス316L
形状ヘルール
用途管の曲がりに使用する継手です。
材質SUS304
寸法A(°)15
板厚t(mm)0.6
種類ワンタッチ管継手
形状エルボ45°
材質ステンレス製
材質SCS13A
形状エルボ
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SCS13A)
形状45°エルボ
使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
適合流体水・油・ガス
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約238
寸法H(mm)31.6
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)60.5
内径ID(Φmm)54.9
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-77
ねじ径Rc1”
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-80
ねじ径Rc2”
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
形状45°エルボ
エスコ品番EA469AN-20A
1個
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA469AN-10A
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
材質SUS034
形状エルボ
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-74
ねじ径Rc3/8”
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約39
寸法H(mm)15.8
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.1
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)27.2
内径ID(Φmm)23.0
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
形状45°エルボ
エスコ品番EA469AN-4A
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-75
ねじ径Rc1/2”
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
形状エルボ
材質ステンレス
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-76
ねじ径Rc3/4”
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約30
寸法H(mm)15.8
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.1
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)21.7
内径ID(Φmm)17.5
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
形状45°エルボ
エスコ品番EA469AN-1A
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-72
ねじ径Rc1/8”
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-73
ねじ径Rc1/4”
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
形状45°エルボ
エスコ品番EA469AN-6A
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
形状45°エルボ
エスコ品番EA469AN-3A
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
形状45°エルボ
エスコ品番EA469AN-2A
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ