パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ45度曲げ
全長L2(mm)300
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ45度曲げ
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
タイプ45度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)200
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ45度曲げ
全長L1(mm)300
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状60度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ60度曲げ
パイプ形状60度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
タイプ60度曲げ
パイプ形状30度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ30度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
パイプ形状15度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ15度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質鉄製(メッキ管)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド・スリット付き
パイプ形状L型90度曲げ
材質鉄製(STKM)
全長L1(mm)210
肉厚t(mm)2.3
全長L2(mm)290
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
パイプ形状立て型マフラー用
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)300
切込み角度(°)45
肉厚t(mm)1.6
パイプを45度の角度をつけて取付けできる金具です。
材質亜鉛ダイカスト
付属品鉄皿タッピングビス(4本・2.7×19mm)
形状ソケット
仕上クロームメッキ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
パイプ形状30度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ30度曲げ
パイプ形状120度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
全長L(mm)300
パイプ形状150度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
全長L(mm)300
パイプ形状75度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ75度曲げ
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。開く角度は45度です。水抜き装置付きです。
パイプ形状L型90度曲げ
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
タイプエキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)1.6
全長L2(mm)300
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。開く角度は45度です。水抜き装置付きです。
パイプ形状L型90度曲げ
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304)
タイプエキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)1.5
全長L2(mm)300
瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。
アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。
アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
パイプ形状Sパイプ
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き
材質ステンレス
温度範囲(℃)-20~90
HellermannTytonケーブルタイHellermannTytonT18Iシリーズの天然結束バンドは、ナイロン66(PA66)製です。束の直径は35mm、長さは145mm、幅は2.5mmです。このタイは100%高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能難燃性ハロゲンフリー内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持リリース不可動作温度範囲:-40→85℃人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です伸張強度は80Nです用途結束ルーティングケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94V2認定USMIL231-90
仕様●長さ:145mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18I●引張強度:80N●最大バンドル直径:35mm
アズワン品番65-7417-54
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
パイプ形状S型
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18I シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 35 mm、長さは 145 mm、幅は 2.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 80 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:145mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18I●引張強度:80N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9182
アズワン品番65-7373-14
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連キーワード