カテゴリ
- オフィス家具(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 厨房用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 制御機器(5)
- 卓上消耗品(4)
- 清掃用品(4)
- 建築金物(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- メカニカル部品(3)
- 作業服(3)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 協立エアテック(15)
- コクヨ(10)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ParkerTAIYO(4)
- エスコ(2)
- ノーブランド(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- ヨシカワ(2)
- ユニット(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- シロクマ(2)
- 天領まな板(2)
- 萬洋(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- UNISON(ユニソン)(2)
- ササガワ(2)
- アズワン(1)
- カジメイク(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「450h150」の検索結果

タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
シンクロベルト H150形
バンドー化学¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥9,198税込¥10,1181本翌々日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
のぼり用台座付ポール
ジャストコーポレーション(1件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷のぼり用ポールです。 ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。材質ポリプロピレン(台座裏面に鉄のおもり付)色白質量(g)台座:50
Back Pack (バックパック) 9100
カジメイク(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷筒型バックパック。材質ポリエステル100%(PVCラミネート)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×310×150
クッション 700×450 700W450D150H
オカムラ(岡村製作所)¥16,980~税込¥18,678~1台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150グリーン購入法適合
クッション 700×450 700W450D150H セージ
オカムラ(岡村製作所)¥16,980~税込¥18,678~1台45日以内出荷色セージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150グリーン購入法適合
クッション 700×450 700W450D150H ベージュ
オカムラ(岡村製作所)¥16,980~税込¥18,678~1台45日以内出荷色ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150グリーン購入法適合
クッション 700×450 700W450D150H グレー
オカムラ(岡村製作所)¥16,980~税込¥18,678~1台45日以内出荷色グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150グリーン購入法適合
クッション 700×450 700W450D150H テラコッタ
オカムラ(岡村製作所)¥16,980~税込¥18,678~1台45日以内出荷色テラコッタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150グリーン購入法適合
クッション 700×450 700W450D150H ペールピンク
オカムラ(岡村製作所)¥16,980~税込¥18,678~1台45日以内出荷色ペールピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150グリーン購入法適合
クッション 700×450 700W450D150H ダークグレー
オカムラ(岡村製作所)¥16,980~税込¥18,678~1台45日以内出荷色ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150グリーン購入法適合
ステンレス(NSSC)工具箱
信和自動車工業(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から5日以内出荷本鋼種はSUS430およびSUS434よりも優れた諸特性を有する新しいフェライト系ステンレス鋼であり、特に耐銹性についてはほぼSUS304に匹敵した特性を有しています。(NSSC…磁石が付く/SUS304…磁石が付かない)材質NSSC180表面処理#400研磨
クッション 700×450 700W450D150H ダークグリーン
オカムラ(岡村製作所)¥16,980~税込¥18,678~1台45日以内出荷色ダークグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150グリーン購入法適合
CDいれと庫
TENMA(天馬)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷CDケースが約38枚収納できます。 スライド式の仕切板付で本やソフトが倒れるのを防ぎます。 蓋の両端にロックが付いており、外れにくく、移動の際も安心です。材質本体/ポリプロピレン、仕切板/スチロール樹脂付属品色オールクリア容量(L)8間口W×奥行D×高さH(mm)175×450×150収納枚数(枚)38(CD)TKG品番9-0808-0401外寸(幅×奥行×高さ)(mm)175×450×150有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×395×135
絶縁工具セットC
KTC¥48,980税込¥53,8781セット3日以内出荷IEC60900:2004規格に適合、本当に必要なアイテムを厳選、管理がしやすく、持ち運びやすい、ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。 ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。 ソケットの脱落を防止※するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。 現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。(ケース寸法(mm):W450×D360×H150)セット内容入組内容9.5sq.エクステンションバー125mmZBE3-125/250mmZBE3-250、9.5sq.T形ハンドルレンチZTH3、9.5sq.ソケット8mmZB3-08/10mmZB3-10/12mmZB3-12、9.5sq.ディープソケット8mmZB3L-08/10mmZB3L-10/12mmZB3L-12、マイナスドライバZD1M-100質量(kg)2.9入組点数10
車用(タイヤ踏み込み式)ポールスタンド
イタミアート(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷自動車のタイヤで踏むだけでポール台として固定可能。水や場所も取らず簡単設置。用途自動車のタイヤで踏む事で固定されるので設置が簡単でスチール製で丈夫仕様組み立て式材質スチール質量(kg)2.3色黒内径(Φmm)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×150×450適合ポール外径(Φmm)25
450mm ハンドワイパー
エスコ(2件のレビュー)¥2,420税込¥2,6621個当日出荷ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に。用途窓ガラス洗いエスコ品番EA928AE-2材質(本体)18-8ステンレス質量(g)約250材質(グリップ)天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×150材質(ブレード)天然ゴム適合ハンドルEA928AE-7A、7B、7D、7E繰り返し・詰め替え対応
ユニスタンド(標識・スタンドセット)
ユニット¥5,198~税込¥5,718~1セット当日出荷から4日以内出荷運搬や収納がしやすい台座の溝構造 台座の溝に支柱を通し、スタンドを重ねることができますので、一度に多数のスタンドを運ぶことができ、収納の際もスペースをとりません。 12種類の多彩な表示板を用意 工場設備現場で使用頻度の高い6種類の表示と、品質管理4種類、品名記入用表示板1種類、白無地表示板の全12種類を用意。 現場に必要なあらゆる表示に対応します。材質標識/エコユニボード(穴5Φ上下2)、スタンド/鉄(白塗装)寸法(mm)標識/450×150×2厚、スタンド/W300Φ×H1200摘要穴5mmΦ穴上1・下1タイプ組立式(標識止めビス2個付)取付穴Φ5mm穴上下2
平タイプショーケースBOX
ノーブランド(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。用途ネックレスや時計などのなどのディスプレイに最適。材質アクリル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×450×150
スマートバイブロ(FFT分析付)
IMV¥179,800~税込¥197,780~1台ほか当日出荷から20日以内出荷同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定) 一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。 PEAK・RMS・EQPを測定 簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。 FFT分析 振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。 波形収録機能(SDカードへの収録) データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。質量(g)約 230g(電池含む)出力AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上)本体寸法(mm)74(W)×32.5(D)×148(H)mm指示PEAK:加速度・速度・変位EQP:加速度・速度・変位RMS:加速度・速度
UVカットサンバイザー 2t~乗用車 右
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!。UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け。改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります用途内装パーツ材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABSサイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:450×3×150取付方向運転席側(右)のみ
棚部材 棚仕切板ネオグレー
TRUSCO¥649税込¥7141枚当日出荷縦仕切り板の取り付けは簡単で、間隔に合わせて組んだ棚板の穴と、仕切り板の穴を別売ファスナー(VX-F)で固定するだけです。色ネオグレー
デスクトップパネル
エスコ¥19,000税込¥20,9001枚翌日出荷半透明パネル。サイド(中間)用。デスクトップに置くだけで使えます。適合デスク:フリー材質本体パネル:アクリル樹脂(5mm厚) クリップ:スチール(粉体塗装)
マウスガード(マウスシールド) ヘルメット装着用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(10個)翌日出荷現場用ヘルメットに装着するタイプのマウスシールド(マウスガード)です。 飛沫感染予防と熱中症対策を両立。 夏場の現場作業での息苦しさを軽減しながら、飛沫防止にも役たちます。 マジックテープ着脱式で長さ調整可能、コシのある透明フィルムで形状維持。用途夏場の工事現場等のヘルメット着用時の飛沫防止対策セット内容シート(フィルム)マジックテープ付×1枚材質シールド:PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)マジックテープ/オス:20×50 メス20×60色無色透明、マジックテープ:白寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):450×150シート厚さ(mm)0.2
スキット ガラスプレート
パール金属¥999税込¥1,0991本翌々日出荷から3日以内出荷調理台やテーブルを汚れや傷などから守る強化ガラス製。カッティングボードとして。鍋敷きとして。材質強化ガラス製品(全面物理強化)、すべり止め:合成ゴム
プロセレクト 目盛付アルミ外輪鍋
hokua(北陸アルミニウム)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷便利な目盛り付。 鍋の内側に目盛りがついています。 大量の材料を扱う時には特に便利。 両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。 アルマイト加工。
ユニガイド(標識・ポールセット)
ユニット¥2,598~税込¥2,858~1セット4日以内出荷ロープ張り支柱に表示機能が付きました。 現場の区画表示等に最適です。 鉄製パイプ使用で軽量、取扱いも楽です。 区画表示に最適!材質標識:エコユニボード(穴上1・下1)、ポール:鉄(パイプ)寸法(mm)標識:450×150×2厚、ポール:19.1Φ×1500H取付方式穴2(ポール取付)ポール高さ(mm)1500標識寸法(mm)450×150×2厚