カテゴリ
- 農業機械(17)
- 厨房用品(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- メカニカル部品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 測定用品(4)
- 制御機器(3)
- 梱包用品(3)
- カー用品(3)
- 保管用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(17)
- エスコ(5)
- パール金属(3)
- グリーンクロス(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- タカギ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三木プーリ(2)
- 瑞穂化成工業(2)
- SEIWA(セイワ)(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- エムテートリマツ(2)
- 菊水電子工業(2)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- アサダ(1)
- オーム電機(1)
- サカエ(1)
- 象印マホービン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「330h150」の検索結果

タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)38.1歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅150使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
シンクロベルト H150形
バンドー化学¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 838mm 歯数 66 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥9,098税込¥10,0081個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 838 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 838 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:838mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:66●材質:ゴム●コード番号:204-3226アズワン品番65-7998-91
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-4X-03
三木プーリ¥137,867税込¥151,6541個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。最高回転速度(min-1)500形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法N(mm)57寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46
トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-4X-03
三木プーリ¥140,800税込¥154,8801個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。最高回転速度(min-1)500形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピン付寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)125寸法N(mm)57寸法R(mm)5寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥7,298税込¥8,0281本42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)
瑞穂化成工業(23件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。用途液体の保存・保管、廃液回収 等ノズルなし仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
OHM 換気扇
オーム電機(48件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7操作方法引きひも
ガーデンツイスター 15×20
タカギ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。スパイラル構造でねじれも防ぎます。ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
デジカメバッグ
サンワダイレクト¥3,898税込¥4,2881個当日出荷デジタル一眼レフカメラや小物、メディアを収納できるバッグです。 ショルダーベルトがついているので、楽に持ち運び出来ます。 普段使用しているリュックや大型のバッグの中にも入れやすい形状なので、 インナーケースとしても使用出来ます。 キャリーサポーターがついていますので、キャリーと一緒にも運びやすいです。 仕切がついていますので、カメラ本体やレンズを中で分けて収納することが出来ます。色グレー
スライドスクリーンサンバイザー
Meltec(大自工業)(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷まぶしさをカットし視界を守る! 日差しの向きによって位置が調整できる! ロック付きで下に垂れ下がることがない!質量(g)175寸法(幅W×高さH)(mm)330×130寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150×330×42
扁平缶10L カラー容器
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から11日以内出荷高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等容量(L)10材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体目盛なし口内径(Φmm)44×44外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
象印 シグナルポット
象印マホービン(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷テーブルポット。美しさが長持ちするステンレス胴。ワンプッシュで手軽に注げるハンドルプッシュ式。開・閉がひと目でわかるシグナルせん。フリー回転底容量(L)1.85材質本体銅版質量(kg)1.2エコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×185×330保冷温度7℃以下(10時間)保温温度61℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)TKG品番9-0878-0101TKG品番(2017)6-0788-0101エコマーク認定番号10 146 001
ステン アミキャリーB取手付
サンタ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Φ290mmまでの網が収納できます。形状角材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150(30+120)×330TKG品番9-2132-1401TKG品番(2017)6-1966-1701
ポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズ
エスコ¥8,350税込¥9,1851セット(3個)翌日出荷灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:ブルー●重量:764g●パッキン付
10L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個)
エスコ¥13,600税込¥14,9601個翌日出荷容量(L)10材質ポリエチレン仕様ノズル無しエスコ品番EA508AT-110B質量(g)769寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
ポリタンク(赤/ノズル無)10L EA508AT-311シリーズ
エスコ¥3,490税込¥3,8391個翌日出荷灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:レッド●重量:764g●パッキン付
ポリタンク(赤/ノズル無)10L EA508AT-311シリーズ
エスコ¥8,350税込¥9,1851セット(3個)翌日出荷灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:レッド●重量:764g●パッキン付
サンバイザーポケット プレミアム
SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷本革調の生地を使用した高級感のあるサンバイザーポケット。 カード・ペン・サングラスなどを収納可能。用途サンバイザーポケット仕様本革調の生地を使用した高級感のあるサンバイザーポケット、カードホルダー(小)・(大)、ペンホルダー付き、フロントポケット、サングラスストッパー質量(g)274寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×330×15収納枚数カード:6![デニムレッスンバッグセット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62547479-250925-02.jpg)
デニムレッスンバッグセット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥5,437税込¥5,9811セット3日以内出荷シューズや体操服が入る、便利なバッグ5点セット。学校で使うシューズや体操服などが入る、デニム生地のバッグ5点セットです。トートバッグ:学校や習い事に使用できる使いやすいデニムバッグです。お道具箱がちょうど入るサイズで、教科書や習字道具などを入れることができます。また内側にポケットがついていてハンカチなどの小物類を入れることができます。シューズバッグ:定番サイズの上靴ケースです。マチ付なので上靴が出し入れしやすい設計になっています。材質:ポリエステル、綿。サイズ:トートバッグ:W390×300mm、シューズバッグ:W250×H300(マチ:40mm)、巾着 大:W330×360mm、巾着 中:W265×H180mm(マチ:100mm)、巾着 小:W170×H150mm(マチ:75mm)。セット内容:トートバッグ×1、シューズバッグ×1、巾着 大×1、巾着 中×1、巾着 小×1用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。セット内容トートバッグ×1、シューズバッグ×1、巾着 大×1、巾着 中×1、巾着 小×1材質ポリエステル、綿寸法(mm)【トートバッグ】390×300【シューズバッグ】250×300(マチ:40)【巾着:大】330×360【巾着:中】265×180(マチ:100)【巾着:小】170×150(マチ:75)
モリブデン 実用鍋(両手)
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から7日以内出荷18-0ステンレススチール鋼モリブデン入り・チタン添加されているため歪みが少なく、18-8ステンレススチールに比べ熱伝導が良く、電磁調理器にも対応し直火から間接熱源まで100%使用できる実用鍋。板厚(mm)1
溶接引出式ヤクミ入 2段6ヶ入
TKG¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷材質本体:18-8ステンレスタイプ2段6ヶ入間口W×奥行D×高さH(mm)330×150×220TKG品番9-0224-0105TKG品番(2017)6-0206-0105
エレテック 電磁用アルミ料理鍋
IKD¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷アルミ板を使用しているため、熱伝導がよく、鍋全体に平均して熱が回ります。 形式は収納しやすいスタッキングタイプ(蓋をした状態)です。 アルマイト加工が施されていますので、使用前の野菜くず・米汁等による煮炊きの必要はありません。 電磁調理器以外の熱源にも使用できます。材質アルミ
洗えるランチバッグ
パール金属¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷デニム風生地がおしゃれな保冷ランチバッグ。裏地は防水性に優れたPEVA素材です。汚れも拭き取りやすく、お手入れも簡単。洗濯機もOKなので、毎日使いにもぴったりです。ご注意:本品は完全防水ではございません。冷蔵効果はございません。水漏れや摩擦等により色落ちや色移りする場合があります。白や淡い色のものと一緒に使用したり、洗濯しないでください。洗濯する際はネットに入れて弱水流で洗ってください。乾燥機の使用はしないでください。材質表地:ポリエステル、裏地:PEVA、持ち手・ネット:ポリエステル
21-0キューブ キッチンキャビネット
双葉工業¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷扉内有効高さ:153mm材質21-0ステンレス中皿数(個)3有効高さ(mm)153本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×150×315内容器外寸法(mm)95×145×93TKG品番9-0226-1201TKG品番(2017)6-0205-1201
コントローラ
ギガ・セレクション¥209,800税込¥230,7801台翌々日出荷電磁チャックの磁力を精密にコントロール、LEDライトで電圧を表示します。脱磁機能付き(脱磁時間:6~15秒)用途交流電流からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
和楽庵 ステンレス製ガラス蓋付よせ鍋
パール金属¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷3~4人分の鍋料理にちょうど良い大きさ。よせ鍋・しゃぶしゃぶなどの鍋料理に最適。ガラス蓋付きなので煮込み具合を確認しながら調理可能。オール熱源対応材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木質量(g)900容量(L)4.5深さ(mm)鍋:100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×290×150寸法(cm)26
セラミール IH対応ガラス蓋付深型片手鍋
パール金属¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷耐久性と耐食性に優れたセラミック加工。食材への熱伝導が早く、調理効率が良い。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応材質表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
プレスリッド
EBM(江部松商事)¥3,998税込¥4,3981セット(5個)翌々日出荷フィルム部分を押すだけで、簡単に密閉。飲料、食品の保存に便利です。材質ポリカーボネイト、ポリウレタンエラストマー耐用温度(℃)-20~140℃
手曲鋸
現場屋¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷用途太枝や丸太など生木の切断に材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85) 【グリップ】木 【鋲】鉄色ブラック/ナチュラルウッド質量(g)209切断対象生木(太枝、丸太など)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)550×150×24【刃】330×60×1
標識支柱台(標準型)
トーグ安全工業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷標識を取付けて設置することができます。※キャスター無しも製作可能です。付属品キャスター2個付き質量(kg)約30規格標準型寸法(直径Φ×高さH)(mm)50.8×1830(支柱)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×350×150(台)
C-133便器
旭ハウス工業¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。対応型式:AUG-1W+15WS用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)657.5×306×330(上部150 下部180)
AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥149,800~税込¥164,780~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。 リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。RoHS指令(10物質対応)対応

























![デニムレッスンバッグセット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62547479-250925-02.jpg)