30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と排水ジャバラ4550をご利用ください。)専用バスケット付き。
材質PP、ステンレス 高さ(mm)210 材質(本体)PP 外径(Φmm)186 取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリ アズワン品番64-6510-02
1個
4,998 税込5,498
欠品中

オフィスに馴染むホワイトカラー。中が見えないスイング蓋です。
用途分別ゴミ箱用蓋 フタの種類スイング式 ホワイト 商品タイプフタ エコマーク認定認定 エコマーク認定番号07 128 018
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(1個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)








ナットは接着せず同梱しています。
用途4520W、452-033、453-011、453-016用 ホース長さ(m)1 材質PVC ホース内径(Φmm)30 アズワン品番64-6510-03
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

硬質塩ビ管排水用部品
用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用 材質PP アズワン品番64-6510-14
1セット
239 税込263
当日出荷

硬質塩ビ管排水用部品
用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用 材質PP アズワン品番64-6510-15
1個
599 税込659
当日出荷

ほとんどの市販の流し台に使用できます。
用途452-032、452-033、452-502、4520S、4520W用 材質ステンレス アズワン品番64-6510-39
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷


1975年に発売を開始して以来、幅広い層の皆様に愛され続けている「ジョージア」は、コーヒーのNo.1ブランドです。 ロングセラー「ジョージア エメラルドマウンテンブレンド」を筆頭に、豆や製法にこだわった個性あふれるさまざまな味わいをお届けしています。 ブランド名は、コカ・コーラ発祥の地である米国ジョージア州にちなんでつけられたものです。
容量(mL)260 種類コーヒー シリーズジョージア 内容量(mL)260 容器ボトル缶 本数24 アズワン品番65-0452-33 原材料コーヒー/香料 アレルギーなし 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.7g(糖類0g)、食塩相当量:0.06g
1箱(260mL×24本)
3,798 税込4,102
翌々日出荷

高帯電ワークを強力除電。フィルム・樹脂の除電に最適。パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)。狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)。設備の隙間を通して設置可能。狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP。エア供給なしでの強力除電。高速除電 減衰時間約60%短縮。分岐ケーブルによる両方向除電。1台の高電圧電源で対応可能。1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)。バーとノズルの混載接続も可能。モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)。コントローラ~バー最大設置距離:15m
用途バー+高電圧電源モジュール+コントローラ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB) 取扱説明書(4.8MB)
1個
169,800 税込186,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

人間工学を追求した握りやすく軽いボディーグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精密なコレットチャックで回転時の疲れが少なく、微細加工ができます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモーターは安定した性能を長期間にわたり維持します。
用途各種金型の精密仕上げ。金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、研削加工。溶接後の面仕上げ。 空気消費量(L/min)150 仕様別売コレット交換で1.6・2.35軸対応可能 トラスコ品番452-0033 セット内容コレット(3mm)、エアホース、ボックススパナ(6mm)、両口スパナ(8mm) 全長(mm)152 質量(g)110 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.5+0.2-0.1 排気方向前方 2018年トラスコ掲載ページ5 0481
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷










NTKカッティングツールズチップ 452H
材質粉末ハイス(T15) コーティングALCrN 刃先形状GEN2
1箱(2個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

料理の乾燥を防ぎ衛生的。温冷配膳車に対応する皿カバーです。病院福祉向けの食器をはじめ、定番の和食器、洋食器など多様なアイテムに適合します。カバーをすることで料理の乾燥を防ぎ、衛生的です。盛付けたまま積み重ねることもできます。耐熱PP・高比重タイプを使用していますので、浸漬が容易です。収納性に配慮したデザインです。2種類の皿に対応するアイテムも取り揃えています。食器洗浄機、消毒保管庫が使用できます。
1袋(10個)ほか
3,798 税込4,178
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:ディスプレイ●項目4:LED駆動回路●項目5:TLC5940 アズワン品番67-0452-33
1個
6,198 税込6,818
33日以内出荷