カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- バイク部品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
「45280-33g20」の検索結果

オイル処理ボックス
(3476件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
ポイパック
エーモン(54件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理にセット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66危険物の類別非危険物
サンドブラスティングガン
エスコ(2件のレビュー)¥9,830税込¥10,8131台翌日出荷適合粒度16~180(サンド)エスコ品番EA127BB寸法(mm)175(H)×210(L)質量(g)600能力1kg(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)140ノズル口径(Φmm)4所要圧縮機(kw)0.75以上吸入口サイズ1/4inchPT
ヘルメットロックケーブル
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!寸法(mm)500