カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 制御機器(3)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 農業機械(2)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- カクダイ(2)
- ニッセイ(2)
- ホンダ(2)
- SIEMENS(2)
- NAKANO(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- アカギ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- Carlisle(カーライル)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- アリート(ariete)(1)
- brembo(1)
- LAPP(1)
- カネミツ[コテ](1)
- TRW(1)
エコロジープロダクト
「453-007」の検索結果

鉄工用ドリル
NACHI(不二越)¥489税込¥5381本翌日出荷全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
コンチネンタル チューリップディッシュ
Carlisle(カーライル)¥529税込¥5821個翌々日出荷ガラスのようなイメージをもち、こわれにくく、耐久性に優れています。材質AS樹脂容量(mL)150外寸(mm)Φ94×51
減速機 Fシリーズ(FS-45)両軸型
ニッセイ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷枠番45出力(kW)0.75種類減速機取付方式中空軸RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 Fシリーズ(FSS-45)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷枠番45出力(kW)0.75種類減速機取付方式中空軸RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
流し台トラップ
カクダイ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。材質PP、ステンレス品番バスケット:453-007(付属)高さ(mm)212材質(本体)PP外径(Φmm)115取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
ステン ハバヒロ プレート 37.5X90
OHSATO(大里)¥479税込¥5271個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。RoHS指令(10物質対応)対応
AGM バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
ブレーキパッド
brembo¥13,005税込¥14,3061箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
TRW¥12,980税込¥14,2781セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
フォークオイルシール Φ49
アリート(ariete)¥3,198税込¥3,5181個欠品中メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.104。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[H-D:46514-01A/HONDA:51490-KRN-A91/KAWASAKI:92049-0768, 92049-0044/SUZUKI:51153-36E00/WP:455073]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ49 [49x60x10]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:60。内径:49。フォーク径:Φ49mm。高さ:10。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:TC88-103 DYNA, V-ROD, CRF-R, DR-Z400材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ49 [49×60×10]高さ(mm)10タイプTC4径(Φmm)フォーク:49外径(mm)60内径(mm)49








![元首柳刃鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60362672-170428-02.jpg)