カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)

「4550-15」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水ジャバラ カクダイ

    排水ジャバラ

    カクダイ(4件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    材質PVCホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
  • フィルターユニット受器 Thermo Fisher Scientific

    フィルターユニット受器

    Thermo Fisher Scientific
    13,980税込15,378
    1ケース(24本)
    3日以内出荷
    キャップは1回転半で開閉し、漏れを防止。pH変動を抑えます。キャップは45mm径。
  • デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット testo(テストー)

    デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット

    testo(テストー)
    67,980税込74,778
    1セット
    当日出荷
    2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
    用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-8142セット内容testo 550s × 1、testo 115i(有線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+125耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
  • 厨房用ステンレス水栓柱(横形水栓用) カクダイ

    厨房用ステンレス水栓柱(横形水栓用)

    カクダイ
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    624-500S、624-550Sは湯水兼用。ヘアライン仕上げ。
    材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-500S、624-550Sの金具、給水管はステンレス)
  • 減速機 F3シリーズ(F3S-45)両軸型 ニッセイ

    減速機 F3シリーズ(F3S-45)両軸型

    ニッセイ
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    枠番45種類減速機取付方式中空軸RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
  • ビッグプラスCAT-V Coromant Capto(R)アダプタ サンドビック

    ビッグプラスCAT-V Coromant Capto(R)アダプタ

    サンドビック
    92,980税込102,278
    1個
    翌々日出荷
  • 減速機 F3シリーズ(F3SS-45)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 F3シリーズ(F3SS-45)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    枠番45種類減速機取付方式中空軸RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
  • METRON 5D ACR EVO VISION

    METRON 5D ACR EVO

    VISION
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • OFK-031 オイルフィルター用Oリング10個入 KAWASAKI NTB

    OFK-031 オイルフィルター用Oリング10個入 KAWASAKI

    NTB
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ニンジャ250SL(BX250A)、KLX250/ES/SR(KLX250)、(S)スカイウェブ400 (CK44A/45A)
    用途92055-1577/(S)09280-54001互換品。サイズ:52.6×2.4
  • フォークオイルシール Φ43 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ43

    アリート(ariete)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.036。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:他TENERE、TDM850 94-等 純正品番:[HONDA:51490-KZ4-305, 91255-331671/SUZUKI:51153-14330/WP:455058/YAMAHA:23X-23145-L0]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55x10.5/12]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:10.5 to 12。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:FZR1000/TENERE/TDM850材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×55×10.5/12]高さ(mm)10.5 to 12タイプTCL径(Φmm)フォーク:43外径(mm)55内径(mm)43
  • カバー-ニ-グリツフ  99994-1550-45L Kawasaki

    カバー-ニ-グリツフ 99994-1550-45L

    Kawasaki
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:99994-1550-45L
  • フォークオイルシール ATHENA(アテナ)

    フォークオイルシール

    ATHENA(アテナ)
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
  • OFK-030 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI NTB

    OFK-030 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI

    NTB
    199税込219
    1個
    13日以内出荷
    ニンジャ250SL(BX250A)、KLX250/ES/SR(KLX250)、(S)スカイウェブ400 (CK44A/45A)
    用途92055-1577/(S)09280-54001互換品。サイズ:52.6×2.4