72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ストレートタイプ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 公差L(mm)-0.1~0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
459 税込505
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
239 税込263
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)


外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質ニトリルゴム(NBR) 使用圧力(MPa)0.03以下 材質(外周部)金属
1個
269 税込296
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

1セット(10枚)
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷

使い終わった油の濾過作業に最適です。厨房、バックヤード、コンセッションなどでご利用いただくのに好評の油こしです。
用途外食、小売、工場、ホテル、シネコン、給食、ファーストフード 材質レーヨン 寸法(mm)500×500 ホワイト
1袋(50枚)
899 税込989
欠品中

銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅 長さ公差(mm)-0.1/-0.3
1個
特価
899 税込989
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

レゴエデュケーションSアンギュラーモーター(SPIKE用)
プログラミング教材SPIKEベーシック用のモーターです。 コンパクトなデザインに絶対位置検出機能を備えた回転センサーを内蔵し、レゴモデルに命を吹き込みます。
適合年齢(歳)6歳以上
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

編みやすさにこだわった輪針です。 「編みやすい針先」 、「滑りの良い表面」、「段差がないスムーズな接合部」、「コードがねじれず快適な回転するコード」、「ソフトなコード」、編みやすさにこだわり、全てがアップグレードしました。 国内の寒冷地で育つ良質な竹を厳選し、クロバーの長年培った技術をもって自社の工場で一本一本、品質にこだわり作っています。 針先まで丹念に仕上げられた編み針は、編み心地が良く、編むほどに手になじみ、長く愛用していただける逸品です。
用途編み物に。
1箱(3個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質18-8ステンレス/内面テフロン加工 容量(L)3 外径×高さH(Φmm×mm)178×150 寸法(Φ×mm)外178×H150(底143) 底径(Φmm)143
1個(1個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クレビスピン
部品名称クレビスピン 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.96MB) 図解NoBP416MFD ワゴンセット、シュドウダンプ部品_No.26、BP416MTD ワゴンセット、シュドウダンプ、ドアロック部品_No.44
1個
119 税込131
7日以内出荷


シントーファミリー水性つやありキング 0.7L
屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。 日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。
用途外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に 容量(L)0.7 質量(kg)1.1 主な用途木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ 塗布面積(m2)4~6(2回塗り) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性つやあり
1セット(6個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)60 部品番号AB2641-E0 軸径d(Φmm)45 幅b(mm)7
1個
619 税込681
8日以内出荷

武蔵オイルシール工業オイルシールKD型 10個入 NBR
一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
1包(10個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO+NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

オイレス #2000ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
1個
1,688 税込1,857
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)




ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、
用途サイモロックケースに使用。 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容シリンダー錠 1個キー 1個
1個
8,998 税込9,898
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ラウンドブルートコンテナ専用のフタです。
適合本体166.6L用 質量(kg)1.2 高さ(mm)38 外径(mm)622
1枚ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法L(mm)55 寸法A(mm)21.8 寸法C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)





キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
段数4 奥行(mm)360 耐冷温度(℃)-38
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)





キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
段数4 奥行(mm)360 耐冷温度(℃)-38
1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷