88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE 接点部シングルリップ 材質ニトリルゴム(NBR) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 材質(外周部)ゴム
1個
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)



仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ストレートタイプ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 公差L(mm)-0.1~0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)



オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

1セット(10枚)
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅 長さ公差(mm)-0.1/-0.3
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

気密性に優れた保管用ボックスです。
形状角形 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(フタ)PS(ポリスチレン) 材質(パッキン)シリコンゴム 材質(止具)ナイロン
1個
4,455 税込4,901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイレス #2000ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

SPIKEプライム専用の圧力測定センサ。 「押された」、「離れた」、「ぶつかった」の3種類を識別可能。
用途SPIKE用 測定範囲(N)0~10(0~約1kg)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ
RoHS
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)118 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (328種類の商品があります)

1個(1個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Clover(クロバー)匠 輪針
編みやすさにこだわった輪針です。 「編みやすい針先」 、「滑りの良い表面」、「段差がないスムーズな接合部」、「コードがねじれず快適な回転するコード」、「ソフトなコード」、編みやすさにこだわり、全てがアップグレードしました。 国内の寒冷地で育つ良質な竹を厳選し、クロバーの長年培った技術をもって自社の工場で一本一本、品質にこだわり作っています。 針先まで丹念に仕上げられた編み針は、編み心地が良く、編むほどに手になじみ、長く愛用していただける逸品です。
用途編み物に。
1箱(3個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オイレス工業#500SP SL-4ブッシュ
その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)60 部品番号AG2640-E1 軸径d(Φmm)45 幅b(mm)6
1個
449 税込494
3日以内出荷






1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷



キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
段数4 奥行(mm)360 耐冷温度(℃)-38
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
段数4 奥行(mm)360 耐冷温度(℃)-38
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)






1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)




金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
破断荷重(kN[kgf])1.08[110] 材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼) 関連資料(0.73MB) 取扱説明書(0.77MB)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)