カテゴリ

  • 自動車純正部品(17)
  • 機構部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • トラック純正部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4560-9」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
パッキン IDI型 NOKパッキン IDI型NOK(14件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(9件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から11日以内出荷
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
矢印ステッカー1 ユニット矢印ステッカー1ユニット(2件のレビュー)
739税込813
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質ユニクロス寸法(mm)58×49×0.22厚
取付回転ナット(30) カクダイ取付回転ナット(30)カクダイ(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
呼び径(A)30材質ABS高さ(mm)46呼び径30ねじサイズG1-1/4
ブッシュ(PBTブッシュ) Z0000-0000M 廣杉計器ブッシュ(PBTブッシュ) Z0000-0000M廣杉計器(6件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
JUKIブランド、オーバーロックミシン用、上(平)メス ノーブランドJUKIブランド、オーバーロックミシン用、上(平)メスノーブランド
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合【シリーズ】MO2304、MO2314、MO2404、MO2414、MO2504、MO2514、MO3604、MO3614、MO3704、MO3714、MO3904、MO3914
オイルシール TB TB45609 NOKオイルシール TB TB45609NOK
869税込956
1個
翌日出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)60部品番号AD2643-G0軸径d(Φmm)45幅b(mm)9
(MF45)SCREW,STEER ミツビシ(MF45)SCREW,STEERミツビシ
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
匠 輪針 Clover(クロバー)匠 輪針Clover(クロバー)
2,998税込3,298
1箱(3個)
4日以内出荷から11日以内出荷
編みやすさにこだわった輪針です。 「編みやすい針先」 、「滑りの良い表面」、「段差がないスムーズな接合部」、「コードがねじれず快適な回転するコード」、「ソフトなコード」、編みやすさにこだわり、全てがアップグレードしました。 国内の寒冷地で育つ良質な竹を厳選し、クロバーの長年培った技術をもって自社の工場で一本一本、品質にこだわり作っています。 針先まで丹念に仕上げられた編み針は、編み心地が良く、編むほどに手になじみ、長く愛用していただける逸品です。
用途編み物に。
オイルシール TC TC45609 NOKオイルシール TC TC45609NOK
869税込956
1個
翌々日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)60部品番号AE2643-E1軸径d(Φmm)45幅b(mm)9
ムラノ インダクション テフロンセレクト寸胴鍋(蓋無)24cm cottaムラノ インダクション テフロンセレクト寸胴鍋(蓋無)24cmcotta
12,980税込14,278
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工容量(L)10外径×高さH(Φmm×mm)260×240寸法(Φ×mm)外260×H240(底218)底径(Φmm)218
スモールハブ(SPIKEベーシック用) レゴエデュケーションスモールハブ(SPIKEベーシック用)レゴエデュケーション
46,000税込50,600
1個
4日以内出荷
プログラミング教材SPIKEベーシック用のハブです。 ハブをモーターやセンサー、その他のレゴパーツやBluetoothに接続することで、楽しいインタラクティブなモデルを作ることができます。 入出力ポート2個、Bluetooth 接続機能、6軸ジャイロ、充電や接続に使用できるマイクロUSBポートを備えたリチウムイオン充電式バッテリーを搭載しています。
適合年齢(歳)6歳以上
ムサシNBR オイルシール 大阪魂ムサシNBR オイルシール大阪魂
7,012税込7,713
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 フラッシュなし 50Hz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 フラッシュなし 50HzRS PRO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 8mm出力機能 = NO+NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHzRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール SC SC45609 NOKオイルシール SC SC45609NOK
619税込681
1個
翌々日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)60部品番号AC2643-E0軸径d(Φmm)45幅b(mm)9
(MB84)COLLAR,LINE ミツビシ(MB84)COLLAR,LINEミツビシ
289税込318
1個
3日以内出荷
リレー (05) MAZDA(マツダ)リレー (05)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
スペーサー (1K04) MAZDA(マツダ)スペーサー (1K04)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
(MF45)スクリュ,4TH シート ミツビシ(MF45)スクリュ,4TH シートミツビシ
289税込318
1個
4日以内出荷
(MF45)スクリュ,フロント バンパ ミツビシ(MF45)スクリュ,フロント バンパミツビシ
309税込340
1個
4日以内出荷
ワイヤー BIGM(丸山製作所)ワイヤーBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
部品名称ワイヤー関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.96MB)図解NoBP416MTD ワゴンセット、シュドウダンプ、ドアロック部品_No.48、BP416MFD ワゴンセット、シュドウダンプ部品_No.30
(MB44)バック ASSY,リヤ シート ミツビシ(MB44)バック ASSY,リヤ シートミツビシ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
ゲージ フューエルタンク (G5) MAZDA(マツダ)ゲージ フューエルタンク (G5)MAZDA(マツダ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
(B4560)KEY SET MAZDA(マツダ)(B4560)KEY SETMAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
(MF456)SCREW,TAPPI 三菱ふそう(MF456)SCREW,TAPPI三菱ふそう
259税込285
1個
5日以内出荷
12.7mm六角ソケット JTC12.7mm六角ソケットJTC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)55寸法A(mm)21.8寸法C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
(MC845)VALVE , CHECK 三菱ふそう(MC845)VALVE , CHECK三菱ふそう
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(MR45)トリム,テールゲート,ロワー ミツビシ(MR45)トリム,テールゲート,ロワーミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(MR45)トリム,テールゲート,アッパ ミツビシ(MR45)トリム,テールゲート,アッパミツビシ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷