カテゴリ
- エンジン工具(10)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 自動車純正部品(3)
- 保管用品(2)
- 電動工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
絞り込み
「458-451」の検索結果

ROLINE Type C - DisplayPort Cable Adapte
ROLINE¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷から10日以内出荷Roline ディスプレイポートは、画像や音声信号を伝送するための汎用接続規格です。主にモニタやテレビとコンピュータ、Blu-ray プレーヤー、その他の類似デバイスとの接続に使用されます。コネクタの省スペース化により、ポータブルディスプレイデバイスに適しています DisplayPortソケットからケーブルが不用意に抜けない実用的なプラグ設計
流し台トラップ(横穴つき)
カクダイ¥5,680税込¥6,2481個3日以内出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ材質PP、ステンレス
浅型流し台トラップ(横穴つき)
カクダイ¥4,960~税込¥5,456~1個3日以内出荷から4日以内出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大10ミリ材質PP、ステンレス
パーツボックス TPシリーズ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP
パーツボックス TP-485L-G テアリ 穴有り
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。仕様大型軽量タイプ、底面凹凸タイプ材質PP有効内寸(mm)793×458×451外寸(mm)838×503×473内寸(mm)803×468×461圧縮荷重(N[kgf])16000[1630]名入れなし
プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型)
共立機巧¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷サイズドラム缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用可能粘度(cP)最大200空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上
干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズ
シグマ光機¥31,980~税込¥35,178~1個10日以内出荷から12日以内出荷特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。透過帯域では非常に高い透過率が得られます。





![部品 MVH-306 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13858918-250220-02.jpg)
![部品 MVH-R60・R60A・R60H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16448419-250326-02.jpg)
![部品 MVH-100,120 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58644690-250804-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60802126-250910-06.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60894840-250910-06.jpg)
![部品 MVH-158 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60806798-250910-06.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03598687-260903-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432419-260902-02.jpg)

![部品 MVC-T90V・T90H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13718909-250214-02.jpg)
![部品 MVH-158 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)