カテゴリ
- エンジン工具(10)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 電動工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
「458-451」の検索結果

流し台トラップ(横穴つき)
カクダイ¥5,680税込¥6,2481個3日以内出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ材質PP、ステンレス
浅型流し台トラップ(横穴つき)
カクダイ¥4,960~税込¥5,456~1個3日以内出荷から4日以内出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大10ミリ材質PP、ステンレス
プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型)
共立機巧¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷サイズドラム缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用可能粘度(cP)最大200空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上





![部品 MVH-306 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13858918-250220-02.jpg)
![部品 MVH-R60・R60A・R60H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16448419-250326-02.jpg)
![部品 MVH-100,120 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58644690-250804-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60802126-250910-06.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60894840-250910-06.jpg)
![部品 MVH-158 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60806798-250910-06.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03598687-260903-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432419-260902-02.jpg)
![部品 MVC-T90V・T90H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13718909-250214-02.jpg)
![部品 MVH-158 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)