カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • エンジン工具(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 電動工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)

「458-451」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フクロナットセット カクダイフクロナットセットカクダイ(1件のレビュー)
329税込362
1セット
当日出荷
用途流し台トラップ用排水エルボ(458-450)用材質PP高さ(mm)20.2ねじサイズG2
部品 MVH-R60・R60A・R60H 三笠産業[食品]部品 MVH-R60・R60A・R60H三笠産業[食品]
459税込505
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
部品 MVH-158 三笠産業[工具]部品 MVH-158三笠産業[工具]
459税込505
1個
6日以内出荷
部品 MVH-100,120 三笠産業[食品]部品 MVH-100,120三笠産業[食品]
459税込505
1個
6日以内出荷
部品 MVH-308 三笠産業[工具]部品 MVH-308三笠産業[工具]
459税込505
1個
6日以内出荷
部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]部品 MVH-108,128三笠産業[工具]
459税込505
1個
6日以内出荷
部品 MVH-306 三笠産業[工具]部品 MVH-306三笠産業[工具]
459税込505
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
部品 MVC-T90V・T90H 三笠産業[工具]部品 MVC-T90V・T90H三笠産業[工具]
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
ROLINE Type C - DisplayPort Cable Adapte ROLINEROLINE Type C - DisplayPort Cable AdapteROLINE
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
Roline ディスプレイポートは、画像や音声信号を伝送するための汎用接続規格です。主にモニタやテレビとコンピュータ、Blu-ray プレーヤー、その他の類似デバイスとの接続に使用されます。コネクタの省スペース化により、ポータブルディスプレイデバイスに適しています DisplayPortソケットからケーブルが不用意に抜けない実用的なプラグ設計
流し台用排水管アダプター カクダイ流し台用排水管アダプターカクダイ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
458-451のナットと組合わせることで、流し台トラップに呼38の金属排水管を接続することができます。
材質黄銅
シンク排水偏芯ソケット カクダイシンク排水偏芯ソケットカクダイ
2,232税込2,455
1個
4日以内出荷
対応芯ズレ幅最大60ミリ呼40VP・VU管外面接続455-506-40、458-451のセット
材質PVC、PP
浅型流し台トラップ(横穴つき) カクダイ浅型流し台トラップ(横穴つき)カクダイ
4,960税込5,456
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)BL相当品取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリG2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大10ミリ
材質PP、ステンレス
流し台トラップ(横穴つき) カクダイ流し台トラップ(横穴つき)カクダイ
5,680税込6,248
1個
4日以内出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)BL相当品取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリG2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ
材質PP、ステンレス
パーツボックス TPシリーズ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TPシリーズ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
パーツボックス TP-485L-G テアリ 穴有り 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-485L-G テアリ 穴有り岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
仕様大型軽量タイプ、底面凹凸タイプ材質PP有効内寸(mm)793×458×451外寸(mm)838×503×473内寸(mm)803×468×461圧縮荷重(N[kgf])16000[1630]名入れなし
トリム(L) リヤー シート バック (B458) MAZDA(マツダ)トリム(L) リヤー シート バック (B458)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
トリム(L) リヤー シート バック (B4) MAZDA(マツダ)トリム(L) リヤー シート バック (B4)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型) 共立機巧プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型)共立機巧
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
サイズドラム缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用可能粘度(cP)最大200空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上
干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズ シグマ光機干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズシグマ光機
31,980税込35,178
1個
12日以内出荷
特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。透過帯域では非常に高い透過率が得られます。