カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • バイク部品(2)
  • 安全標識(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「459-15」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ名表示板 ユニット

    バルブ名表示板

    ユニット(5件のレビュー)
    419税込461
    1組(5枚)
    当日出荷
    幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
    仕様4mmΦ穴上1白無地取付け方法吊り下げ
  • ヘビーチューブ IRC

    ヘビーチューブ

    IRC(131件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    耐パンク性能を大幅アップ。
    バルブTR-4
  • バルブ開閉表示板 TRUSCO

    バルブ開閉表示板

    TRUSCO(2件のレビュー)
    539税込593
    1組(5枚)
    当日出荷
    耐水性・耐久性に優れた衝撃に強い素材を使用しています。
    取付方式
  • 三角フィルター ヨトリヤマ(世取山)

    三角フィルター

    ヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応底寸法(mm)50
  • クロスフィラメントテープ(縦横両配向) 4591 tesa(テサ/テサテープ)

    クロスフィラメントテープ(縦横両配向) 4591

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    縦横両方向にフィラメントを配向しており、流れ方向のみならず横方向へも高強度を保ち、非常に少ない伸びが特徴です。
    用途梱包品の結束、固定。パレット上の荷崩れ防止のための結束、固定。輸送品の梱包、封かん。段ボール本体の補強、封かんの補強。厚さ(mm)0.14長さ(m)50基材ポリエステル粘着剤合成ゴム特性高強度引張剪断強度(N/cm2)250材質(補強材)ガラス繊維
  • 「匠」輪針-S 100cm Clover(クロバー)

    「匠」輪針-S 100cm

    Clover(クロバー)
    1,198税込1,318
    1袋
    6日以内出荷
    「編みやすい針先」 、「滑りの良い表面」、「段差がないスムーズな接合部」、「コードがねじれず快適な回転するコード」、「ソフトなコード」、編みやすさにこだわり、全てがアップグレードしました。 寒冷地で育つ良質な竹を厳選し、クロバーの長年培った技術をもって自社の工場で一本一本、品質にこだわり作っています。 針先まで丹念に仕上げられた編み針は、編み心地が良く、編むほどに手になじみ、長く愛用していただける逸品です。 長い輪針を使った技法、不思議で楽しい「メビウス編み」も楽しめます。 ちょっとユニークな作り目をしたら、普通の輪編みと同じようにくるくる同じ方向に編んでいくだけ。 いつのまにか”メビウスの輪”のように、表が裏に、裏が表になり、ねじれた編み地のできあがり。 身に着けるとボリュームと動きがあり、おしゃれな雰囲気のネックウォーマー、スヌード、ショールになります。
  • ストレートシャンクドリル 2459  GT100 グーリング

    ストレートシャンクドリル 2459 GT100

    グーリング
    18,980税込20,878
    1本ほか
    翌々日出荷
    軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
    材質SKH51
  • リンツ スティックスプーン・M/金仕上 ラッキーウッド

    リンツ スティックスプーン・M/金仕上

    ラッキーウッド
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    シンプルでスリムなスティック型のスプーンシリーズです。 表面に金メッキ処理を施しました。
    種別スプーン材質18-10ステンレス/24金メッキ/ミラー寸法(mm)150
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
    仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式幅(mm)250質量(kg)3.7高さ(mm)250奥行(mm)93消費電力(W)10色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)340明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)(8件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
  • D-MAX鮎 SS プロパックマーキング フロロハリス3本イカリ パワースピード DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    D-MAX鮎 SS プロパックマーキング フロロハリス3本イカリ パワースピード

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    ハリスマーキング仕様で見やすいイカリ針の大容量徳用パック。ハリスに見やすいオレンジマーキングを施した事によりサカサ針へのハリスの取り付けが容易になった。脅威の貫通力SaqSas加工を施した「D-MAX鮎SS」を使用。ハリスは癖がつきにくいストレート収納。針:スピード、マルチ、キープ、エアースピード、パワーミニマム。ハリス:フロロハリス、ダブルテーパーハリス。入り数:3本イカリ 45本、4本イカリ 40本
    タイプフロロハリス3本イカリフック太軸・早掛け入数45
  • タンクブラケット 三菱

    タンクブラケット

    三菱
    8,198税込9,018
    1個
    13日以内出荷
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 2022年版 13インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 2022年版 13インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,398税込5,938
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 2022年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13インチ 解像度(2160×1350)特性のぞき見防止180度
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 2022年版 13インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 2022年版 13インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 2022年版取付方式両面テープ/スライド式液晶サイズ13インチ対応インチサイズ13インチのぞき見防止対応
  • パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3M
  • PXベルト P3M形 椿本チエイン

    PXベルト P3M形

    椿本チエイン(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • ウルトラPXベルト UP3M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP3M形

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • 流量計  精密ニードルバルブ付 コフロック

    流量計 精密ニードルバルブ付

    コフロック
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
    用途環境計測機器に。 一般分析機器に。最高使用温度(℃)60材質SUS316(ブロック)接続部のサイズRc1/4質量(g)403接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.測定流体空気耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5適合流体Air材質(接液部)SUS316、硬質ガラス、FKM、PCTFE、(PTFE)バルブ有り
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's
    7,898税込8,688
    1個(500g)
    5日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ LAMP(スガツネ工業)

    重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    型式がLAN型からSG-TEN型に変わりました。 ローラーが5つのタイプが追加になりました。 レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
    材質ブラック仕上レール:窒化処理、キャリッジ:塗装
  • LLUホイルベアリングF&R 5PC  159-1003 PMC

    LLUホイルベアリングF&R 5PC 159-1003

    PMC
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:159-1003。販売備考:キャンセル不可商品です。 4589641232866。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB750Four [K0-K7] 。ホンダ[HONDA] CB750F [RC04]
  • ステンレス倍速チェーン(SS仕様) 椿本チエイン

    ステンレス倍速チェーン(SS仕様)

    椿本チエイン
    689税込758
    1リンク
    9日以内出荷から42日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラチェーン形式センターローラ
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    32日以内出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)15種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅15寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
  • パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    5,198税込5,718
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類HTDベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)3.1寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形D3M
  • パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅15mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    5,198税込5,718
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワーベルト幅(mm)15種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)3.04ベルト呼び幅15寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形D3GT