65,137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
網 防鳥用 45mm目 モノタロウ 動画あり
鳥害対策として一般的な農業用防鳥網です。
用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘラは厚めで適度なコシがあります。ヘラ部分は若干厚めで適度なコシがあります。
用途サビや塗装の剥がし作業、材料の塗り付け。 材質柄部:木 材質(刃)ステンレス 刃先幅寸法(mm)45
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
材質ポリプロピレン(PP)
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モノタロウRC45の替刃です。
用途ロータリーカッターの替刃として。 材質(刃)SKS 適合本体73564715 タイプ替刃 刃径(Φmm)45 刃厚(mm)0.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

イエロー 仕様番号入り 材質番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル) サイズ80×115×175mm アズワン品番8-6656-15 穴径約Φ3mm
1組(50枚)
3,190 税込3,509
7日以内出荷

スカイ 仕様番号入り 材質番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル) サイズ80×115×175mm アズワン品番8-6656-18 穴径約Φ3mm
1組(50枚)
3,190 税込3,509
7日以内出荷

レッド 仕様番号入り 材質番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル) サイズ80×115×175mm アズワン品番8-6656-16 穴径約Φ3mm
1組(50枚)
3,190 税込3,509
7日以内出荷

ピンク 仕様番号入り 材質番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル) サイズ80×115×175mm アズワン品番8-6656-12 穴径約Φ3mm
1組(50枚)
3,190 税込3,509
7日以内出荷


ホワイト 仕様番号入り 材質番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル) サイズ80×115×175mm アズワン品番8-6656-17 穴径約Φ3mm
1組(50枚)
3,190 税込3,509
7日以内出荷

ブルー 仕様番号入り 材質番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル) サイズ80×115×175mm アズワン品番8-6656-11 穴径約Φ3mm
1組(50枚)
3,190 税込3,509
7日以内出荷

1セット(12個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーン 仕様番号入り 材質番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル) サイズ80×115×175mm アズワン品番8-6656-13 穴径約Φ3mm
1組(50枚)
3,190 税込3,509
7日以内出荷

SAM ユーティリティフックは穴あきパネルで使用し、全長 45 x 50 mm、20 g です。黒色仕上げ
仕様●長さ:45mm●コード番号:221-3423 アズワン品番65-7972-23
1個
1,098 税込1,208
欠品中

1個
459 税込505
6日以内出荷

刃径45mmの標準円形刃タイプです。
用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。 刃径(Φmm)45 材質(刃)SKS 材質ABS・TPR 全長(mm)193 タイプ本体 替刃式・左右両用 刃厚(mm)0.3 適合替刃73564742
1個
829 税込912
当日出荷

仕様表示径:Φ37.5mm 寸法(mm)Φ45×13 材質(ボディ)アルミ
1個
960 税込1,056
翌日出荷

1個
199 税込219
6日以内出荷

1個
449 税込494
6日以内出荷

スナップロック式二品系ストーマ装具。 皮膚保護剤部分に耐久性と密着性に優れる「デュラヘーシブ」を使用した面板。 周囲には通気性の高いアクリルテープを使用しているため、腹壁にフィットしやすくなっています。 水溶性排泄物のウロストミーやイレオストミーの方に適しています。
寸法(mm)45【ストーマ】22-33
1箱
非課税商品
7,698 税込7,698
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)45 全長(mm)320 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA683PH-45
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)かまぼこマクラ 45mm
安定感のあるかまぼこ型アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。
材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×160×45
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA109LA-63 全長(mm)225 質量(g)33 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)30 材質(柄部) 材質(毛)ナイロン 主な用途油性用・水性用 毛色白色 玉厚(mm)9 刷毛幅(mm)55
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷


1個
389 税込428
当日出荷

RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。 このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー
仕様内径 = 35 → 45mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 35mm最大内径 = 45mmバンド幅 = 45mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
639 税込703
7日以内出荷

【小型軽量と高画質を両立し、携帯性に優れたレンズ交換式カメラシステム】。高性能M.ZUIKOレンズ、5軸手ぶれ補正機構、20M LIVE MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現。画面周辺まで歪みを抑え、高い解像力を発揮。小型軽量と高画質を両立したレンズ交換式カメラシステムです。装着可能なすべてのレンズの手ぶれを補正するボディー内5軸手ぶれ補正を搭載。補正効果は最大約6.5段※1で、多くの撮影シーンに手持ちで対応でき、携帯性にも優れています。対応レンズの手ぶれ補正機構と組み合わせることで、更に強力な最大7.5段※2のシンクロ手ぶれ補正にも対応します。※1:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO使用時。※2:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO使用時。【あらゆる環境に対応する信頼性】。小型軽量ボディーながら、実用性のある防塵・防滴保護等級IP53※・-10℃の耐低温設計により、風景撮影などにおいて天気の急変や雨中、低温下などの過酷な条件下においても、機材の心配をすることなく撮影に集中できます。また、レンズ交換時のイメージセンサー部へのゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載しており、屋外でも安心してレンズ交換を行うことができるため、どんな場所でも美しい写真を撮影することができます。※メーカーの防滴レンズとの組み合わ時に防滴性能を発揮。【さらなる創作意欲を刺激するコンピュテーショナルフォトグラフィ】。従来パソコンによる後処理などで実現していた合成技術をボディーに取り入れ、先進のデジタル表現を手軽に得られるコンピュテーショナル フォトグラフィ機能を搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れるハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、ライブコンポジットやライブバルブ、深度合成、カラークリエーターなど便利で多彩な機能を備え、撮影者の創作意欲を刺激し表現力を拡大します。【4K動画も手持ちで縦位置撮影にも対応した動画機能】。強力なボディー内5軸手ぶれ補正は動画撮影にも対応。動画専用の電子手ぶれ補正を組み合わせることで、手持ちでも安定した美しい4K動画が時間制限なく撮影できます。また、縦位置動画にも対応し、カメラを縦位置にして撮影した場合でも縦方向の動画ファイルとして保存が可能となり、SNSではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを介さず手軽に作成できます。その他、自由度の高い映像表現を可能とするOM-Logや、リニアPCMレコーダーLS-P5によるハイレゾ録音にも対応。動画撮影をサポートします。【進化を続ける高速・高精度AFシステム】。121点オールクロス像面位相差AF対応の20M Live MOS センサー、TruePic IXを搭載し、高速かつ高精度なAFを実現。また、2つのモードの「星空AF」を備えており、今までは難しいとされた天体撮影時のピント合わせの高精度オートフォーカスが可能になり、より手軽により高精度に撮影が行えます。さらに、被写体の動きや大きさにあわせてターゲットを選択したり、最適なAFエリアを自由に設定したり、追従感度を5段階で設定するなど、さまざまなAF機能を搭載。その他、MFでの正確なピント合わせを可能にするMFアシスト機能なども搭載しています。最新のデジタル技術を駆使し、あらゆる被写体の瞬間を確実にとらえ、決定的な瞬間も逃しません。【便利な撮影機能】。22種類のシーンモードや、表現の幅を広げるアートフィルター、フリッカーレス撮影やフリッカースキャン機能、撮影設定を登録しておけるカスタムモード、WEBカメラなど、様々な撮影をサポートする多彩で便利な機能を搭載しています。
セット内容ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、ACアダプターF-5AC 質量(g)約366(本体のみ) 電源リチウムイオン充電池BLS-50 レンズ付属:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO 有効画素数約2037万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.3×85.2×49.7(突起部含まず) 記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II) 撮影枚数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約660枚 シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60、【フリッカースキャン】動画1/30-250、静止画1/50-6944 液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2) ISO感度設定LOW(64相当)~25600 撮像画面サイズ約17.4mm×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力性・・・従来のポリプロピレンに比べ強度が30%アップしました。(メーカー比) 高タフネス・・・衝撃時のエネルギー吸収力が抜群で従来のロープに比べすぐれた耐久性を発揮します。 極められた耐候性・・・外使用における直射日光や風雨からの耐候性を約2倍向上させることに成功しています。(メーカー比) さらに向上した耐摩耗性・・・ロープ表面が緻密で滑らかさにすぐれており、スレに強くなっています。
仕様8打(2×4)
1巻(50m)ほか
139,800 税込153,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
特価
539 税込593
当日出荷

1セット(3個)
359 税込395
6日以内出荷

エスコ品番EA109LA-21 全長(mm)260 種類刷毛 サイズ(号)16 毛丈(mm)65 材質(柄部) 材質(毛)黒毛(黒豚主体。馬の天尾など) 主な用途塗装用 毛色黒色 玉厚(mm)25 刷毛幅(mm)45
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-7 材質真鍮 幅(mm)45 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)24×23.6
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
179 税込197
6日以内出荷

冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:45mm●幅:45mm●高さ:21mm●寸法:45 x 45 x 21mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6725 アズワン品番65-8063-84
1個
1,498 税込1,648
欠品中

1個
400 税込440
当日出荷

1袋
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
409 税込450
6日以内出荷

スナップロック式二品系ストーマ装具。皮膚保護部部分に耐久性と密着性に優れる「デュラヘーシブ」を使用した面板。水溶性排泄物のウロストミーやイレオストミーの方に適しています。
寸法(mm)45【ストーマ】22-33
1箱
非課税商品
7,698 税込7,698
3日以内出荷