カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(212)
  • メカニカル部品(113)
  • 清掃用品(32)
  • 切削工具(23)
  • 厨房用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45l 0.05」の検索結果

関連キーワード
412件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用特厚ポリ袋 45L 日本サニパック業務用特厚ポリ袋 45L日本サニパック(48件のレビュー)
319税込351
1冊(10枚)
当日出荷
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)650×800材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ポリ袋 黒 45L 日本サニパック業務用ポリ袋 黒 45L日本サニパック(18件のレビュー)
299税込329
1袋(10枚)
当日出荷
特厚の黒になります。 特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。
容量(L)45トラスコ品番828-4083材質低密度ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
厚くて丈夫なポリ袋 日本サニパック厚くて丈夫なポリ袋日本サニパック(16件のレビュー)
549税込604
1冊(10枚)
当日出荷
特厚(0.05)よりも厚みを厚くした、0.07mmのポリ袋シリーズ。 45L~120Lまでラインナップしました。 極厚商品のため、丈夫で重量物、突起物への対応にも優れた商品となります。 本来のゴミ袋としての用途以外にも、重量物の梱包にも最適です。
透明材質LLDPE入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ポリ袋(透明・箱入り) TRUSCO業務用ポリ袋(透明・箱入り)TRUSCO(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷
厚み0.05mmなので丈夫で破れにくいです。保管用カバーとしても便利に使用できます。1枚づつ取り出せる便利な箱入りになっております。箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
材質ポリエチレン(PE)入数(枚)100
Nシリーズ45L用ポリ袋 日本サニパックNシリーズ45L用ポリ袋日本サニパック(27件のレビュー)
279税込307
1袋(10枚)
当日出荷
スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。
寸法(横×縦)(mm)650×800材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)356.1入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
ポリバッグビジネス 45L 0.05mm 透明 10P オルディポリバッグビジネス 45L 0.05mm 透明 10Pオルディ
298税込328
1個
当日出荷
丈夫で使いやすい柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の、業務用ポリ袋です。再生原料を10%、 工場内ロスリサイクル材料を20%を使用しています。
仕様厚手タイプの45L、10枚入り透明ごみ袋材質ポリエチレン厚さ(mm)1透明質量(g)50容量(L)45寸法(縦×横)(mm)800×650
ポリ袋 モノタロウポリ袋モノタロウ(1091件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。ツルツルタイプのポリ袋です。
用途ゴミ処理、保管など材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ入数(枚)100
ポリ袋 厚手 モノタロウポリ袋 厚手モノタロウ(81件のレビュー)
349税込384
1パック(10枚)
当日出荷
厚さが0.08mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。 重量物などの廃棄や保管、梱包に適しています。
用途ごみ処理、保管など材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ
ゴミ袋 LDD 透明 スマートバリューゴミ袋 LDD 透明スマートバリュー(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(100枚)ほか
当日出荷
透明のゴミ袋。上から1枚ずつ取り出せます。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質低密度ポリエチレンタイプツルツルタイプ
ポリ袋 エコノミータイプ モノタロウポリ袋 エコノミータイプモノタロウ(505件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1箱(100枚)ほか
当日出荷
リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセンタイプツルツルタイプ
ポリ袋 10枚入り モノタロウポリ袋 10枚入りモノタロウ(821件のレビュー)
99税込109
1パック(10枚)
当日出荷
ツルツルタイプのポリ袋です。10枚入りなので使い勝手が良いです。
用途ゴミ処理、保管などタイプツルツルタイプ
業務用ポリ袋(厚手タイプ) TRUSCO業務用ポリ袋(厚手タイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
879税込967
1袋(100枚)
当日出荷
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
業務用強力ポリ袋 ジャパックス業務用強力ポリ袋ジャパックス
2,498税込2,748
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
新素材メタロセン配合で強度が大幅アップ。柔軟性に優れ、伸びに強く突起物にも強い。
材質ポリエチレン(メタロセン配合)入数(枚)100
ゴミ袋 45L 半透明 (エコノプラスBOX) 日本サニパックゴミ袋 45L 半透明 (エコノプラスBOX)日本サニパック(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。 しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。 省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。
寸法(横×縦)(mm)650×800材質高密度ポリエチレン(HDPE)トラスコ品番407-9922質量(g)1489.8入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ袋 モノタロウゴミ袋モノタロウ(799件のレビュー)
879税込967
1箱(100枚)
当日出荷
高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ゴミ処理など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ入数(枚)100
ゴミ袋 エコノミータイプ モノタロウゴミ袋 エコノミータイプモノタロウ(672件のレビュー)
649税込714特価
1箱(100枚)ほか
当日出荷
薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ
ゴミ袋45L LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋45L LLDPEサンキョウプラテック(2件のレビュー)
419税込461
1冊(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
一般的な家庭用サイズです。丈夫で厚い商品から薄くても強くて、そして安いという消費者ニーズを優先させた商品まで様々です。 透明は中身が見え一般ごみだけではなく、空き缶・ビン・ペットボトルなどの資源ごみの分別に適しています。 丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
容量(L)45材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン袋 厚さ0.06mm モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.06mmモノタロウ(164件のレビュー)
81税込89
1袋(50枚)
当日出荷
厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
業務用ポリ袋(角型ごみ箱用) TRUSCO業務用ポリ袋(角型ごみ箱用)TRUSCO
929税込1,022
1袋(10枚)
当日出荷
同容量のポリ袋と比較し外周寸法を大きくしておりますので、角型のゴミ箱にもフィットします。厚さ0.05mmタイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ系素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途角型ゴミ箱の袋に。材質再生ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.05透明
業務用特厚ポリ袋 70L 日本サニパック業務用特厚ポリ袋 70L日本サニパック(22件のレビュー)
439税込483
1冊(10枚)
当日出荷
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)800×900材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ポリ袋 0.05厚 TRUSCO業務用ポリ袋 0.05厚TRUSCO(18件のレビュー)
759税込835
1袋(10枚)
当日出荷
中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。 小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。
用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
スタンダード ポリ袋 45Lタイプ ジャパックススタンダード ポリ袋 45Lタイプジャパックス
329税込362
1冊(10枚)
当日出荷
用途45Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。容量(L)45縦(mm)800横(mm)650
業務用ポリ袋 厚さ0.05mm TRUSCO業務用ポリ袋 厚さ0.05mmTRUSCO
519税込571
1袋(10枚)
当日出荷
強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.05透明RoHS指令(10物質対応)対応
GT41 ポリ袋 45L青 10枚 0.050mm ハウスホールドジャパンGT41 ポリ袋 45L青 10枚 0.050mmハウスホールドジャパン
439税込483
1個
4日以内出荷
材質LLDPE厚さ(mm)0.05入数(枚)10容量(L)45寸法(幅W×奥行D)(mm)650×800
45L ごみ袋( 透明/10枚) エスコ45L ごみ袋( 透明/10枚)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
丈夫で破れにくいです。
エスコ品番EA995AD-216材質ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800
45L ごみ袋(半透明/10枚) エスコ45L ごみ袋(半透明/10枚)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
丈夫で破れにくいです。
エスコ品番EA995AD-211材質ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800
業務用ポリ袋 45L ジャパックス業務用ポリ袋 45Lジャパックス
7,898税込8,688
1ケース(10枚×30冊)
翌々日出荷
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.050mm、極厚タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE厚さ(mm)0.05縦(mm)800横(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応
IVL-BC45L BC45°エルボ イシグロIVL-BC45L BC45°エルボイシグロ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
材質青銅形状45°エルボ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.05MB)
[半透明]防虫忌避ポリ袋(45~90L) エスコ[半透明]防虫忌避ポリ袋(45~90L)エスコ
1,680税込1,848
1組(10枚)
翌日出荷
ゴキブリ・ハエ・アリ・衣類を食べる虫(コイガ)に効果があります。袋に虫が接触することで忌避効果を発揮します。季節ものの衣類の収納や、屋外の物置への収納用袋としてご使用いただけます。環境にやさしい薬剤を練り込んだ接触型防虫忌避製品です。
材質LLDPE半透明
業務用ポリ袋黒0.05 ハウスホールドジャパン業務用ポリ袋黒0.05ハウスホールドジャパン
499税込549
1個(10枚)
8日以内出荷
極厚なので丈夫・安心
内容量(L)45
(#71457511)71-L用リングC45-75 KUKKO(クッコ)(#71457511)71-L用リングC45-75KUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法C45-75質量(kg)0.05
316L 溶接式45°エルボ 大阪サニタリー316L 溶接式45°エルボ大阪サニタリー
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
材質SUS316L形状エルボ種類溶接式45°エルボ
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工)沈めフライス(六角穴付ボルト用)FKD(フクダ精工)(6件のレビュー)
3,490税込3,839
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°案内径公差(mm)0~-0.05
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-42 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-42三木プーリ
20,896税込22,986
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様寸法L(mm)45シリーズETP-A寸法d(mm)42寸法L1(mm)62許容トルク(N・m)940寸法D(mm)55寸法D1(mm)70寸法L2(mm)7.5寸法L4(mm)8.4M6-M5×16
ポリ袋 (チャック付き) エスコポリ袋 (チャック付き)エスコ
10,400税込11,440
1箱(50枚)
翌日出荷
入数:50枚。封緘に便利なチャック付袋。一般的な45Lサイズのダストボックスにもぴったりです。使用例1 汚物やウィルス対策に使用したマスク・手袋・除菌ペーパー等の廃棄物をチャックで封緘して廃棄できます。使用例2 忘れ物の長期保管用の袋として、サイズが大きいものまで収納しておけます。使用例3 防塵防水用として簡易的な保護が可能です(IP値の設定はありませんので防塵防水を保証するものではありません)。
材質LDPE (低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.05容量(L)45サイズ(mm)785×650
業務用ポリ袋 ワタナベ工業業務用ポリ袋ワタナベ工業(1件のレビュー)
389税込428
1袋(10枚)
当日出荷
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
業務用ひも付きポリ袋 TRUSCO業務用ひも付きポリ袋TRUSCO
2,598税込2,858
1冊
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
塩ビ製タケノコジョイント(グレー) 東栄管機塩ビ製タケノコジョイント(グレー)東栄管機
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホースとホースを接続する継手です。
材質PVCグレー関連資料図面(0.05MB)
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKDスーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形CKD
16,187税込17,806
1本
当日出荷から18日以内出荷
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)