カテゴリ
- 自動車純正部品(739)
- 農業機械(406)
- ねじ・ボルト・釘(362)
- 作業服(154)
- バイク部品(142)
- 制御機器(121)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
- 作業工具(88)
- オフィス家具(82)
- メカニカル部品(69)
- 機構部品(60)
- 保管用品(52)
- 物流用品(50)
- 切削工具(47)
- 医療(46)
- 配管・水廻り設備部材(41)
- 建築金物(39)
- 研磨材(38)
- 家電(28)
- カー用品(27)
- 空調・照明・電設資材(23)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- パソコン/周辺機器(23)
- 建材・エクステリア(22)
- 厨房用品(21)
- トラック純正部品(21)
- 電気材料(20)
- 自動車補修部品(18)
- 自転車部品(17)
- 測定用品(16)
- 科学研究・開発用品(16)
- 事務用品(16)
- 安全標識(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 日用品(10)
- 住設機器(10)
- 電動工具(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- バイク純正部品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 縫製用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 空圧工具(6)
- 介護用品(5)
- 救急・衛生(5)
- バッテリー・電装(5)
- テープ(4)
- 清掃用品(4)
- 安全保護具(4)
- 手袋(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 梱包用品(3)
- 塗料(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 完成車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- MAZDA(マツダ)(587)
- BIGM(丸山製作所)(402)
- 大阪魂(318)
- ホンダ(112)
- サンエス(96)
- TRUSCO(41)
- 東海キャスター(40)
- イトーキ(26)
- SMC(25)
- HARWIN(24)
- ジーベック(22)
- アイリスチトセ(22)
- KITACO(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- エスコ(19)
- スバル(19)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- CKD(18)
- スタープラチナ(18)
- ブランドをもっと見る
「46-s」の検索結果

ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式JIS Rcねじ接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用圧力(MPaG)0.03
取付け部品 SLE-46S-W用
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781セット(5個)3日以内出荷TypeCのポートに別売りのSLE-46S-W本体を挿入、取付け部品をポート内部に残し、ポートを使用不可にします。完全ロックはかかっていません。いたずら防止を目的とした製品です。取付け部品5個入りです。(本体なしです。別途SLE-46S-Wが必要)セット内容取り付け部品×5個対応機種TypeCポートを持つタブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンなど※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。本体形状取付部品・ワイヤー・錠入数5個鍵1種類パッケージビニール袋
レザーシフトブーツ ブラック NAB-046S
アイエルモータースポーツ(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個欠品中メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-046S。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:レザーシフトブーツ。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.1。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。質量(kg)0.1色ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプレザーシフトブーツ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
切断砥石GOLD A46S
レヂトン¥399税込¥4391枚当日出荷信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。切れ味、耐久性が抜群です。パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等の一般鋼材の切断ができます。用途一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:A46S材質砥材:アルミナ、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×2.2×25.4最高使用周速度(m/s)72m/s
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(5個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
軽量ラック 150kg
(203件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥86税込¥951個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(5個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(6個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
SYバンド SUS304製
カクイチ(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工(11件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
両面ハトメパンチ
FAMILY TOOL(15件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に! ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。材質アルミ(ハトメ)
セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け
HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1パック(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
ホース パイプセット 掃除機用
(81件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷モノタロウブランド専用部品セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本品名ホース・パイプセットホース長さ(m)約1.5適合本体型式No.67-20販売区分業務用
メタルラックサイドバー
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から翌々日出荷メタルラック専用のサイドバーです。固定部品2組付きです。表面処理クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約25
作業用手袋 天然ゴム背抜き手袋
アトム(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381組(10双)当日出荷13ゲージ編みの天然ゴム背抜き手袋です。フィット感とグリップ力が抜群です。用途農作業、園芸作業、運搬、土木、建設などに。色ブルー/【リスト】レッド入数(双)10材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13素材手袋:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25
寺岡製作所(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 絶縁、マスキング、樹脂封止など、様々な用途にお使いいただけます。用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6RoHS指令(10物質対応)対応
変速ベルト(幅広変速ベルト)
三木プーリ(16件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から101日以内出荷変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。材質ゴム
きれいにはがせるエコノミーラベル
ヒサゴ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381冊(30シート)当日出荷から4日以内出荷しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプ!印刷や手書きですぐに使えるシールです。レーザでもインクジェットでもキレイな仕上がり!。手軽に使える30シート入り。無料印刷ソフト『ヒサゴ工房』をヒサゴホームページよりダウンロードできます。用途再利用したいものや、一時的に貼りたいものにシートサイズA4厚さ(mm)0.19(ラベルのみの厚さ:0.10)紙質上質紙適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙寸法(mm)297×210坪量(g/m2)179
蛍光ボードマーカー・中字
レイメイ藤井(1件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷ブラックボード・ホワイトボードのどちらにもあざやかに発色。退色しにくい顔料インクなので、長期間の展示でも色をきれいに保ちます。 柔らかい布やティッシュに水を含ませ、簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものがこすれずきれいな状態で長く掲示できます。 完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。用途文字・線・イラスト。幅広くつかえる中字。 ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能タイプシングル・直液式線幅(mm)2本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)15×140ペン先丸芯インク容量(mL)5商品タイプ本体線の太さ中字
ステンレスナット付洋折
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(10個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥1,698税込¥1,8681個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
輸入車用車種専用フラットワイパー
BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から28日以内出荷ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
アルミ押出材ケース EXシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷から6日以内出荷シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
スラントナンバーステー CJ46A 28S
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。取付ピッチ(車体側)42~56主な適合車種シグナスX[国内仕様28S]・スカイウェイブ[CJ44/45/46A]
マスキングテープ サイディング用
カモ井加工紙(4件のレビュー)¥759~税込¥835~1本(5巻)ほか当日出荷砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード、マンションタイルにもよくなじみ、結露面や酸洗い面でも作業ができます。用途粗面サイディングボード用テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)3.8引張強度(N/15mm)37.6粘着力(N/10mm)1.88適合被着体サイディングボード(結露面も可)、タイル目地(結露面・酸洗い面も可)、セメント成型板RoHS指令(10物質対応)対応
...

























![MS4キャップ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682855-150930-02.jpg)
![SR14アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726093-221128-04.jpg)




![配線ダクト 三和[電気材料]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39990214-230904-02.jpg)