カテゴリ

  • メカニカル部品(1,087)
  • 切削工具(408)
  • 科学研究・開発用品(222)
  • 配管・水廻り設備部材(139)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
  • 機構部品(117)
  • 作業工具(98)
  • トラック用品・パーツ(83)
  • 油圧機器・油圧ホース(80)
  • 厨房用品(77)
  • 卓上消耗品(70)
  • バイク部品(65)
  • 制御機器(56)
  • 家電(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • 空調・電設資材(53)
  • 物流用品(47)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • 農業・園芸資材(39)
  • 電動工具(38)
  • 電気材料(37)
  • 研磨材(34)
  • 建築金物(33)
  • 測定用品(31)
  • 自動車補修部品(30)
  • 事務用品(25)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 医療(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 照明(10)
  • 保管用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • カー用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 自転車部品(6)
  • 防災用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 介護用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 住設機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「46φ」の検索結果

3,281件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径46Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径46Φmmノーブランド
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径46Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径46Φmmノーブランド
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径46Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径46Φmmノーブランド(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】パイプリニアシャフト ストレート YSPAAタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】パイプリニアシャフト ストレート YSPAAタイプYSK[リニアシャフト](8件のレビュー)
2,058税込2,264
1本
16日以内出荷
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)6~50寸法L(mm)20~1500焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径46Φmm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径46Φmmノーブランド
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.10長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(45×35Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(45×35Φmm)ノーブランド(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)35切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)46.2×33.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm ノーブランド【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mmノーブランド(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径46Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径46Φmmノーブランド
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)モリ工業(38件のレビュー)
859税込945
1本ほか
当日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
45Φ手すり棒 HOJO45Φ手すり棒HOJO
16,980税込18,678
1本
翌日出荷
タモ(アッシュ)集成材使用の45Φ手すり棒です
用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)45
ステンレス丸パイプ 光モールステンレス丸パイプ光モール(77件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
DIA マスターリングゲージΦ46 永井ゲージ製作所DIA マスターリングゲージΦ46永井ゲージ製作所
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認トラスコ品番838-0826材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ厚さ(mm)35質量(kg)1内径(Φmm)46±0.002外径(Φmm)95
アルミ丸パイプ 光モールアルミ丸パイプ光モール(104件のレビュー)
179税込197
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(30件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなしJFEスチール(21件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(2本)
当日出荷
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
Φ49 インナーバッフル ヤマモトレーシングΦ49 インナーバッフルヤマモトレーシング
3,998税込4,398
1個
74日以内出荷
Φ50.8チタンキャップ 固定用ボルト付属
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無JFEスチール(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業ステンレス(SUS304)引抜パイプ日豊産業(26件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
ストレートパイプ 1M(鉄製) YSK(山脇産業)ストレートパイプ 1M(鉄製)YSK(山脇産業)(34件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプ形状ストレート長さ(m)1
ダイヤモンド替刃 HIS-46 インサイドカッター用 46Φ ハウスビーエムダイヤモンド替刃 HIS-46 インサイドカッター用 46Φハウスビーエム
4,998税込5,498
1個
欠品中
トラスコ品番809-4863質量(g)16刃径(Φmm)46
メタルラック (R) 幅91cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】 アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅91cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から3日以内出荷
【幅91cm×奥行46cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。付属品アジャスター材質固定部品:ABS樹脂幅(mm)910奥行(mm)460間口(mm)910耐荷重(kg)全体500、棚板1枚あたり250キャスターなし表面処理棚板・ポール:クロムメッキ材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
メタルラック (R) 幅120cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重125kg/段】 アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅120cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重125kg/段】アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
【幅120cm×奥行46cm】【耐荷重125kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。付属品アジャスター材質ABS樹脂(固定部品)シルバー奥行(mm)460間口(mm)1200キャスターなし表面処理クロムメッキ(棚板・ポール)材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)棚板調整ピッチ(mm)25
パワーフィルタージョイントΦ46 KITACOパワーフィルタージョイントΦ46KITACO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
主な適合車種ZOOMER(F-I)
フォークオイルシール Φ46 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ46アリート(ariete)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.108通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[HONDA:51490-MBN-671/INDIAN:3610157/KAWASAKI:92049-1495/TRIUMPH:T2041528/YAMAHA:5CH-F3145-00, 1D7-23145-00]タイプ:DC4色[カラー]:ブラックサイズ:Φ46 [46x58x10.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:58内径:46フォーク径:Φ46mm高さ:10.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:XR650R 00-03材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ46 [46×58×10.5]高さ(mm)10.5タイプDC4径(Φmm)フォーク:46外径(mm)58内径(mm)46
メタルラック (R) メタルシェルフ 幅91cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルシェルフ 幅91cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
【幅91cm×奥行46cm】【耐荷重60kg/段】【ポール直径25mm】メタルラック (R)シリーズ メタルシェルフのセットです。 工具類の収納に最適です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ メタルシェルフのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。付属品アジャスター奥行(mm)460間口(mm)910耐荷重(kg/段)60耐荷重(kg)60(棚板1枚当たり)キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
フォークダストシール Φ46 アリート(ariete)フォークダストシール Φ46アリート(ariete)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.088通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KZ4-J11, 51490-MAC-741/KAWASKI:92049-1440/OHLINS:02014-01/SUZUKI:51153-37F00/TRIUMPH:T2041526/YAMAHA:4SS-23145-L0, 1D7-23144-00]適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-08タイプ:Y CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ46 [46x58.5/62.5x5/11.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:58.5 to 62.5内径:46フォーク径:Φ46mm高さ:5 to 11.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GSX1400/M1800INTRUDER材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ46 [46×58.5/62.5×5/11.5]高さ(mm)5 to 11.5タイプY CAP径(Φmm)フォーク:46外径58.5 to 62.5mm内径(mm)46
フォークオイルシール Φ46 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ46アリート(ariete)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.146通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[BMW:31427718399]タイプ:DC4Y-1色[カラー]:ブラックサイズ:Φ46 [46x58x8.5/11.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:58内径:46フォーク径:Φ46mm高さ:8.5 to 11.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:S1000RR材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ46 [46×58×8.5/11.5]高さ(mm)8.5 to 11.5タイプDC4Y-1径(Φmm)フォーク:46外径(mm)58内径(mm)46
LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) 日恵製作所LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色)日恵製作所
6,998税込7,698
1台
当日出荷から30日以内出荷
一段で多色発光します。業界初のプリズム使用で広範囲の明るさ。 一段で赤・黄・緑・青の4色発光、消灯時はクリア。明るい場所でもクリアなグローブとプリズム使用で発光色がハッキリ識別できます。しかも高さスペースも取りません。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け式」と「ポール式」。
段数1外径(Φmm)49.8光源LEDLED使用数(個)3(Φ5)×4色発光色赤/黄/緑/青
フォークダストシール Φ46 アリート(ariete)フォークダストシール Φ46アリート(ariete)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.147通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:オイルシールはARI146 純正品番:[BMW:31427718398]タイプ:Y-9 CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ46 [46x58.5/62.3x5.8/13.2]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:58.5 to 62.3内径:46フォーク径:Φ46mm高さ:5.8 to 13.2使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:S1000RR材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ46 [46×58.5/62.3×5.8/13.2]高さ(mm)5.8 to 13.2タイプY-9 CAP径(Φmm)フォーク:46外径58.5 to 62.3mm内径(mm)46
フォークダストシール Φ46 アリート(ariete)フォークダストシール Φ46アリート(ariete)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.172通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:オイルシールはARI108です。 純正品番:[INDIAN:3610158]タイプ:XICY色[カラー]:ブラックサイズ:Φ46 [46x58.5x4.8/14]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:58.5内径:46フォーク径:Φ46mm高さ:4.8 to 14使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:Springfield 等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ46 [46×58.5×4.8/14]高さ(mm)4.8 to 14タイプXICY径(Φmm)フォーク:46外径(mm)58.5内径(mm)46
メタルラック (R) 幅150cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅150cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
【幅150cm×奥行46cm】【耐荷重100kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 収納力に優れており、店舗用の什器としてもご使用いただけます。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途 店舗用の什器や、オフィスや倉庫でのご使用に最適です。付属品アジャスターシルバー奥行(mm)460間口(mm)1500耐荷重(kg/段)100耐荷重(kg)棚板1枚当り:約100キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)有効間口(mm)1450棚板調整ピッチ(mm)25
TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ46) 東海TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ46)東海
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌々日出荷から5日以内出荷
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)260高さ(mm)280内径(Φmm)46圧力方式外圧式仕様(内ろ紙)無適合放電加工油用適合機種牧野フライスEDNC-(22.32.32H.32A8.32A16.40.43)EDNC-(64.64H.64A8.65.85.85W.106)EDNC-(106W.156W.157.207.2015H-2H)EDGE-(1.2.3.).H(1.2.3).EM.EH材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム形状(接合部)シャフト穴径46mm質量(kg)7方式外圧式圧力(kg/cm2)外圧(3.0)材質(接続部)NBRゴム
TKF 水用フィルター Φ340X450(Φ46) 東海TKF 水用フィルター Φ340X450(Φ46)東海
23,980税込26,378
1箱(2個)
翌々日出荷から5日以内出荷
熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。UT550 (T . TS . Y . YS) . UT340(T . Y)の廉価版 濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
外径(Φmm)340高さ(mm)450内径(Φmm)46圧力方式内圧式材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)14.5方式内圧式
Φ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器 エスコΦ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)約17胴径(Φmm)46アズワン品番64-7860-79関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
分離型モーターモジュール、サイズΦ46、5V駆動 Keigan分離型モーターモジュール、サイズΦ46、5V駆動Keigan
49,800税込54,780
1個
翌々日出荷
DCブラシレスサーボモーターとそれを動かすための電子部品( 高性能マイコン・無線・センサー類)がすべて搭載された製品コントローラー部分とモーター部分が分かれている分離型(サイズ:中)提供アプリケーションやプログラミングでモーターを動かすことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器(10個) エスコΦ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器(10個)エスコ
945税込1,040
1セット(10個)
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)約17(1個当たり)胴径(Φmm)46アズワン品番64-7860-89入数10個関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ46 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ46ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
長さ(mm)1400BLK巻取径(Φmm)46
ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ46 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ46ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
長さ(mm)1400SIL巻取径(Φmm)46
樹脂ワイヤブラケット 巻取Φ46 [TYPE-EVO2] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]樹脂ワイヤブラケット 巻取Φ46 [TYPE-EVO2]ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合ホルダー(小) 対応巻取径(Φmm)46
...
46φ特集