カテゴリ

  • メカニカル部品(985)
  • 切削工具(374)
  • 配管・水廻り設備部材(130)
  • 科学研究・開発用品(121)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • 機構部品(76)
  • トラック用品・パーツ(71)
  • 作業工具(71)
  • 厨房用品(69)
  • 空調・照明・電設資材(60)
  • バイク部品(59)
  • 卓上消耗品(57)
  • 制御機器(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • 家電(39)
  • 物流用品(38)
  • 建築金物(30)
  • 電気材料(27)
  • 自動車補修部品(27)
  • 研磨材(24)
  • 測定用品(21)
  • 事務用品(18)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 電動工具(14)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 清掃用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • カー用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「46φ」の検索結果

2,669件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径46Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径46Φmm

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm ノーブランド

    【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm

    ノーブランド(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
    材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径46Φmm ノーブランド

    【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径46Φmm

    ノーブランド
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
    ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
    成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • DIA マスターリングゲージΦ46 永井ゲージ製作所

    DIA マスターリングゲージΦ46

    永井ゲージ製作所
    54,980税込60,478
    1個
    30日以内出荷
    μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
    用途シリンダーゲージの基準寸法の確認トラスコ品番838-0826材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ厚さ(mm)35質量(kg)1内径(Φmm)46±0.002外径(Φmm)95
  • アルミ丸パイプ 光モール

    アルミ丸パイプ

    光モール(107件のレビュー)
    179税込197
    1本ほか
    当日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
  • ステンレス丸パイプ 光モール

    ステンレス丸パイプ

    光モール(79件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ49 インナーバッフル ヤマモトレーシング

    Φ49 インナーバッフル

    ヤマモトレーシング
    3,998税込4,398
    1個
    57日以内出荷
    Φ50.8チタンキャップ 固定用ボルト付属
  • 45Φ手すり棒 HOJO

    45Φ手すり棒

    HOJO
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷
    タモ(アッシュ)集成材使用の45Φ手すり棒です
    用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)45
  • ダイヤモンド替刃 HIS-46 インサイドカッター用 46Φ ハウスビーエム

    ダイヤモンド替刃 HIS-46 インサイドカッター用 46Φ

    ハウスビーエム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番809-4863質量(g)16刃径(Φmm)46
  • メタルラック (R) 幅91cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】 アイリスオーヤマ

    メタルラック (R) 幅91cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【幅91cm×奥行46cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。付属品アジャスター材質固定部品:ABS樹脂幅(mm)910奥行(mm)460間口(mm)910耐荷重(kg)500キャスターなし表面処理棚板・ポール:クロムメッキ材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)910×460耐荷重(棚1段あたり)(kg)250
  • フォークオイルシール Φ46 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ46

    アリート(ariete)
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.146。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[BMW:31427718399]。タイプ:DC4Y-1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ46 [46x58x8.5/11.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58。内径:46。フォーク径:Φ46mm。高さ:8.5 to 11.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:S1000RR材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ46 [46×58×8.5/11.5]高さ(mm)8.5 to 11.5タイプDC4Y-1径(Φmm)フォーク:46外径(mm)58内径(mm)46
  • フォークダストシール Φ46 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ46

    アリート(ariete)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.147。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI146 純正品番:[BMW:31427718398]。タイプ:Y-9 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ46 [46x58.5/62.3x5.8/13.2]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.5 to 62.3。内径:46。フォーク径:Φ46mm。高さ:5.8 to 13.2。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:S1000RR材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ46 [46×58.5/62.3×5.8/13.2]高さ(mm)5.8 to 13.2タイプY-9 CAP径(Φmm)フォーク:46外径58.5 to 62.3mm内径(mm)46
  • フォークオイルシール Φ46 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ46

    アリート(ariete)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.108。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-MBN-671/INDIAN:3610157/KAWASAKI:92049-1495/TRIUMPH:T2041528/YAMAHA:5CH-F3145-00, 1D7-23145-00]。タイプ:DC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ46 [46x58x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58。内径:46。フォーク径:Φ46mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:XR650R 00-03材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ46 [46×58×10.5]高さ(mm)10.5タイプDC4径(Φmm)フォーク:46外径(mm)58内径(mm)46
  • フォークダストシール Φ46 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ46

    アリート(ariete)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.172。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI108です。 純正品番:[INDIAN:3610158]。タイプ:XICY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ46 [46x58.5x4.8/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.5。内径:46。フォーク径:Φ46mm。高さ:4.8 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:Springfield 等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ46 [46×58.5×4.8/14]高さ(mm)4.8 to 14タイプXICY径(Φmm)フォーク:46外径(mm)58.5内径(mm)46
  • パワーフィルタージョイントΦ46 KITACO

    パワーフィルタージョイントΦ46

    KITACO
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    主な適合車種ZOOMER(F-I)
  • TKF 水用フィルター Φ340X450(Φ46) 東海

    TKF 水用フィルター Φ340X450(Φ46)

    東海
    23,980税込26,378
    1箱(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。UT550 (T . TS . Y . YS) . UT340(T . Y)の廉価版 濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
    外径(Φmm)340高さ(mm)450内径(Φmm)46圧力方式内圧式材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)14.5方式内圧式
  • ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ46 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ46

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1400BLK巻取径(Φmm)46
  • ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ46 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ46

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1400SIL巻取径(Φmm)46
  • 樹脂ワイヤブラケット 巻取Φ46 [TYPE-EVO2] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    樹脂ワイヤブラケット 巻取Φ46 [TYPE-EVO2]

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合ホルダー(小) 対応巻取径(Φmm)46
  • TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ46) 東海

    TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ46)

    東海
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
    外径(Φmm)260高さ(mm)280内径(Φmm)46圧力方式外圧式仕様(内ろ紙)無適合機種牧野フライスEC-(3040.3141.7050.3141S).EC-302S(後期)材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径46mm質量(kg)6.5タイプシャフトタイプ、外筒なし方式外圧式圧力(kg/cm2)外圧(3.0)材質(接続部)NBRゴム
  • セピア/レッツ系 シリンダー用ガスケットキット/Φ46 ALBA(アルバ)

    セピア/レッツ系 シリンダー用ガスケットキット/Φ46

    ALBA(アルバ)
    599税込659
    1セット
    7日以内出荷
    ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。
    メーカーSUZUKIセット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケット適合車種セピア、レッツ/ⅡS、セピア/RS、セピアZZ (AJ/AF)、ZZ、アドレス/EX、アドレスV/チューン、ストリートマジック/TR50/S/SD、HI-UP、HI-UP/R適合排気量(cc)50
  • LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色) 日恵製作所

    LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色)

    日恵製作所
    5,598税込6,158
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    業界唯一の回転動作。業界初のプリズムを使った高級積層表示灯。積層灯で回転動作は業界唯一で,プリズムを使用(業界初)することにより360°の視野で高輝度発光します。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式にはアルミ台座、側面ブラケット、ポールカプラが選べます。 ブザー音は2種。
    外径(Φmm)49.8光源LED
  • LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) 日恵製作所

    LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色)

    日恵製作所
    6,998税込7,698
    1台
    8日以内出荷から30日以内出荷
    一段で多色発光します。業界初のプリズム使用で広範囲の明るさ。 一段で赤・黄・緑・青の4色発光、消灯時はクリア。明るい場所でもクリアなグローブとプリズム使用で発光色がハッキリ識別できます。しかも高さスペースも取りません。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け式」と「ポール式」。
    段数1外径(Φmm)49.8光源LEDLED使用数(個)3(Φ5)×4色発光色赤/黄/緑/青
  • Φ35x46mm 戸当り(床用ソフト/ヘアライン) エスコ

    Φ35x46mm 戸当り(床用ソフト/ヘアライン)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LG-21
  • ハイスロKIT (EVO2) 巻取Φ44/46 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ハイスロKIT (EVO2) 巻取Φ44/46

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    寸法(Φmm)44/46主な適合車種YZF-R25/YZF-R25(ABS)19-20/YZF-R3/YZF-R3(ABS)19-20
  • フォークダストシール Φ46 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ46

    アリート(ariete)
    3,498税込3,848
    1個
    12日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.088。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KZ4-J11, 51490-MAC-741/KAWASKI:92049-1440/OHLINS:02014-01/SUZUKI:51153-37F00/TRIUMPH:T2041526/YAMAHA:4SS-23145-L0, 1D7-23144-00]。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-08。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ46 [46x58.5/62.5x5/11.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.5 to 62.5。内径:46。フォーク径:Φ46mm。高さ:5 to 11.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GSX1400/M1800INTRUDER材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ46 [46×58.5/62.5×5/11.5]高さ(mm)5 to 11.5タイプY CAP径(Φmm)フォーク:46外径58.5 to 62.5mm内径(mm)46
  • ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ44/46 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ44/46

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
    SIL巻取径(Φmm)44/46
  • ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ44/46 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ44/46

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
    BLK巻取径(Φmm)44/46
  • クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    クーラースリーブキャップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キャップの中心部分(径46Φ)が簡単に抜けるようになっていますので、配管サイズによって使い分けて下さい。
    種類クーラースリーブキャップ材質ABS樹脂シルバーホワイト適合パイプSU-75特(75×80)
  • 紙コップ FSC(R)認証製品 モノタロウ

    紙コップ FSC(R)認証製品

    モノタロウ(140件のレビュー)
    169税込186
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合商品です。 FSC®;認証紙を使用しています。 シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。
    用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。 ホームパーティーやピクニックに。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合FSC認証認定FSC認証番号C157268
  • 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(ステンレス)

    大阪魂(422件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質SUS304種類丸ワッシャー
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ HASタイプ

    TRIDON(112件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    バンド幅(mm)12.7材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(34件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
  • 丸ワッシャー ISO(ステンレス) 大阪魂

    丸ワッシャー ISO(ステンレス)

    大阪魂(60件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(1個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304相当)種類丸ワッシャー
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(70件のレビュー)
    719税込791
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • 二重断熱カップ HEIKO

    二重断熱カップ

    HEIKO(84件のレビュー)
    299税込329
    1パック(25個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ホットドリンクに最適な、紙製にこだわった二重断熱カップです。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • ショックレスハンマー モノタロウ

    ショックレスハンマー

    モノタロウ(102件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
    用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途組立作業硬度90A~95A (打撃面)仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
  • 紙コップ 未晒 モノタロウ

    紙コップ 未晒

    モノタロウ(7件のレビュー)
    199税込219
    1パック(50個)
    当日出荷
    食品衛生法適合商品です。 通常の紙コップより厚みがあり、丈夫です。 無漂白のため、環境への負荷を軽減しています。
    用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。 ホームパーティーやピクニックに。材質未晒クラフト紙+PEコーティング規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
...