カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(1)

「46098-010」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ 46098-016 Kawasakiキャップ 46098-016Kawasaki
429税込472
1個
5日以内出荷
代表車種BJ250LGF主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
ステアリング ナット 30MM 92090-007 Kawasakiステアリング ナット 30MM 92090-007Kawasaki
619税込681
1個
当日出荷
代表車種EX250LGF主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
レース,ステアリングステム ベアリング  92048-0037 Kawasakiレース,ステアリングステム ベアリング 92048-0037Kawasaki(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ワッシャ 30.5X50X0.6 92022-231 Kawasakiワッシャ 30.5X50X0.6 92022-231Kawasaki(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
代表車種EX250LGF主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ワッシャ 16X41X4.5 92200-1273 Kawasakiワッシャ 16X41X4.5 92200-1273Kawasaki
689税込758
1個
3日以内出荷
代表車種VN250C7F主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
ステムヘッド用 STDベアリングセット PMCステムヘッド用 STDベアリングセットPMC
9,998税込10,998
1セット
13日以内出荷
ハンドリングに抵抗やガタツキを感じたら、ステムヘッドベアリングの摩耗や錆びの可能性があります。異常を感じたら早めの交換をお勧めします。コーン、ボール、レース、更にワッシャーとオイルシールがセットになった1台分のオールインワンパッケージ。
ステムヘッド用テーパーベアリング PMCステムヘッド用テーパーベアリングPMC(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
欠品中
高速走行には不可欠なステムヘッドベアリング。上下ともテーパーベアリングを採用しており、ハンドリングのガタツキを極限まで解消します。又、STDのボールベアリングと違い、グリス切れによるサビの発生も皆無です。軸受け面積の拡大によりスムースなハンドリングを実現します。支持部分をボールの「点」からニードルの「線」へと変更するため、大幅に耐久性を向上させます。上下2個1台分でのデリバリー。
ベアリング コーン 92047-006 Kawasakiベアリング コーン 92047-006Kawasaki
899税込989
1個
5日以内出荷
代表車種EX250-C5
オイル シール 92056-003 Kawasakiオイル シール 92056-003Kawasaki(2件のレビュー)
519税込571
1個
5日以内出荷
代表車種EX250LGF主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
ウェーブワッシャー アキュレイトウェーブワッシャーアキュレイト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304CSP厚さ許容差(mm)±0.020外径許容差(mm)+0/-0.35RoHS指令(10物質対応)対応高さ許容差(mm)+0.4/-0
ウェーブワッシャー(ばね用鋼/燐酸塩被膜) 大阪魂ウェーブワッシャー(ばね用鋼/燐酸塩被膜)大阪魂(5件のレビュー)
449税込494特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上ばね用鋼/燐酸塩被膜種類ウェーブワッシャー
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(417件のレビュー)
329税込362特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32300番台NSK(日本精工)(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ワッシャ 20.5X30X1.4 92022-223 Kawasakiワッシャ 20.5X30X1.4 92022-223Kawasaki
679税込747
1個
5日以内出荷
代表車種KDX125-A5
ボルト 16X25.5         Z1 92007-031 Kawasakiボルト 16X25.5 Z1 92007-031Kawasaki
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ステアリングステム用ボールレース NTBステアリングステム用ボールレースNTB(30件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
リーズナブルで純正品同等の耐久性です。
波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地) オチアイ波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地)オチアイ(10件のレビュー)
469税込516
1パック(17個)ほか
当日出荷
種類波ワッシャー表面処理ACP
ステアリングヘッドナット・ワッシャセット PMCステアリングヘッドナット・ワッシャセットPMC
4,498税込4,948
1セット
10日以内出荷
アンダーステムマウント用特殊ナットとステムベアリングへの防塵性を兼ねた特殊形状の専用ワッシャセット。
ヨシムラグリップラバーSET ヨシムラヨシムラグリップラバーSETヨシムラ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中