「47-2011」の検索結果
北米やイギリス仕様のマイル表示スピードメーターのレンズに張るだけで、簡単にキロ表示メーターに変身します。もちろん車検にも適合します。
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
サイズF
幅(cm)106
混率(%)風格子(ポリエステル95、綿5)
着丈(cm)94
機能家庭洗濯可
グリーン購入法適合
性別女性用
控えめなデザインです。
用途コートフック
フック寸法D(mm)14
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
セット内容取り付け部品(木メタルダボM6×50mmと壁面プラグ)
仕様取付部品付き
1個
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:44720-11030
1個
¥178
税込¥196
4日以内出荷
主な適合純正品番5PS-14720-00
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
メーカー名:スズキ。メーカー品番:44720-11030
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
8サイズ×87色 綿100%の両面サテンリボンです。 シルケット加工を施した極細の糸を使用。控えめな光沢があり、滑らかで柔らかい質感があります。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)20
長さ(m)30
混率(%)コットン100
関連資料色見本 色見本 色見本
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
電源(V)DC12、POC
レンズバリフォーカルレンズ
保護等級IP67
相対湿度95%未満
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
ゲインコントロールオート、マニュアル
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)0.55
外形寸法(mm)209.6×90.4×90.4
電源(V)DC12
消費電力(W)9.4
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート
保護等級IP67
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR
相対湿度95%未満
視野角水平33~102°×垂直19~53°×対角38~123°
焦点距離(mm)2.7~12
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
各種認証CE(EN55032:2015、EN61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、EN55024:2010+A1:2015、EN55035:2017、EN50130-4:2011+A1:2014、EN62368-1:2014+A11:2017)、FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.002/F1.5、30IRE、0 IR オン
照射距離(m)80(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8 CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥829
税込¥912
欠品中
英国の伝統を受け継いだデザインが魅力のマッキントッシュ フィロソフィーと、ナガイレーベンが響き合った飽きの来ないスタンダードなメディカルウェア。フロントタック入りのレディースパンツ。すっきりしたスタイリッシュな印象のテーパードシルエット。ウエストループ、股下丈調整機能付きで機能的にも優れています。
部品名称ベンザ
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.22MB)
図解NoKBM-300N 動力噴霧機部品_No.47、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.48、KBM-55DX 動力噴霧機部品_No.47、BSM-500J 動力噴霧機部品_No.48、BSM-500S 動力噴霧機部品_No.48、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.46、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.47、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.46、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.47
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1
2
次へ