「47-2011」の検索結果
北米やイギリス仕様のマイル表示スピードメーターのレンズに張るだけで、簡単にキロ表示メーターに変身します。もちろん車検にも適合します。
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
サイズF
幅(cm)106
混率(%)風格子(ポリエステル95、綿5)
着丈(cm)94
機能家庭洗濯可
グリーン購入法適合
性別女性用
控えめなデザインです。
用途コートフック
フック寸法D(mm)14
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
セット内容取り付け部品(木メタルダボM6×50mmと壁面プラグ)
仕様取付部品付き
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:44720-11030
1個
¥178
税込¥196
4日以内出荷
主な適合純正品番5PS-14720-00
1個
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:44720-11030
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
8サイズ×87色 綿100%の両面サテンリボンです。 シルケット加工を施した極細の糸を使用。控えめな光沢があり、滑らかで柔らかい質感があります。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)20
長さ(m)30
混率(%)コットン100
関連資料色見本 色見本 色見本
材質金属
質量(kg)0.33
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)166.6×69.7×70
電源(V)12 DC、POC
消費電力(W)最大3.7W(POC)
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数2880(H)×1620(V)
機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360°
視野角水平132°×垂直58°×対角132°
焦点距離(mm)2.8m
S/N比最大65dB
互換性非対応
保管温度(℃)-40~60
シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒
各種認証CE (EN 55032:2015,EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013,EN 55024:2010+A1:2015,EN 55035:2017,EN50130-4:2011+A1:2014,EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30IRE、0 IR オン
グリーン購入法適合
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
ストレージ非対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質金属
形状ドーム
質量(kg)0.47
使用温度範囲(℃)-30~+60
外形寸法(mm)122×88.9
電源(V)12 DC、POC
消費電力(W)最大5.5W(POC)
レンズ電動式バリフォーカル
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67、IK10
有効画素数2880(H)×1620(V)
機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~75°、Rotation: 0°~355°
視野角水平107°~34°×垂直130°~39°×対角55°~19°
焦点距離(mm)2.7~12m
S/N比最大65dB
互換性非対応
動作湿度(%)相対湿度95未満
保管温度(℃)-30~60
シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒
各種認証CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:2013,EN55024:2010+A1:2015,EN55035:2017,EN50130-4:2011+A1:2014,EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30IRE、0 IR オン
グリーン購入法適合
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
ストレージ非対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
英国の伝統を受け継いだデザインが魅力のマッキントッシュ フィロソフィーと、ナガイレーベンが響き合った飽きの来ないスタンダードなメディカルウェア。フロントタック入りのレディースパンツ。すっきりしたスタイリッシュな印象のテーパードシルエット。ウエストループ、股下丈調整機能付きで機能的にも優れています。
部品名称ベンザ
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.22MB)
図解NoKBM-300N 動力噴霧機部品_No.47、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.48、KBM-55DX 動力噴霧機部品_No.47、BSM-500J 動力噴霧機部品_No.48、BSM-500S 動力噴霧機部品_No.48、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.46、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.47、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.46、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.47
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1
2
次へ