「47751-52010」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(47751)キャリパサポート ブラケット RH トヨタ(47751)キャリパサポート ブラケット RHトヨタ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド ゴム砥石 3本入 NSK(ナカニシ)ダイヤモンド ゴム砥石 3本入NSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(3本)
当日出荷
軸径(Φmm)2.34形状砲弾粒度2000質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
(43512)フロントディスク RH トヨタ(43512)フロントディスク RHトヨタ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ゴム砥石 モノタロウゴム砥石モノタロウ(106件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。形状円筒型砥粒WARoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
(47781)カバー RH (フロントディスクブ トヨタ(47781)カバー RH (フロントディスクブトヨタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ハイダイヤゴム砥石 ダイヤモンド砥粒入 アズワンハイダイヤゴム砥石 ダイヤモンド砥粒入アズワン
2,860税込3,146
1個
当日出荷から6日以内出荷
超硬・ジルコニア・チタン・セラミックス等難削材の研削・研磨・仕上げに適しています。ダイヤモンド砥粒と弾性ゴムとの親和性を高める製法により、砥粒が脱落しにくく、力強く安定した研磨力を実現します。弾性があり部分的なスクラッチが入りにくく使いやすいです。
キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&STDローター径)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000 ムラキ弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000ムラキ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)3000軸長(mm)30
キャリパーサポート プロトキャリパーサポートプロト
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷
キャリパー取付ボルト・オフセット調整用シム。BREMBO 4POT/40mmピッチ。全品破壊試験を実施。スタンダードと同等以上の 強度を実証済みです。
材質アルミニウムA2017シルバー取付ピッチ(mm)(フォーク側)90適合車種CB1300SF[SC40] (98-00 NISSIN 6POT車) GS1200SS(01-04) GSF1200 [BANDIT](95-00 *ABS未確認) GSX-R1100[油冷:GU74A/GV73A] (89-92) GSX-R750/R[油冷] (88-92) BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](95-) ZRX1200R(01-06) ZRX1200S(01-06) ZRX1100(97-00) ZRX1100-2(97-00) GPZ900R NINJA[ニンジャ](99-03 *A12-A16 トキコ6POT車) ZX-9R(98-01 *欧州/96-97 米/97可)主な適合車種CB1300SF[SC40] (98-00 NISSIN 6POT車) GS1200SS(01-04) GSF1200 [BANDIT](95-00 *ABS未確認) GSX-R1100[油冷:GU74A/GV73A] (89-92) GSX-R750/R[油冷] (88-92) BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](95-) ZRX1200R(01-06) ZRX1200S(01-06) ZRX1100(97-00) ZRX1100-2(97-00) GPZ900R NINJA[ニンジャ](99-03 *A12-A16 トキコ6POT車) ZX-9R(98-01 *欧州/96-97 米/97可)
リア キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 2P&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]リア キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 2P&STDローター径)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
brembo製2POTキャリパーへ交換の際に必須となるキャリパーサポート。スイングアームの色に合わせた2色をラインナップしています。(一部車種除く)
ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウダイヤモンド砥石 両面モノタロウ(189件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。全長(mm)200幅(mm)70厚さ(mm)8.3仕様乾湿両用材質本体:スチール樹脂台:ABS適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2本)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
軸径(Φmm)3砥材ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材金属
キャリパーサポート プロトキャリパーサポートプロト(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
キャリパー取付ボルト・オフセット調整用シム。BREMBO 4POT/40mmピッチ。全品破壊試験を実施。スタンダードと同等以上の 強度を実証済みです。
材質アルミニウムA2017シルバー取付ピッチ(mm)(フォーク側)83適合車種SRX600(18インチ/ダブルディスク車輌) T-MAX(05) FZR400RR(90-94) SRX400(18インチ/ダブルディスク車輌) XJR400/R/S(-97) RZ350/R/RR(18インチ車用 *RZ350/初期ビキニカウル車不可) R1-Z(90-93) RZ250/R/RR(18インチ車用 *RZ250/初期ビキニカウル車不可) TZ250(88-94) TZR250/R(89-95 *SPR不可)主な適合車種SRX600(18インチ/ダブルディスク車輌) T-MAX(05) FZR400RR(90-94) SRX400(18インチ/ダブルディスク車輌) XJR400/R/S(-97) RZ350/R/RR(18インチ車用 *RZ350/初期ビキニカウル車不可) R1-Z(90-93) RZ250/R/RR(18インチ車用 *RZ250/初期ビキニカウル車不可) TZ250(88-94) TZR250/R(89-95 *SPR不可)
ダイヤモンド ゴム砥石 NSK(ナカニシ)ダイヤモンド ゴム砥石NSK(ナカニシ)
4,898税込5,388
1セット(3本)
当日出荷
軸径(Φmm)2.34粒度2000質量(g)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)42
高耐久ゴム軸付砥石(#600) TRUSCO高耐久ゴム軸付砥石(#600)TRUSCO
3,398税込3,738
1パック(10本)
当日出荷
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3軸長(mm)30粒度600形状円筒型材質(軸)ステンレス(SUS430)
キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 65mm 4PAD&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 65mm 4PAD&STDローター径)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOゴム軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10本)
当日出荷
一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30形状円筒型材質/仕上AL203天然ゴム最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
キャリパーサポートブレンボ用 POSH Faithキャリパーサポートブレンボ用POSH Faith
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA120 (青) ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA120 (青)ダイワラビン(旧大和化成工業)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10本)ほか
当日出荷
これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA120 (青)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など