カテゴリ
- 自動車純正部品(191)
- バイク純正部品(43)
- トラック純正部品(34)
- 自転車部品(33)
- 制御機器(29)
- 農業機械(27)
- メカニカル部品(24)
- バイク部品(15)
- パソコン/周辺機器(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 切削工具(10)
- オフィス家具(9)
- エンジン工具(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建築金物(2)
- 手袋(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(151)
- ホンダ(26)
- 三菱ふそう(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- ミツビシ(13)
- AGRAS(13)
- ニッサン(12)
- 新ダイワ(11)
- スズキ(10)
- Hutchinson(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- 内田洋行(8)
- グーリング(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- omron(オムロン)(5)
- KYOWA(協和製作所)(5)
- SHINKO(シンコータイヤ)(5)
- Verbatim(バーベイタム)(5)
- アズワン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「48-700」の検索結果

作業用手袋エッジ 48-700
アンセル(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。抜群の装着感を提供し手の細かな動きを可能にしつつ、優れた耐切創性と耐摩耗性を発揮します。親指の付け根が強化されているため、手袋の耐摩耗性・耐久性が強化されています。縫い目のないライナーとニットリストが採用され、耐切創性が求められる環境においてフィット感を実現します。用途自動車関連。機械および機器。金属加工。組み立てと仕上げ作業。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:3X4XC、EN388 2003:354X、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、FDA認可材質(繊維部)ポリエチレン、より糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックスEN388規格2003規格:354X、 2016規格:3X4XC
耐切創手袋 EDGE 48-700
重松製作所¥7,798~税込¥8,578~1箱(12双)当日出荷から7日以内出荷高強度ポリエチレンに、グラスファイバーと伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、高い耐切創性と伸縮性を同時に実現しました。 親指と人差し指の間を強化!ポール等をつかむ時の痛みを和らげます。 コーティングなし。用途刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様左右兼用
データ用CD-R700MB 48倍速対応
マクセル(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(10枚)ほか当日出荷「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。低エラーレートを実現。省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケース採用。(スピンドルケース除く)。インクジェットプリンター対応「ひろびろワイドレーベル」採用!。スーパーファインホワイト層の採用により優れた速乾性・発色性を実現。タイプデータ用種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合
シャインクリーン・ネオ
テラモト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷化学モップ専用の洗剤。希釈した中に入れて押しもみ洗いしてください。用途モップ専用のメンテナンス剤、洗剤成分高級アルコール系(非イオン)・界面活性剤トラスコ品番836-4724アズワン品番65-0333-83
便箋 A5 ガーベラ
デザインフィル(ミドリ)¥399税込¥4391冊当日出荷千年以上もの長い歴史と伝統に育まれた『越前和紙』を使用。紋様が美しい便箋です。幅(mm)150サイズA5高さ(mm)210奥行(mm)5
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズ
RS PRO¥3,500税込¥3,8501セット(5000個)翌々日出荷から7日以内出荷信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)0.8シリーズRS定格電力(W)0.1ケース0603動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント Macintosh版 Open Type ラインG Bold
視覚デザイン研究所¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷平かな・片カナ・英数字・漢字…すべての文字を直線だけで構成したフォント。収容文字数:各書体9354文字(Adobe-japan 1-3準拠)。ウェイト:Bold。対応OSMacOS X 10.0~10.11.x、MacOS 9.1~9.22ディスク1書体あたり約2~5MB
秋タペストリー 赤紅葉
ストア・エキスプレス¥2,598税込¥2,8581枚翌日出荷ショーウィンドウや壁面にタペストリー1枚飾るだけでお店の雰囲気を秋仕様に変えることができる手軽なディスプレイアイテムです。防炎加工タイプなので、商業施設・ホテル・病院などの人の集まる店内の飾り付けにもおすすめです。用途上下パイプ・上部ひも付き 片面 防炎加工仕上げ [防炎加工]このマークのついている商品は、着火しても燃え広がりにくい加工を施しています。公衆の集まる施設で防炎製品の設置が必要な場所はもちろんのこと、お客様の安全対策の一環として防炎加工仕上げのタペストリー・シートがおすすめです。タペストリーは印刷物のため、商品の色が実際と異なる場合があります。サイズ(cm)90×180素材ポリエステル
汎用 スクエアエンドミル スタブ 3枚刃 タイプN 3684
グーリング¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷全長を短く設定しており、自動盤での使用に最適です。生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。2ミリ以上はシャンク部フラット付です。用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数3枚刃
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464
グーリング¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
SR187 Deming JETDAIii L/Z 電動アシスト自転車向けタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥2,698~税込¥2,968~1セットほか5日以内出荷から9日以内出荷・リム打ちパンクに強い。・電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付色ブラック規格W/O標準空気圧2.4-3.1(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)240-310標準空気圧(PSI)35-45
超硬ドリル難削材3×D用 Signumコート
グーリング¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
スチールローラコンベヤ(S48型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷から14日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)48.6
パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,798~税込¥9,678~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)ホース/170
...