RoHS指令(10物質対応)対応
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
長さ(m)1.5
材質スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番EA948TP-1.5
厚さ(mm)2.4
直径(Φmm)48.6
質量(kg/本)4.1
1個
¥9,670
税込¥10,637
当日出荷
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304
仕上#400研磨
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ形状ストレート
材質鉄/メッキ
長さ(m)2
仕上アルミニウム溶融めっき
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。
ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
こんなお得な商品も!
ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
外径(Φmm)32
仕様養生袋無し
厚さ(mm)1.2
仕上#400鏡面研磨(横目)
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用4ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×85×52mm●重量:440g
アズワン品番65-2266-04
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)
寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450)
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用4ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:平行●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×88×52mm●重量:440g
アズワン品番65-2266-05
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用8ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:コーナー●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:90×105×52mm●重量:540g
アズワン品番65-2266-06
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。
松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。
質量40kgで、現場に持って運べます。
道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
付属品工具セット・バルブホース3m
使用圧力(MPa)0.68
単管パイプや足場パイプと呼ばれている直径48.6mmの太さのポール(パイプ)に取り付け可能な金具です。
金具そのものは、直径42~49mmの太さのポール(パイプ)に対応しています。
用途赤外線センサーPB-TEシリーズ専用ポール取り付け金具
付属品ポール取付金具×2個、丸サラコネジ(M4×20)×4本、取付ネジ(M4×8)×2本、スペーサー×2個
1組
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
関連キーワード