カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • 機構部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「481j4700」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング(スナップ) 47MM 92033-1042 Kawasakiリング(スナップ) 47MM 92033-1042Kawasaki(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
代表車種EJ800AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
トメワ(アナヨウ) 35MM 481J3500 Kawasakiトメワ(アナヨウ) 35MM 481J3500Kawasaki(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
代表車種BJ250LGF主な適合純正品番481J3500主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
リング(スナップ) 52MM 92033-1043 Kawasakiリング(スナップ) 52MM 92033-1043Kawasaki(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番92033-1043主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
シール(オイル) 92049-1287 Kawasakiシール(オイル) 92049-1287Kawasaki(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番92049-1287主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
トメワ(アナヨウ)  481J5200 Kawasakiトメワ(アナヨウ) 481J5200Kawasaki
149税込164
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:481J5200
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ワッシャ カップ タイプ 92200-1201 Kawasakiワッシャ カップ タイプ 92200-1201Kawasaki(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
リング(スナップ) 42MM 92033-1041 Kawasakiリング(スナップ) 42MM 92033-1041Kawasaki(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92033-1041主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
ボール ベアリング #6205C3 601B6205 Kawasakiボール ベアリング #6205C3 601B6205Kawasaki
959税込1,055
1個
当日出荷
代表車種ZR400G8F主な適合純正品番601B6205G主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
山座金(シボリワッシャー) 特寸(ステンレス)(パック品) 大阪魂山座金(シボリワッシャー) 特寸(ステンレス)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(6個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス種類山座金(シボリワッシャー)
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
フォークオイルシール Φ30 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ30アリート(ariete)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.016通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:!純正品番:[HONDA51490-GF5-731/KAWASAKI92049-1036/SUZUKI51153-08030/51153-48420/YAMAHA1E7-23145-00]タイプ:TB4色[カラー]:ブラックサイズ:Φ30[30 x 42 x 10,5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:42内径:30フォーク径:Φ30mm高さ:10,5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:AE125 82-90 DR-Z12516-17材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ30[30×42×10,5]高さ(mm)10,5タイプTB4径(Φmm)フォーク:30外径(mm)42内径(mm)30
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(160件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
高圧グリスガンPK32用 プランジャーワッシャー TRUSCO高圧グリスガンPK32用 プランジャーワッシャーTRUSCO
179税込197
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7324質量(g)9危険物の類別非危険物
(I/X)バネザガネ 8MM 461DA0800 Kawasaki(I/X)バネザガネ 8MM 461DA0800Kawasaki
36税込40
1個
当日出荷
代表車種COMMON主な適合純正品番461F0800
ホルダ(エキゾーストパイプ) 18069-1025 Kawasakiホルダ(エキゾーストパイプ) 18069-1025Kawasaki
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
代表車種ZR400G8F主な適合純正品番18069-1075主な適合車種ZEPHYR X-2004
シール(オイル) TC35527 92049-1038 Kawasakiシール(オイル) TC35527 92049-1038Kawasaki
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
代表車種ZL400-D2
ボール ベアリング 601B6205UU Kawasakiボール ベアリング 601B6205UUKawasaki(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番601B6205UU主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF