カテゴリ

  • メカニカル部品(58)
  • 測定用品(4)
  • テープ(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)

「48mm×1500」の検索結果

72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テコバール モノタロウ

    テコバール

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    当日出荷
    太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける 作業に最適です。 重量物を起こしやすい形状になっています。
    用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。材質炭素鋼熱処理両端のみ
  • 投込型超音波霧化ユニット アズワン

    投込型超音波霧化ユニット

    アズワン
    ¥13,100税込¥14,410
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
  • 強厚PROベルトロング BIGMAN(ビッグマン)

    強厚PROベルトロング

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超ロングサイズ。 縦折れに強いGI織3.2ミリ厚ベルト。
    材質PP
  • クレカット クレトイシ

    クレカット

    クレトイシ
    ¥37,980税込¥41,778
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    高度な潤滑性。潤滑性が優れているため、砥石寿命が延長され、仕上面精度が向上します。 卓越な消泡性。消泡性が優秀なため、高圧クーラントポンプ搭載の機械に最適です。 変質・腐敗がない。長期間使用しても変質・腐敗がなく、交換周期が延長されます。
    容量(L)20倍率(倍)使用倍率/(平面・円筒・内面研削)40~80、(センターレス研削)30~60、(クリープフィード研削)20~50pH値9.1(20倍)引火点(℃)なし(非危険物)適合材一般鋼材、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、焼結金属、ガラス、セラミックス、水晶など危険物の類別非危険物外観(原液)無色透明液状密度(g/cm3 at15℃)1.052表面張力(mN/m)38.6(20倍)(デュ・ヌィ法)試験データ潤滑試験:ファーレックス潤滑試験機(1500rpm、200Lbs)/摩耗係数0.069、摩耗痕0.60mm(20倍)防錆試験:室温48時間 FC200切粉/合格(20倍)腐食試験:室温48時間 C1100、A5052、A7075/合格(20倍)消泡試験:高圧ポンプ(40kg/cm3)1時間運転/消泡時間10秒動粘度(cSt)一般鋼材、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、焼結金属、ガラス、セラミックス、水晶など
  • OPPテープ No.345長尺 オカモト
    クリア
    ベージュ

    OPPテープ No.345長尺

    オカモト
    ¥26,980税込¥29,678
    1ケース(5巻)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
    基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途中梱包用特性耐候性
  • OPPテ-プNO.882V L セキスイ

    OPPテ-プNO.882V L

    セキスイ
    ¥5,498税込¥6,048
    1巻
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスの高いOPPテープです。抜群の強度と粘着力を持った梱包用OPPテープです。882Vは1500M巻きをラインアップしています。
    用途・自動封かん機でのダンボールケースの梱包。・輸出用梱包幅(mm)48色茶長さ(m)1500基材ポリプロピレンテープ厚さ(mm)0.05(基材+粘着剤)粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)39RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • OPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3921) 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    OPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3921)

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
    用途ダンボール封緘用テープ基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途梱包用特性耐候
  • アルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    Bluetooth接続によりアルコールチェッカーの測定データ出力が行える感熱式プリンタです。(適合機種:BS-ALC-AP4020, BS-ALC-AP5020)。電源を入れるだけで該当デバイスへ簡単に接続することができます。ハードケース付属で持ち運びが簡単で、保管にも便利です。
    仕様●付属品:ハードケース×1、ACアダプター×1、感熱ロール紙×4●保管温度範囲:-20~60℃●使用温度範囲:0~50℃●保管湿度範囲:5~90%●使用湿度範囲:20~85%●感熱ロール紙:幅/57.5±0.5mm、有効印刷幅/48mm、外径/Φ25mm、内径/Φ13mm●電源アダプタ:DC 9V/1A●電池:7.4V 1500mAh リチウムバッテリーバッテリー容量(Ah)3.6アズワン品番65-8888-66
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【インターフェース】USB3.2。【容量】32GB。【最大読取速度】125MB/s。【最大書込速度】65MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】48TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
    材質プラスチック色レッド/ブラック/グレー
  • アルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    Bluetooth接続によりアルコールチェッカーの測定データ出力が行える感熱式プリンタです。(適合機種:BS-ALC-AP4020, BS-ALC-AP5020)。電源を入れるだけで該当デバイスへ簡単に接続することができます。ハードケース付属で持ち運びが簡単で、保管にも便利です。
    仕様●付属品:ハードケース×1、ACアダプター×1、感熱ロール紙×4●保管温度範囲:-20~60℃●使用温度範囲:0~50℃●保管湿度範囲:5~90%●使用湿度範囲:20~85%●感熱ロール紙:幅/57.5±0.5mm、有効印刷幅/48mm、外径/Φ25mm、内径/Φ13mm●電源アダプタ:DC 9V/1A●電池:7.4V 1500mAh リチウムバッテリーバッテリー容量(Ah)3.6アズワン品番65-8888-67
  • アルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥639,800税込¥703,780
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    (適合機種:BS-ALC-AP4020, BS-ALC-AP5020)。電源を入れるだけで該当デバイスへ簡単に接続することができます。ハードケース付属で持ち運びが簡単で、保管にも便利です。
    仕様●付属品:ハードケース×1、ACアダプター×1、感熱ロール紙×4●保管温度範囲:-20~60℃●使用温度範囲:-~50℃●保管湿度範囲:5~90%●使用湿度範囲:20~85%●感熱ロール紙:幅/57.5±0.5mm、有効印刷幅/48mm、外径/Φ25mm、内径/Φ13mm●電源アダプタ:DC 9V/1A●電池:7.4V 1500mAh リチウムバッテリーバッテリー容量(Ah)3.6アズワン品番65-8888-69
  • アルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥329,800税込¥362,780
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    Bluetooth接続によりアルコールチェッカーの測定データ出力が行える感熱式プリンタです。(適合機種:BS-ALC-AP4020, BS-ALC-AP5020)。電源を入れるだけで該当デバイスへ簡単に接続することができます。ハードケース付属で持ち運びが簡単で、保管にも便利です。
    仕様●付属品:ハードケース×1、ACアダプター×1、感熱ロール紙×4●保管温度範囲:-20~60℃●使用温度範囲:0~50℃●保管湿度範囲:5~90%●使用湿度範囲:20~85%●感熱ロール紙:幅/57.5±0.5mm、有効印刷幅/48mm、外径/Φ25mm、内径/Φ13mm●電源アダプタ:DC 9V/1A●電池:7.4V 1500mAh リチウムバッテリーバッテリー容量(Ah)3.6アズワン品番65-8888-68
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 100V, SMCJ48CA-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 100V, SMCJ48CA-TR

    STMicro
    ¥95,980税込¥105,578
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 100V●最小ブレークダウン電圧 53.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 48V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 100A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • EinStar VEGA SHINING 3D

    EinStar VEGA

    SHINING 3D
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    9日以内出荷
    EinStar VEGAは、小型から大型まで様々なワークに対応したポータブル3 Dスキャナーです。PCレスで点群取得からメッシュ化までをこなすパワーを、小型の筐体に詰め込みました。どんなシチュエーションにだって持ち出せる気軽さと高いスキャン品質。パーソナル3Dスキャナーの新基準です。
    仕様●スキャンモード:HDモード/ファストモード●光源:HDモード:赤外線MEMS/ファストモード:赤外線 VCSEL●ポイント間隔:HDモード:0.05 - 3 mm●ファストモード:0.5 - 10 mm●有効スキャン範囲:HDモード:100 - 350 mm/ファストモード:270 - 1500 mm●アラインメントモード:形状/テクスチャ/マーカー/ハイブリッド●IRカメラ解像度:HDモード:2MP/ファストモード:1.3MP●カラーカメラ解像度:48MP●出力形式:ply/stl/obj/asc●屋外スキャン:対応●スキャナー本体重量:535g●スキャナー本体サイズ:180 mm × 95 mm × 26.5 mm (L × W × H)●対応OS:3D スキャン操作にコンピュータは必要ありません。StarVision(PC用データ処理ソフト):Windows10/11(64-bit), macOS推奨動作環境*: Intel i7, 32 GB RAM;macOS 11.0 ( on Apple chip )●CPU:8-core , 2.4GHz●RAM:32 GB LPDDR4 メモリ●内蔵ハードドライブ:32GB eMMC + 512GB SSD●パワーチャージャー:65W急速充電、PD/PPSプロトコルをサポート●インターフェース:Wi-Fi 6, USB Type C●バッテリー:5000mAh内蔵;外部パワーバンク充電対応●タッチスクリーン:6.4インチ 2K AMOLED●補助ライト:10 ~ 90%(機器に結露がないこと)●IMU:6 DoF●動作温度範囲:-10℃ - 40℃●動作湿度範囲:0 to 90% RH (non-condensing)●梱包サイズ:380 mm × 305 mm × 155 mm●保護等級:IP50ご注意:1. 0.25mm以下の解像度設定での処理は、PCのStarVisionソフトウェアで行うことをお勧めします。2. PCの性能が高いほど、データ処理の効率が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R48mm 1500.080.048.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R48mm 1500.080.048.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅38.5mm 曲げ半径R48mm 1500.025.048.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅38.5mm 曲げ半径R48mm 1500.025.048.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅138.5mm 曲げ半径R48mm 1500.125.048.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅138.5mm 曲げ半径R48mm 1500.125.048.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R48mm 1500.050.048.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R48mm 1500.050.048.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅68mm 外幅81.5mm 曲げ半径R48mm 1500.068.048.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅68mm 外幅81.5mm 曲げ半径R48mm 1500.068.048.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R48mm 1500.015.048.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R48mm 1500.015.048.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R48mm 1500.038.048.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R48mm 1500.038.048.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅113.5mm 曲げ半径R48mm 1500.100.048.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅113.5mm 曲げ半径R48mm 1500.100.048.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R48mm 1500.020.048.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R48mm 1500.020.048.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅113.5mm 曲げ半径R145mm 1500.100.145.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅113.5mm 曲げ半径R145mm 1500.100.145.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅113.5mm 曲げ半径R100mm 1500.100.100.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅113.5mm 曲げ半径R100mm 1500.100.100.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R125mm 1500.080.125.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R125mm 1500.080.125.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅68mm 外幅81.5mm 曲げ半径R38mm 1500.068.038.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅68mm 外幅81.5mm 曲げ半径R38mm 1500.068.038.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R180mm 1500.050.180.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R180mm 1500.050.180.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R75mm 1500.050.075.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R75mm 1500.050.075.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R38mm 1500.050.038.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R38mm 1500.050.038.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R145mm 1500.038.145.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R145mm 1500.038.145.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R100mm 1500.038.100.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R100mm 1500.038.100.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R100mm 1500.015.100.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R100mm 1500.015.100.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R35mm 1500.015.035.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R35mm 1500.015.035.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅138.5mm 曲げ半径R35mm 1500.125.035.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅138.5mm 曲げ半径R35mm 1500.125.035.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅113.5mm 曲げ半径R125mm 1500.100.125.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅113.5mm 曲げ半径R125mm 1500.100.125.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅113.5mm 曲げ半径R75mm 1500.100.075.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅113.5mm 曲げ半径R75mm 1500.100.075.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R180mm 1500.080.180.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R180mm 1500.080.180.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R145mm 1500.080.145.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R145mm 1500.080.145.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R100mm 1500.080.100.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R100mm 1500.080.100.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。