カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)

「490-0511」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCO

    マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
    付属品回転台トラスコ品番490-0511幅(mm)180全長(mm)462質量(kg)24高さ(mm)305材質(本体)鋳鉄(FC250)種類リードバイス寸法H(mm)103寸法F(mm)143最大口開き(mm)150寸法G(mm)202口幅(mm)154口深(mm)90取付穴寸法(mm)13締付力(kN)26材質(口金)中炭素鋼(S45C)
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8794アズワン品番65-7528-67
  • プラグハウジング 5極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    プラグハウジング 5極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    44,980税込49,478
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8795アズワン品番65-7524-21
  • プラグハウジング 5極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    プラグハウジング 5極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8796アズワン品番65-7527-03
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1セット 90個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1セット 90個入

    WURTH ELEKTRONIK
    43,980税込48,378
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(90個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8793アズワン品番65-7527-06
  • トグルサイドクランプ511 ナベヤ

    トグルサイドクランプ511

    ナベヤ
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    付属品クランピングスクリュー材質511:SM490、S511:SUS304表面処理511:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー ミッショントップ (Z5) MAZDA(マツダ)

    カバー ミッショントップ (Z5)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ33

    アリート(ariete)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.100。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KFG-902/SUZUKI:51153-05F10/YAMAHA:5D7-F3145-10, 2UJ-23145-00]。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33 [33x45x8/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:45。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:8 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MAJESTY250材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33 [33×45×8/10.5]高さ(mm)8 to 10.5タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:33外径(mm)45内径(mm)33
  • フォークオイルシール Φ45 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ45

    アリート(ariete)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.067。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:他、CR25089-91SHOWA倒立、RM25091-94等 純正品番:[HONDA:51490-NW0-003, 91255-KZ3-005, 51490-MJP-G51/KAWASAKI:92049-0118/SUZUKI:51153-27C40/TRIUMPH:T2040424/WP:455059]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ45 [45x57x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:57。内径:45。フォーク径:Φ45mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:CBR900RR 92-97/CR25089-91SHOWA倒立、RM25091-94.etc材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ45 [45×57×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:45外径(mm)57内径(mm)45
  • フォークオイルシール Φ48 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ48

    アリート(ariete)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.117。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KRN-A41/KAWASAKI:92049-0056/SUZUKI:51153-28H30/YAMAHA:1C3-23145-L0]。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58.2x8.5/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.2。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:8.5 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:YZ/WR450F 04/YZ250F 04/KX125 02-04/KX250F材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ48 [48×58.2×8.5/10.5]高さ(mm)8.5 to 10.5タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.2内径(mm)48
  • フォークダストシール Φ45 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ45

    アリート(ariete)
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.091。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI067です 純正品番:[HONDA:51490-NW0-003, 91255-KZ3-005, 51490-MJP-G51/KWASAKI:92093-0147/SUZUKI:51153-27C40/TRIUMPH:T2040422/WP:455059]。適合情報:。ホンダ[HONDA] GL1800 GOLDWING [ゴールドウイング1800] 01-09。タイプ:SG5Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ45 [45x57.3/62x6/13]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:57.3 to 62。内径:45。フォーク径:Φ45mm。高さ:13。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GOLDWONG/VT1300CX/F6C材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ45 [45×57.3/62×6/13]高さ(mm)13タイプSG5Y CAP径(Φmm)フォーク:45外径57.3 to 62mm内径(mm)45
  • (H490D)バツクドアプルハンドル ニッサン

    (H490D)バツクドアプルハンドル

    ニッサン
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ33

    アリート(ariete)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.073。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:DCタイプ 他,CB250RS等 純正品番:[HONDA:51490-473-005/KAWASAKI:92049-1524/SUZUKI:51153-02B00]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33 [33x46x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:46。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GT380/CB250RS材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33 [33×46×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:33外径(mm)46内径(mm)33