カテゴリ
- バイク純正部品(17)
- バイク部品(2)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「49006 1055」の検索結果

ブーツ キャリパ 49006-1055
Kawasaki(6件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷主な適合純正品番49006-1055代表車種KL250H7F主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
ブーツ キャリパ 49006-1054
Kawasaki(17件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷主な適合純正品番49006-1054代表車種EJ800AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
リング(0) 14.8X2.4
Kawasaki(3件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷主な適合純正品番92055-1251代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
コネクタ 13159-1056
Kawasaki(3件のレビュー)¥899税込¥9891個4日以内出荷主な適合純正品番13159-1056代表車種EX400EGF主な適合車種(カワサキ)EX400GJF
ピストンコンプ(ブレーキ)
Kawasaki(10件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷主な適合純正品番43020-1094代表車種EX400EGF主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)ZR900BJF
パッキング 43049-1092
Kawasaki(24件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷主な適合純正品番43049-1067、43049-1016代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
パッキング 43049-1068
Kawasaki(23件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷主な適合純正品番43049-1068代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
リアブレーキキャリパーシールセット
TAKEGAWA(武川)¥2,998税込¥3,2981セット3日以内出荷メーカー製リアブレーキキャリパー(品番06-08-1732)用シールセット。 補修部品としてお使いください。用途メーカー製リアディスクブレーキキットに付属のリアブレーキキャリパー(品番06-08-1732)を使用している方
(I/X)パッキング ピストン 43049-1090
Kawasaki(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷主な適合純正品番43049-1058代表車種ZR400F8F主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
パッキング ピストン 43049-1059
Kawasaki(7件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷主な適合純正品番43049-1059代表車種ZR400F8F主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
キャリパサブアッシ FR LH 43080-0008
Kawasaki(21件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷主な適合純正品番43080-5032-GN代表車種KX85-A4主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
リング(スナップ) 20.5MM 92033-1186
Kawasaki(2件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92033-1186代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
フォークオイルシール Φ35
アリート(ariete)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.024。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:HD FX ショーワフォーク 76-84等 純正品番:[HONDA:51490-KE1-305/KAWASAKI:92049-1006/SUZUKI:51153-34010/WP:455031/YAMAHA:1T3-23145-00]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35 [35x48x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:H-D XL-XLCH/XS650XG/SE材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ35 [35×48×10.5]高さ(mm)10.5タイプTC4径(Φmm)フォーク:35外径(mm)48内径(mm)35