カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • バイク純正部品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • トラック純正部品(1)

「492-021」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KG492A2XXA21XX APEM

    KG492A2XXA21XX

    APEM
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リアスポイラー (NC) MAZDA(マツダ)

    リアスポイラー (NC)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • リアスポイラー (N0) MAZDA(マツダ)

    リアスポイラー (N0)

    MAZDA(マツダ)
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
  • リアスポイラー (B3) MAZDA(マツダ)

    リアスポイラー (B3)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • リヤールーフスポイラー (B3) MAZDA(マツダ)

    リヤールーフスポイラー (B3)

    MAZDA(マツダ)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
  • (78492)バルブ,インジケータ スバル

    (78492)バルブ,インジケータ

    スバル
    159税込175
    1個
    6日以内出荷
  • (31704)ROCKER 三菱ふそう

    (31704)ROCKER

    三菱ふそう
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • APEM ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:36.8mm KG492A2XXA21XX APEM

    APEM ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:36.8mm KG492A2XXA21XX

    APEM
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    KGシリーズロッカースイッチ.IP65密閉ロッカースイッチ、意図しない操作を防ぐ一体型ベゼル付き6.35(0.250)ファストン/はんだ付け端子ネオン照光式タイプには230Vacが必要(:39850773985077、:39850833985083)LED照光式タイプには12Vdcが必要(:39851123985112、:39851063985106)洗浄が必要な用途に最適接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀パネル切り抜き:21.08x36.83mm
    仕様●イルミネーション:なし●末端様式:クイックコネクト、はんだ形状アクチュエータ:長方形接点構成DPDTボタン色動作特性On-Off-On保護等級IP65材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15パネルのカットアウト高さ(mm)21.08パネルのカットアウト幅(mm)36.8
  • サロンエプロン KAZEN

    サロンエプロン

    KAZEN(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。 ポケット沢山配置!
    仕様フェードガードCl(退色防止加工)サイズフリー混率(%)ポリエステル100%ひも長(cm)85エプロン丈(cm)38
  • ホースレスバーナー フェニックスデント

    ホースレスバーナー

    フェニックスデント
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    型番APT-3用ガスボンベ内容量(g)200主成分ブタンガスアズワン品番6-492-21
  • プレート(R)ストラットバー (N0) MAZDA(マツダ)

    プレート(R)ストラットバー (N0)

    MAZDA(マツダ)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
  • モール フートレスト 2 1MS-F7492-02-P2 YAMAHA(ヤマハ)

    モール フートレスト 2 1MS-F7492-02-P2

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-F7492-02-P2主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • モール フートレスト 2 1MS-F7492-02-PA YAMAHA(ヤマハ)

    モール フートレスト 2 1MS-F7492-02-PA

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-F7492-02-PA主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • モール フートレスト 2 1MS-F7492-02-P5 YAMAHA(ヤマハ)

    モール フートレスト 2 1MS-F7492-02-P5

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-F7492-02-P5主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • モール フートレスト 2 1MS-F7492-02-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    モール フートレスト 2 1MS-F7492-02-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-F7492-02-P0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • 油専用吸着フェンス FWシリーズ アブス

    油専用吸着フェンス FWシリーズ

    アブス
    33,980税込37,378
    1袋(8本)
    5日以内出荷から53日以内出荷
    両端に付いたループで、長く延長し固定することができます。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。
  • スクリュー タッピング 5X14 92172-0265 Kawasaki

    スクリュー タッピング 5X14 92172-0265

    Kawasaki
    73税込80
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番92172-0265代表車種KL650E8F主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
    耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
    耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
  • チューブ ブリーザ L=491.4 92192-0218 Kawasaki

    チューブ ブリーザ L=491.4 92192-0218

    Kawasaki
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KX450D8F
  • スクリュー 3X16 92172-0249 Kawasaki

    スクリュー 3X16 92172-0249

    Kawasaki
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1400A6F
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
    仕様●内輪径(mm):35●外輪径(mm):80●幅(mm):21●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P6等級●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-0028アズワン品番67-2369-84
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
  • 球面ころ軸受 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
    仕様●内輪径(mm):35●外輪径(mm):80●幅(mm):21●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●C3すきま(すきま大)●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●内輪案内型の案内輪●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:385-1432アズワン品番67-2365-56
  • 単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 開放型

    SKF(日本エスケイエフ)
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
  • ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ SPSシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ SPSシリーズ

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05125 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05125

    椿本チエイン
    839税込923
    1リンク
    8日以内出荷から17日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)125リンク内幅(mm)22寸法E(mm)19概略質量(kg/m)4.5ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05125Rプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5リンク内幅W(mm)22ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)9.8