カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- 制御機器(5)
- 整備工具・収納(3)
- 農業機械(3)
- 機構部品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- omron(オムロン)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ミヤコ自動車(2)
- brembo(2)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- HDK(1)
- KSフィルター(1)
- STMicro(1)
- Watlow(1)
- 渡辺電機工業(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 多摩興業(1)
- THULE(1)
エコロジープロダクト
「4a-17n」の検索結果

インパクト用薄形ホイルナットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ差込角(mm)12.7
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N
omron(オムロン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から63日以内出荷シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド
omron(オムロン)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から83日以内出荷保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。;ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。;ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。トラスコ品番781-1187セット内容4A-17N、19N、21N形状6角、6角部ストロングドライブ、ホルダー付質量(kg)0.43差込角(mm)12.7
チップ VCGT-MNSI
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷インパクト用薄形ホイールナットソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。 6角部ストロングドライブ ソケットホルダー付(4個タイプ)トラスコ品番396-4353セット内容4A-17N・4A-19N・4A-21N・4A-22N 各1個質量(kg)0.58差込角(mm)12.7
サーモスタット
多摩興業¥849税込¥9341個4日以内出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
ブレーキパッド
brembo¥13,770~税込¥15,147~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ブレーキディスク
brembo¥24,905~税込¥27,396~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
THULE ルーフキャリア取付キット
THULE¥8,998税込¥9,8981セット(4個)6日以内出荷THULE THKIT7025です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。品番●ウイングバーEVO:7113●フット:7107●スクエアバー:7123最大積載量(kg)75適合車種●ディスカバリー3 年式:H17/5~H21/6 型式:LA40A LA44 LA40 ルーフレールベース付●ディスカバリー4 年式:H21/6~H25/11 型式:LA5N ルーフレールベース付
ネジリコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷部品名称ネジリコイルバネ図解NoBSA-536シリーズ -A 変速レバー部品_No.7、BSA-400 ブーム操作レバー ポンプ入切レバー部品_No.4、SSA-N550DX 主変速レバー部品_No.17、SSA-N550DX 副変速レバー・前後進レバー部品_No.32、SSA-N550 副変速レバー・前後進レバー部品_No.32、SSA-N550 主変速レバー部品_No.17
パッキン HF-708
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷部品名称パツキン HF-708図解NoSSA-S1002(4) オプション(3)部品_No.17、SSA-F615 希望付属品(1)部品_No.44、MSA613R3-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.18、MSA513R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.18、MRS75-503 オプション(4) アスパラノズル部品_No.17、SSA-N500 オプション(2)部品_No.40、MSA413R3-K-A Aセンヨウブヒン(ノズル)部品_No.18、MSV613-K-A A専用部品(ノズル)部品_No.18、SSA-N550DX オプション(2)部品_No.56、MSV613-M-A(13×130M) -A専用部品 ノズル部品_No.18、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(2)部品_No.31、SSA-S611KP ノズル部品_No.28、MSV613-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.18、SSA-S1000 希望付属品3部品_No.32、エコアルテイケイハンノズル35ガタ ノズル部品_No.20、MSV613R2-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.18など
チユーブ
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷規格19X8.00-10TR13部品名称チユーブ図解NoSSA-G535 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.16、SSA-F501 台車 フロントタイヤ部品_No.4、SSA-K400A 台車 ステアリングリンク部品_No.40、SSA-F505 フロントタイヤ部品_No.11、SSA-N500 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.17、SSA-N500 フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.20、SSA-E540DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.26、SSA-S501 フロントアクスル部品_No.18、SSA-E501DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.6、SSA-E500DX リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.20、MX-501 リヤアクスル部品_No.19、SSA-F501 台車 リヤタイヤ部品_No.4、SSA-K400A 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.26、SSA-E500DX-120 フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.10、SSA-E500DX フロントアクスル フロントタイヤ プロペラシャフト部品_No.10など