インパクト用ロングヘキサゴンソケット

インパクト用ロングヘキサゴンソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。

用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
材質
構造用鋼
全長(mm)
150
差込角(mm)
12.7
内容量
1個
注意
※ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。ピン、Oリングは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067826194AH-12L-HP864-232812
¥2,740
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
067847714AH-05L-HP864-23245
¥2,390
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
067852364AH-14L-HP864-232914
¥2,990
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
067863384AH-06L-HP864-23256
¥2,390
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
067864784AH-17L-HP864-233017
¥3,735
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
067868014AH-10L-HP864-232710
¥2,625
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
067869414AH-08L-HP864-23268
¥2,490
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする