2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合4C用
タイプF型
F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。
同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
4C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。
4C相当ケーブル用F形接栓 リング付。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
仕様F型接栓
セット内容リング付
周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)
保証期間1年
適合ケーブル4C相当
インピーダンス(Ω)75
1個
特価
¥419
税込¥461
当日出荷
2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型とF型中継用接栓
タイプF型
2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合5C用
タイプF型
従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。
加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg)0.04
ケーブル4C(S4CFB)
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/圧着、外部/圧着
仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
寸法A(mm)23.3
寸法D(mm)14.5
電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様ニッケルメッキ
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
用途アンテナ(同軸)ケーブルにF型接栓を取り付けて接続する場合に使用します。
タイプ4C用F型
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。5Cケーブル用のF形接栓です。リング付セット。
5C相当ケーブル用F形接栓、リング付1個入り。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。
仕様【接栓】F型
セット内容接栓 リング付
周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)
保証期間1年
適合ケーブル5C相当
インピーダンス(Ω)75
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
3224MHz対応
接栓不要の高シールドタイプ
4C・5Cケーブル兼用
ケーブル加工サイズを刻印
タイプ4C5C兼用
質量(g)28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×16×24
地上波デジタル(地デジ)放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送に対応した、国産アンテナケーブルです。
狭い場所での取り回しに適した柔らかい4Cケーブルを採用しています。
端子形状F型ネジ式(オス)、F型ネジ式(オス)
ケーブル4C
放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
仕様F型接栓 C15型
セット内容リング付
周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)
保証期間1年
適合ケーブル4C相当
インピーダンス(Ω)75
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
5C相当ケーブル用F形接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
仕様F型接栓
セット内容リング付、10個セット
周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)
保証期間1年
適合ケーブル4C相当
インピーダンス(Ω)75
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
2K・4K・8K対応した4C用・5C用F型金メッキコネクターです(3C用は規格外の為2K対応品になります)。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルの大きさ(3C用・4C用・5C用)に加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
用途F型
4C同軸ケーブル用(75Ω)防水型F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、防水構造なので屋外の衛星アンテナ用に安心して使用できます。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送にも使用できます。
4C相当同軸ケーブル用防水形F形接栓 。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを屋外機器に接続する場合に使用する接栓です。衛星放送に対応したC15形(75Ω)
仕様F型接栓 防水型
その他【外観図・規格表】F4FH(42655)
セット内容中心コンタクト付
周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)
保証期間1年
適合ケーブル4C相当
インピーダンス(Ω)75
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
5C同軸ケーブル用(75Ω)防水型F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、防水構造なので屋外の衛星アンテナ用に安心して使用できます。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送にも使用できます。
5C相当同軸ケーブル用防水形F形接栓 。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを屋外機器に接続する場合に使用する接栓です。衛星放送に対応したC15形(75Ω)
仕様F型接栓 防水型
その他【外観図・規格表】F5FH(71594)
セット内容中心コンタクト付
周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)
保証期間1年
適合ケーブル5C相当
インピーダンス(Ω)75
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
2K・4K・8K対応した4C用防水コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C用、5C用)に加工して頂ければ、屋外などで接続時に使用します。
用途屋外用
タイプF型
4C相当ケーブル用F形接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
仕様F型接栓
セット内容リング付、10個セット
周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)
保証期間1年
適合ケーブル5C相当
インピーダンス(Ω)75
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途アンテナ(同軸)ケーブルにF型接栓を取り付けて接続する場合に使用します。
タイプ4C用F型
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
用途アンテナ(同軸)ケーブルにF型接栓を取り付けて接続する場合に使用します。
タイプ4C用F型
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ
4K8K対応2.5Cアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓)
片側:F型接栓
片側:F型接栓
カラー:(黒・白)
各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなどへ。
しっかり接続できるネジ式
※アンテナ壁面端子にはご使用できません。
色白
4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ
■4K8K対応2.5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓)(黒・白)
片側: L型プラグ
片側: F型接栓
アンテナ壁面端子からデジタルテレビ・パソコンなどへ、また各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなど接続する場合。
片側はL型プラグ、片側はF型接栓(しっかり接続できるネジ式)
色黒
用途アンテナ(同軸)ケーブルにF型接栓を取り付けて接続する場合に使用します。
タイプ4C用F型
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ
■4K8K対応2.5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓)(黒・白)
片側: L型プラグ
片側: F型接栓
アンテナ壁面端子からデジタルテレビ・パソコンなどへ、また各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなど接続する場合。
片側はL型プラグ、片側はF型接栓(しっかり接続できるネジ式)
色白
関連キーワード
1
2
3
次へ