カテゴリ

  • メカニカル部品(123)
  • ねじ・ボルト・釘(87)
  • 作業工具(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 自動車純正部品(42)
  • 医療(36)
  • 切削工具(33)
  • 農業機械(29)
  • 制御機器(20)
  • 建築金物(20)
  • 機構部品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 自動車補修部品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 測定用品(12)
  • オフィス家具(10)
  • 電動工具(10)
  • バイク純正部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 物流用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バイク部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-19」の検索結果

関連キーワード
669件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
    用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
  • ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ディープソケット(12角)寸法L(mm)83差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35

    KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットチェーンNo.50
  • ディープソケット SK11

    ディープソケット

    SK11(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所での作業に適しています。
    用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。材質クロームバナジウム鋼形状六角差込角(mm[inch])12.7(1/2)適合ねじ六角ボルト、ナット
  • ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ソケット形状:12角
  • ユニクロ プレスWN(ヒク(ミツボシ 大阪魂

    ユニクロ プレスWN(ヒク(ミツボシ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(79個)
    翌々日出荷
    表面処理ユニクロ
  • 3カ-W プレスWN(ヒク(ミツボシ 大阪魂

    3カ-W プレスWN(ヒク(ミツボシ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(60個)
    翌々日出荷
    表面処理3価ホワイト
  • 3カ-W プレスWN(タカ(ミツボシ 大阪魂

    3カ-W プレスWN(タカ(ミツボシ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(56個)
    翌々日出荷
  • 低VOC両面テープ EW-514D 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面テープ EW-514D

    日東電工(旧:Permacel)
    89,980税込98,978
    1箱(54巻)
    当日出荷から24日以内出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
    用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
  • チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング(本体片側)

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類本体のみ
  • FBKスプロケット40 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット40

    KANA(片山チエン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様旧JISキー溝ローラリンク内幅(W)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

    KANA(片山チエン)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K25B~

    KANA(片山チエン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
  • 超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D

    OSG(オーエスジー)
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
  • 防爆インパクトディープソケット (差込角19.0mm) Ampco

    防爆インパクトディープソケット (差込角19.0mm)

    Ampco
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ニッケルアルミ銅合金差込角(mm[inch])19[3/4]
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)0.96歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • 防爆インパクトソケット (差込角19.0mm) Ampco

    防爆インパクトソケット (差込角19.0mm)

    Ampco
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    材質ニッケルアルミ銅合金差込角(mm[inch])19[3/4]
  • 防爆ディープソケット (差込角19.0mm) Ampco

    防爆ディープソケット (差込角19.0mm)

    Ampco
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ニッケルアルミ銅合金
  • 軸穴加工付MS50スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS50スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴加工付MS35スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS35スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴加工付MS60スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS60スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS40スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット SUSFBN35B KANA(片山チエン)

    スプロケット SUSFBN35B

    KANA(片山チエン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    889税込978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型
  • チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー) KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー)

    KANA(片山チエン)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
  • SF4-4D SMC

    SF4-4D

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状B型
  • (82111)WIRE, ENGINE RO トヨタ

    (82111)WIRE, ENGINE RO

    トヨタ
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 35SD~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 35SD~

    KANA(片山チエン)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ K80B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K80B~

    KANA(片山チエン)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型
  • チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング(本体片側)

    KANA(片山チエン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2

    KANA(片山チエン)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)30歯幅(T)(mm)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3

    KANA(片山チエン)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール3寸法a(mm)75表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)45歯幅(T)(mm)30歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2.5 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2.5

    KANA(片山チエン)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2.5寸法a(mm)6表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)37歯幅(T)(mm)25歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS5Y3-6 SMC

    SS5Y3-6

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSY3000
関連キーワード
...