カテゴリ
- 作業工具(43)
- 自動車補修部品(19)
- 切削工具(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- メカニカル部品(11)
- 機構部品(10)
- 制御機器(9)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 事務用品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電動工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 建築金物(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- KANA(片山チエン)(3)
- KTC(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イスカル(9)
- エスコ(20)
- オチアイ(2)
- ミヤコ自動車(4)
- 三興製作所[スプロケット](4)
- 丸一ゴム工業(3)
- 大阪魂(6)
- 旭化成(2)
- 旭精工(2)
- 森清化工(3)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- 潤工社(2)
- 釜屋電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「4d-22」の検索結果

ダンツキドリル 4D-22D
HiKOKI(ハイコーキ)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷寸法L(mm)82有効長(mm)46アズワン品番64-8320-76錐径(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
ソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
ディープソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途手工具用種別ディープソケット(12角)寸法L(mm)83差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
クロメ-トプレスWN(タカ(ミツボシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(49個)翌々日出荷サイズM4寸法H(mm)9寸法A(mm)12寸法S(mm)4.5寸法D(mm)22寸法C(mm)3寸法T(mm)1寸法G(mm)5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S22
NOK¥149税込¥1641個欠品中種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0516-N1太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)21.5内径許容差(mm)±0.3
ノンスピルカップリング NS4Dシリーズ
CPC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から6日以内出荷コンパクトなノンスピル・バルブ付きのカップリングです。片手での着脱が可能です。材質本体/ガラス練りこみPP・ABS樹脂、スプリング/SUS316、Oリングシール/EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.83最高使用圧力(MPa)0.83
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7![軸穴加工付MS60スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS60スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応![軸穴加工付MS35スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS35スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応![軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS40スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応![軸穴加工付MS50スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS50スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 2.2kΩ, 素子数:4
釜屋電機¥4,198税込¥4,6181袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 22kΩ, 素子数:4
釜屋電機¥3,898税込¥4,2881袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 22Ω, 素子数:4
釜屋電機¥3,898税込¥4,2881袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,390税込¥4,8291セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本ほか当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(31件のレビュー)¥448税込¥4931パック(40個)当日出荷から翌々日出荷1パック単位の販売です。種別軸用材質バネ用鋼、HRC44~53形状軸用スナップリング
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から85日以内出荷セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
ARケミカルセッター(MUタイプ)
旭化成(26件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(10本)当日出荷打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。仕様打ち込み型材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥109税込¥1201個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!














![軸穴加工付MS60スプロケット 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)