カテゴリ
- メカニカル部品(130)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
- 農業機械(62)
- 制御機器(49)
- 作業工具(31)
- 切削工具(25)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 自動車補修部品(21)
- 機構部品(16)
- 自動車純正部品(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- 建築金物(12)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 日用品(4)
- オフィス家具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電気材料(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- 家電(3)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(77)
- KANA(片山チエン)(75)
- BIGM(丸山製作所)(61)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
- JAE(日本航空電子工業)(21)
- 三共製作所(20)
- IKO(日本トムソン)(19)
- omron(オムロン)(14)
- MAZDA(マツダ)(9)
- 大阪魂(9)
- エスコ(8)
- 水本機械製作所(8)
- イスカル(5)
- 横田機工(5)
- ミヤコ自動車(5)
- プロトリーフ(5)
- アズワン(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「4d-26」の検索結果

ソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
ディープソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途手工具用種別ディープソケット(12角)寸法L(mm)83差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D
OSG(オーエスジー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
低VOC両面テープ EW-514D
日東電工(旧:Permacel)¥69,980税込¥76,9781箱(3巻)当日出荷から24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
ガラス飛散防止シート (カメムシ対策)
エスコ¥3,790税込¥4,1691本(1本)翌日出荷視線を遮りにくい透明タイプ。安心の飛散防止効果タイプ。UVの紫外線領域を99%カットするので光に集まる虫の可視領域を抑制します。台風の時だけ貼って使えます。保管ケース付きで繰り返し使えます。窓のサイズに合わせてカットして使用できます。材質【表面】塩化ビニル樹脂【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル系樹脂【保護フィルム】ポリエステル長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)0.25質量(g)880耐熱温度(℃)約60UV遮蔽率(%)0.99
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から12日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
ディープソケット(12角タイプ)4D LHP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して差し込みやすく作業効率がアップします。ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い個所のナットにも最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2355材質構造用鋼全長(mm)83差込角(mm)12.7対辺(mm)26対辺寸法(mm)26
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S26
NOK¥269税込¥2961個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0520-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)25.5内径許容差(mm)±0.3
Semi-Fシリーズ K50B24~
KANA(片山チエン)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K35B~
KANA(片山チエン)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷から7日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
KeptAコート小径超硬ドリル4Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥4,198税込¥4,6181本4日以内出荷小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。
Semi-Fシリーズ 40SD24~
KANA(片山チエン)¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷から7日以内出荷歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数2チェーンNo.40スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ 50SD14~
KANA(片山チエン)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数2チェーンNo.50スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ K60B14~
KANA(片山チエン)¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 60SD14~
KANA(片山チエン)¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ K40B24~
KANA(片山チエン)¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷から7日以内出荷歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
KeptAコート 小径超硬ドリル 4Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷KeptAコーティングを採用することで小径穴の連続加工を可能にします。豊富なサイズバリエーションで様々な小径穴加工に対応します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:。、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:。、アルミニウム合金鋳物:。、アルミ展伸材:。、チタン合金:◎、インコネル:
...