カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(221)
- 機構部品(3)
- バイク部品(1)
絞り込み
「4d-ss9」の検索結果

Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS9
NOK¥80税込¥881個欠品中種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4945-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)8.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS9.5
NOK¥119税込¥1311個4日以内出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7949-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)9内径許容差(mm)±0.20
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷から20日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-10F1)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き