カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)

「4dg45」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 4D-G 大阪魂Oリング 4D-G大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
フォークオイルシール Φ45 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ45アリート(ariete)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.082ハスクΦ45車、モトグッチカリフォルニア、他販売備考:ハスクΦ45車、モトグッチカリフォルニア、他 純正品番:[GUZZI:03530526/HUSQVARNA:800081156/KTM:7528145/MARZOCCHI:528145/WP:455069]タイプ:DG4Y色[カラー]:ブラックサイズ:Φ45 [45x58x8.5/11]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:58内径:45フォーク径:Φ45mm高さ:8.5 to 11備考:マルゾッキ製Fフォーク[Φ45] /ハスクバーナΦ45車輌使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GUZZI カリフォルニア材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ45 [45×58×8.5/11]高さ(mm)8.5 to 11備考マルゾッキ製Fフォーク[Φ45] /ハスクバーナΦ45車輌タイプDG4Y径(Φmm)フォーク:45外径(mm)58内径(mm)45
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
交流電流測定用クランプメータ 共立電気計器交流電流測定用クランプメータ共立電気計器(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷から7日以内出荷
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値。 活線チェックが可能なNCV機能。
RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング フッ素 4DG NOKOリング フッ素 4DGNOK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)5.7±0.13種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリング 森清化工Oリング森清化工(13件のレビュー)
499税込549
1袋(2個)
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(38件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
7,490税込8,239特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
MIWA U9 DG-4HS.KNCY DT42~45 ST MIWAMIWA U9 DG-4HS.KNCY DT42~45 STMIWA
9,498税込10,448
1セット
5日以内出荷
シリンダー/シリンダー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら