カテゴリ

  • 切削工具(68)
  • 制御機器(66)
  • オフィス家具(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • バイク部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 防犯用品(8)
  • 医療(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 作業工具(5)
  • テープ(4)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「4dn」の検索結果

関連キーワード
299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケースファン[140mm / 1400RPM] SickleFlow 140 ARGB ブラック MFX-B4DN-14NPA-R1 COOLER MASTERケースファン[140mm / 1400RPM] SickleFlow 140 ARGB ブラック MFX-B4DN-14NPA-R1COOLER MASTER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
新設計の鎌状ブレードと改良されたフレーム構造により、全体的な動作効率の向上に加え、動作安定性と耐久性を高めたファン
寸法(mm)140×140回転数(min-1[r.p.m])650~1400[±200]風量67CFM ±10%最大風圧(mmH2O)2.2 [±10%]ノイズレベル10~27dBAベアリングライフルベアリング定格電圧(V)12(ファン)、5(LED)定格電流(A)0.15(ファン)、0.21(LED)コネクタ4ピン(PWMファン)、3ピン(LED)MTTF(時間)160000LEDアドレサブルRGB本体寸法(mm)140×140×25質量(g)195ブラック
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9SIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から61日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付取付穴径:Φ30LED照光
種類照光式ボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業)プッシュつまみ PK04型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体)亜鉛合金取付部その他付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂質量(g)76種類丸形
【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル 沖データ(OKI)【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル沖データ(OKI)(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
翌日出荷
【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命5年または60万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと表示色・階調各色256階調(1670万色)対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9SIDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
Oリング N FKM70° マスオカOリング N FKM70°マスオカ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品線径(mm)5材質フッ素ゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 逆接続保護回路内蔵。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
TB用チューブレスバルブ ニッケル TIPTOPTB用チューブレスバルブ ニッケルTIPTOP
619税込681
1個
当日出荷から8日以内出荷
トラック・バス用のチューブレスバルブ
作業工程マグネット つくし工房作業工程マグネットつくし工房
439税込483
1枚
当日出荷から4日以内出荷
専用の作業工程標識と併用することで、よりわかりやすく週間工程を表示することができます。
材質ゴムマグネット
マグネチックスターラー アズワンマグネチックスターラーアズワン
63,900税込70,290
1個
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から32日以内出荷
全面かため 高硬度 4つ折りマットレス アキレス全面かため 高硬度 4つ折りマットレスアキレス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
全面かためのウレタンフォームを使用したマットレス。沈み込みが少なく心地よい、高硬度タイプ。硬度の基準、N(ニュートン)数が高く、全面190N。体が沈みにくく、しっかり支える。折りたたんでも高さ16cmになり、コンパクトで収納がしやすい。軽くて上げ下ろしが簡単。梱包は茶袋で段ボールなどと違い、処分がしやすい。マットレス、そのまま、敷布団の上など使い方はさまざま。布団の上に敷くと寝心地が変わり、おすすめ。薄くても体をしっかり支えるアキレス製ウレタンフォーム。敷き布団に合う、長さ210cmのロングタイプ。四つ折りタイプで収納に便利。
用途普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。材質(中材)ウレタンフォーム(かたさ190N)材質(側地)ポリエステル100%
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)フジキン
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)フジキン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から92日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(NPT)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
Oリング 4D-N 大阪魂Oリング 4D-N大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズAUTONICS(オートニクス)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から27日以内出荷
磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
角形近接センサ直流3線式PSシリーズ AUTONICS(オートニクス)角形近接センサ直流3線式PSシリーズAUTONICS(オートニクス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応コード長さ(m)2耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)タイプコード引き出しタイプ検出対象磁性金属
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED) IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
プッシュロックターンリセット
種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット照光色ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
すのこベッド 4つ折り式 桐仕様(ダブル)【Sommeil ソメイユ】 ホームテイストすのこベッド 4つ折り式 桐仕様(ダブル)【Sommeil ソメイユ】ホームテイスト
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
通気性バツグンのすのこベッド!材質はすのこベッドにおける最良の桐材を使用!頑丈な耐荷重180kg!布団も干せる4つ折りタイプ!
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質質量(kg)約6.6ナチュラルサイズダブル種類すのこベッド寸法(cm)約140×196×2.5
【7年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO EX 36PPM ハイスペックモデル 沖データ(OKI)【7年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO EX 36PPM ハイスペックモデル沖データ(OKI)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
【これまでにない長期無償サービス 購入後7年間の無償保証/メンテナンス品7年間無償提供】高画質・高精細・高性能、世界最小のハイスペックモデル ◎装置寿命7年/100万ページの高耐久設計 ◎世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ◎カラー/モノクロ毎分36ページ ◎標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ◎ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ◎厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ◎TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ◎ランニングコスト カラー約11.7円/モノクロ約2.8円 ◎ファーストプリントタイム約6.3秒 ◎1000BASE-Tに標準対応 ◎AirPrint/Google Cloud Printに対応 ◎無線LAN標準搭載によりNFC機能とアプリでかんたんモバイル印刷 ◎PostScript3Emulation搭載 ◎解像度1200dpi
エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 155 061
TWNシリーズ パイロットライト(LED照光) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から31日以内出荷
フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
すのこベッド四つ折り式 檜仕様(ダブル)【涼風】 ホームテイストすのこベッド四つ折り式 檜仕様(ダブル)【涼風】ホームテイスト
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
通気性バツグンのすのこベッド!材質はすのこベッドにおける最良の檜材を使用! 断熱効果と保湿効果、抗菌効果と防虫効果 すのこは日本産(愛媛県)の檜を使用しています。 製造工場は国際基準規格ISO 布団も干せる4つ折りタイプ!
材質天然木材 檜(日本産)質量(kg)(約)13.2ナチュラルサイズダブル種類すのこベッド寸法(cm)(約)140×196×2.5機能コンパクト
100mmx5m 滑り止めテープ(蛍光) エスコ100mmx5m 滑り止めテープ(蛍光)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944DN-3主な用途滑り止め用特性蛍光
Oリング NW FKM70° マスオカOリング NW FKM70°マスオカ
539税込593
1個
当日出荷
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
増速・キャリアチェーン KANA(片山チエン)増速・キャリアチェーンKANA(片山チエン)
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーン列数1
プレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーションプレスチャンネルブラケット昭和コーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ユニクロメッキ板厚t(mm)4.5
3.0mm/9.4mm 下穴・座堀ドリル(六角軸) エスコ3.0mm/9.4mm 下穴・座堀ドリル(六角軸)エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824DN-10
100mmx5m 滑り止めテープ(透明) エスコ100mmx5m 滑り止めテープ(透明)エスコ
6,620税込7,282特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途土足用仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DN-13主な用途滑り止め用
耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ タカチ電機工業耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
特性難燃・耐衝撃
50mmx5m 滑り止めテープ(蛍光) エスコ50mmx5m 滑り止めテープ(蛍光)エスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944DN-2主な用途滑り止め用特性蛍光
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から32日以内出荷
品名押ボタンスイッチ保護構造IP65ボタン形状丸形(突形フルガード付)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式モメンタリ照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10受金BA9S材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)250以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
円柱型長距離DC3線式近接センサ AUTONICS(オートニクス)円柱型長距離DC3線式近接センサAUTONICS(オートニクス)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
円柱型長距離引き出し型近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。
用途生産ライン検出体の有無判別に。材質/仕上ケース/ナット:ニッケルメッキの黄銅 ワッシャー:ニッケルメッキの鉄 検出面:耐熱ABS出力形式NPN N.O.出力各種認証CE
1/2”DRインパクトビットホルダー(スライドチャック式) エスコ1/2”DRインパクトビットホルダー(スライドチャック式)エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。スライドチャック式でビットの交換を素早く行えます。
全長(mm)46六角対辺(mm)11.2差込角(inch)1/2”
DN004LTシステムヘルメット DAYTONA(デイトナ)DN004LTシステムヘルメットDAYTONA(デイトナ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-004LT】フルフェイスとジェットの良いとこ取り、インナーバイザーを備えたフリップアップモデル。あごのロックを解除することでジェット形状に。水分補給が楽にできます。UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。エアベンチレーションは、口元と上部の大型インテークで高い通気性を確保。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途フリップアップ機能を備えたバイク用フルフェイスヘルメットABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)仕様あごひも:Dリング規格SG規格標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
ステンレスプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーションステンレスプレスチャンネルブラケット昭和コーポレーション
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質SUS304板厚t(mm)4
TWNDシリーズ パイロットライト(LED照光)(亜鉛ダイカスト製) IDEC(和泉電気)TWNDシリーズ パイロットライト(LED照光)(亜鉛ダイカスト製)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から3日以内出荷
パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに適した亜鉛ダイカストタイプフィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
その他【過電圧カテゴリ】II形状丸形保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ドブメッキプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーションドブメッキプレスチャンネルブラケット昭和コーポレーション(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ドブメッキ板厚t(mm)4.5
クリアブック ベーシックカラー ナカバヤシクリアブック ベーシックカラーナカバヤシ
1,098税込1,208
1冊
5日以内出荷
高級感溢れるファブリック調デザインの背ラベル
製本溶着式
角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス)角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式)AUTONICS(オートニクス)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ赤色表示灯により動作有無識別上面/前面検出ラインナップ異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)
形状角型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル一般型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)IDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット照光種別LED取付穴径(Φmm)25照光色