カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「4dp-26」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(127件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Oリング P規格(FKM) 森清化工

    Oリング P規格(FKM)

    森清化工(2件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1袋(5個)
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。種別P規格材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
  • Oリング 4D-P 大阪魂

    Oリング 4D-P

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • O-リング FKM ジーモス(GMORS)

    O-リング FKM

    ジーモス(GMORS)
    ¥88税込¥97
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • その他(JISB2~) SMC

    その他(JISB2~)

    SMC
    ¥499税込¥549
    1個
    9日以内出荷
  • USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.com

    USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード

    StarTech.com
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
    用途USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:22/26 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:4m●ケーブル外径:4.2mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15 W●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:15.8mm●製品長さ:4m●製品高さ:7.8mm●製品質量:136gRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    種別スパーギヤーピッチ(mm)4
  • DP平歯車(ピッチ:DP4) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP4)

    五藤歯車
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    6日以内出荷から35日以内出荷
    ピッチDP4
  • iPhone 18 Pro Max / 17 Pro Max / ディズニー / maru 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / ミッキーマウスカラー_1 レイ・アウト

    iPhone 18 Pro Max / 17 Pro Max / ディズニー / maru 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / ミッキーマウスカラー_1

    レイ・アウト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    ミッキーマウスのアイコニックなパーツを大胆に切り取った、ポップでユニークなデザインのハイブリッドケース。衝撃に強いTPUと表面硬度2Hで傷に強いポリカーボネートの2重構造が、端末をしっかり保護。内側四隅にはエアクッションを備え、落下時の衝撃をやわらげます。フチが少し高めに作られているので、置いたときも画面やカメラが傷つきにくいです。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
  • iPhone 18 Pro / 17 Pro / ディズニー / maru 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / ミッキーマウスカラー_1 レイ・アウト

    iPhone 18 Pro / 17 Pro / ディズニー / maru 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / ミッキーマウスカラー_1

    レイ・アウト
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    (C) Disney。ミッキーマウスのアイコニックなパーツを大胆に切り取った、ポップでユニークなデザインのハイブリッドケース。衝撃に強いTPUと表面硬度2Hで傷に強いポリカーボネートの2重構造が、端末をしっかり保護。内側四隅にはエアクッションを備え、落下時の衝撃をやわらげます。フチが少し高めに作られているので、置いたときも画面やカメラが傷つきにくいです。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
  • iPhone 18 Pro / 17 Pro / ディズニー / maru 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / ベイマックス_ハグハート レイ・アウト

    iPhone 18 Pro / 17 Pro / ディズニー / maru 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / ベイマックス_ハグハート

    レイ・アウト
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    (C) Disney。ハートを優しく抱きしめるベイマックスと赤の色味が可愛いデザインのハイブリッドケース。衝撃に強いTPUと表面硬度2Hで傷に強いポリカーボネートの2重構造が、端末をしっかり保護。内側四隅にはエアクッションを備え、落下時の衝撃をやわらげます。フチが少し高めに作られているので、置いたときも画面やカメラが傷つきにくいです。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。