カテゴリ
- 機構部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「4dp75」の検索結果

Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥879税込¥9671袋当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類P機能耐油性・耐熱性グリーン購入法適合
ダイヤ両刃ヤスリ #140
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ヤスリ、砥石では研げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼が研げます。用途超硬チップ、バイト、ドリルの研磨。チップソー、草刈刃の目立など。材質構造用炭素鋼(S45C)形状菱形粒度(#)140
サンドイッチプレート型ダイレクトレデューシング弁
ボッシュ・レックスロス¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から翌日出荷仕様●チェック弁の有無:チェック弁なし●調整ポート:ポートP(バルブ取付面側)を調整●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80ドレン方式パイロット及びドレン方式:内部パイロット、内部ドレン粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P75-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP75N部品番号NOK:CO00062-U3JIS呼び旧JIS:P75太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)74.6内径許容差(mm)±0.78バリ寸法(mm)0.18以下
FAグッズ 位置決め変換ユニット・サーボアンプ間サーボアンプ接続ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷外部機器接続ケーブル付きで容易に配線が可能です。 シールド処理によるノイズ対策をしています。