カテゴリ

  • 自動車純正部品(3,676)
  • オフィス家具(3,033)
  • 制御機器(2,769)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,311)
  • バイク部品(1,887)
  • バイク純正部品(1,583)
  • 農業機械(1,229)
  • 切削工具(1,171)
  • メカニカル部品(1,013)
  • パソコン/周辺機器(840)
  • 作業工具(518)
  • トラック純正部品(510)
  • FA担当者のオススメ新商品(421)
  • 空調・電設資材(378)
  • 科学研究・開発用品(350)
  • 電気材料(302)
  • 機構部品(300)
  • 安全靴・作業靴(291)
  • 測定用品(290)
  • 事務用品(289)
  • 物流用品(286)
  • 介護用品(265)
  • 自動車補修部品(257)
  • 配管・水廻り設備部材(242)
  • ねじ・ボルト・釘(240)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(227)
  • 家電(174)
  • 照明(172)
  • 油圧機器・油圧ホース(142)
  • 建築金物(137)
  • 日用品(130)
  • はんだ関連・静電気対策用品(108)
  • 建材・エクステリア(100)
  • 作業服(90)
  • カー用品(81)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(80)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(75)
  • 医療(74)
  • 手袋(69)
  • 防犯用品(61)
  • 溶接用品(58)
  • 船舶用品・漁業資材(55)
  • トラック用品・パーツ(55)
  • 安全標識(53)
  • 卓上消耗品(52)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(51)
  • 学童・教育用品(50)
  • 店舗什器・備品(49)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • 安全用品(42)
  • 保管用品(40)
  • 梱包用品(39)
  • フォークリフト・産機・建機用品(39)
  • 電動工具(38)
  • 自転車部品(33)
  • 研磨材(32)
  • 清掃用品(30)
  • 空圧工具(29)
  • 自動車用オイル・ケミカル(27)
  • クリーンルーム用品(25)
  • 鈑金・塗装(25)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 整備工具・収納(21)
  • バッテリー・電装(21)
  • 厨房用品(19)
  • 住設機器(17)
  • 安全保護具(16)
  • 食品・飲料(16)
  • 縫製用品(15)
  • タイヤ・足回り(14)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 理美容(11)
  • 測定関連サービス(11)
  • 救急・衛生(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 塗料(10)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 防災用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • エンジン工具(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • テープ(3)
  • マスク(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 完成車(1)

「4e」の検索結果

26,894件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットファイルA4E スマートバリューフラットファイルA4Eスマートバリュー(7件のレビュー)
549税込604
1パック(10冊)ほか
当日出荷から3日以内出荷
A4ヨコ型のフラットファイル。
サイズA4-E種類フラットファイルグリーン購入法適合穴数2穴タイプヨコ型収容数150枚材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン背幅(mm)17.5穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)226×312
フラットファイルPP A4E ビュートンフラットファイルPP A4Eビュートン
199税込219
1冊
当日出荷
耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル
厚さ(mm)表紙:0.5サイズA4タイプヨコ種類フラットファイル外寸(mm)縦226×横311背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)16収納枚数(枚)(適正)約160
プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) omron(オムロン)プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)omron(オムロン)(16件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から90日以内出荷
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
純正トナーカートリッジ 沖データ ID-M4E 沖データ(OKI)純正トナーカートリッジ 沖データ ID-M4E沖データ(OKI)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
適合機種メーカー沖データ適合B432dnw/B431dn/B431dnB/B411dn/B411dnB感光体種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000
小形封入スイッチ D4E-□N omron(オムロン)小形封入スイッチ D4E-□Nomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から121日以内出荷
形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
クリップボード A4E リヒトラブクリップボード A4Eリヒトラブ(2件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
サイズA4綴じ枚数20タイプタテ
引締機 KK4E型 ケイケイ引締機 KK4E型ケイケイ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
エステルバンド専用機で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
トラスコ品番646-7239全長(mm)330バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンドエステルバンド
リサイクルドラム 沖データ対応 ID-M4E エクシアリサイクルドラム 沖データ対応 ID-M4Eエクシア
9,498税込10,448
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクルブラック適合規格E&Qマーク対応機種B411dn/B411dnB/B431dn/B431dnB/B432dnw印字枚数30000枚保証期間18ヶ月純正品番ID-M4ERoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーOKI
サーモラベル(R)-4E 日油技研工業サーモラベル(R)-4E日油技研工業
5,798税込6,378
1箱(20枚)
翌々日出荷
全温度域で5℃間隔なので、より細かい温度チェックが必要な箇所に使用することができます。耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野に渡って活用されています。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気に対する耐久性に優れています。裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙を剥がすだけで、側温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途屋内外の発熱・加熱温度管理/電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検/熱処理工程管理/流通時の温度管理温度範囲(℃)50~110精度(℃)変色:±2
純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-M4E 沖データ(OKI)純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-M4E沖データ(OKI)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
適合機種メーカー沖データ適合B411dn/B411dnB/B431dn/B431dnBブラック種別純正品
(DN4E-)ブラケット MAZDA(マツダ)(DN4E-)ブラケットMAZDA(マツダ)
649税込714
1個
翌々日出荷
イネーブルスイッチ A4E omron(オムロン)イネーブルスイッチ A4Eomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から86日以内出荷
ロボット操作の安全に、3ポジションイネーブルスイッチ登場・確実なクリック感。3ポジションスイッチが要求される、米国規格ANSI/RIA R15.06-1999.に適合。スイッチ取りつけ方向の選択自由。
保護構造IP65保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度35~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃性150m/s2機械的耐久性OFF→ON:100万回以上OFF→ON→OFF(直接開路):10万回以上最小適合負荷DC24V 4mA電気的耐久性10万回以上定格インパルス耐電圧(kV)異極:4.0、同極:2.5耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm以上定格通電電流(A)2.5定格負荷DC24V 300mA(誘導負荷)、AC125V 1A(抵抗負荷)
(DN4E-)キャップ MAZDA(マツダ)(DN4E-)キャップMAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
(DN4E-)リテーナー MAZDA(マツダ)(DN4E-)リテーナーMAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
(DN4E-)マスコツト,リヤー MAZDA(マツダ)(DN4E-)マスコツト,リヤーMAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
(DN4E-)マスコツト,フロント MAZDA(マツダ)(DN4E-)マスコツト,フロントMAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
フィニシャーリヤー (BB4E) MAZDA(マツダ)フィニシャーリヤー (BB4E)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
(DN4E-)ラバー,マウンテイング MAZDA(マツダ)(DN4E-)ラバー,マウンテイングMAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
(DN4E-)ラバー,シール MAZDA(マツダ)(DN4E-)ラバー,シールMAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
一般リミット D4E omron(オムロン)一般リミット D4Eomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
(DN4E-)ガーニツシユ(R) MAZDA(マツダ)(DN4E-)ガーニツシユ(R)MAZDA(マツダ)
479税込527
1個
翌々日出荷
(DN4E-)ガーニツシユ(L) MAZDA(マツダ)(DN4E-)ガーニツシユ(L)MAZDA(マツダ)
479税込527
1個
翌々日出荷
(DN4E-)チヤージリツド,パネル MAZDA(マツダ)(DN4E-)チヤージリツド,パネルMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
(DN4E-)ステイ,ロツク MAZDA(マツダ)(DN4E-)ステイ,ロツクMAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
(DN4E-)パネル,シユラウド MAZDA(マツダ)(DN4E-)パネル,シユラウドMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
(DN4E-)シール,ラバー MAZDA(マツダ)(DN4E-)シール,ラバーMAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
のびーるファイルエスヤードA4E セキセイのびーるファイルエスヤードA4Eセキセイ
399税込439
1冊
当日出荷から9日以内出荷
カラフル表紙でカラー分類できます。 書類の量にあわせて背幅が最大8cmまで伸びます。 ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。 書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースをとりません。
材質とじ具:ABS PP PP+EVAダブル型(差込表紙二重式)サイズA4-Eタイプヨコ穴数2穴寸法(縦×横)(mm)215×307とじ厚(mm)80(背幅17~97)最大収納枚数(枚)800材質(表紙)再生ファイル用紙グリーン購入法適合
(DB4E)コード,ショート MAZDA(マツダ)(DB4E)コード,ショートMAZDA(マツダ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
(DN4E-)インシユレーター,ボンネツト MAZDA(マツダ)(DN4E-)インシユレーター,ボンネツトMAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
バルブ コントロール (FU4E) MAZDA(マツダ)バルブ コントロール (FU4E)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (BB4E) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (BB4E)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
(DN4E-)プレート セット MAZDA(マツダ)(DN4E-)プレート セットMAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
(DN4E-)グリル,ラジエター MAZDA(マツダ)(DN4E-)グリル,ラジエターMAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
ウルトラ4Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラ4EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
金属探知付き検電器 導電ゴム製の検電部タイプ登場!直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)金属探知(感度調整機能付)音と光でわかりやすいスケルトンデザインLEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。 100V、200Vの電圧判別が可能被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能音と光でわかりやすいLEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ導電ゴム製検電部
仕様金属探知:探知距離25mm~30mm、対象寸法Φ20mm以上材質ケース:PC、先端部:天然ゴム、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS質量(g)30使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)152×28×20使用電池リチウム電池 CR2032×1(電池は付属していません。別途ご用意ください)電池寿命(連続時間)約3動作表示ブザー鳴動、インジケータ(LED)点灯使用電圧範囲(V)直接検電:AC100 対地電圧(80~120)、直接検電:AC200 対地電圧(160~600)、被覆検電:AC(80~600)関連資料(1.63MB) (5.41MB)絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
(DN4E-)リヤー スポイラー MAZDA(マツダ)(DN4E-)リヤー スポイラーMAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
(DN4E-)ホイール ハブ MAZDA(マツダ)(DN4E-)ホイール ハブMAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
(DN4E-)ダンパー,リヤー MAZDA(マツダ)(DN4E-)ダンパー,リヤーMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ウルトラ4Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラ4EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
金属探知付き検電器直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)金属探知(感度調整機能付)音と光でわかりやすいスケルトンデザインLEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ金属製検電部使用電池:リチウム電池 CR2032×1( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30使用温度範囲(℃)0~40動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯電池寿命連続動作状態:約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間適合寸法(mm)Φ20以上
(DH4E)コンソール、リヤー MAZDA(マツダ)(DH4E)コンソール、リヤーMAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
(DH4E)コンソール、フロント MAZDA(マツダ)(DH4E)コンソール、フロントMAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
...