カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 自動車純正部品(17)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)

「4f110-e」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
交換レンズ E PZ 18-110mm F4 G OSS SONY交換レンズ E PZ 18-110mm F4 G OSSSONY
519,800税込571,780
1個
5日以内出荷
プロの4K動画撮影に求められる高い操作性と描写性能を追求したSuper 35mm/APS-Cフォーマット電動ズームレンズ Super 35mm/APS-Cフォーマットに対応。広角側27mm、望遠側165mm相当(35mm判換算)の使用頻度が高い焦点距離をカバー Gレンズならではの優れた光学性能により、ズーム全域で画面周辺まで高解像を実現 撮影中のレンズ動作による映像変動を徹底的に抑制する、ソニー独自のSMO機構を採用 サーボズームに加え、マニュアルズームにも対応 ズームリングの回転方向反転に対応 ズーミング時にレンズ全長の変化がなく、安定した撮影が可能 スライド式フォーカスリングとフォーカスギアで、高い操作性を備えたフォーカス機能 光学式手ブレ補正機構を搭載 1/4インチネジのレンズサポート対応 着脱可能な三脚座付き 便利な機能で撮影をサポート 防塵・防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH148、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、三脚台座全長(mm)167.5質量(g)約1105(三脚座含まず)倍率(倍)最大撮影:約0.122羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)95レンズ標準ズーム最大径(Φmm)110焦点距離(mm)18~110レンズ構成15群18枚撮影距離(m)最短:0.4(W)-0.95(T)(AF/MF)、0.95(Full MF)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズCKD(3件のレビュー)
8,900税込9,790
1個
当日出荷から翌々日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA RシリーズCKD
7,675税込8,443特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
19,388税込21,327特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)CKD
12,925税込14,218特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
26,263税込28,889特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
ラックコンバージョンキット NEC三菱ラックコンバージョンキットNEC三菱
99,980税込109,978
1式
13日以内出荷
GT110f/T110f-Eラック搭載用(4U)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2013-12-27●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4199-69
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
13,275税込14,603
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
ポート数5
電磁弁 110シリーズ コガネイ電磁弁 110シリーズコガネイ
8,598税込9,458
1個
当日出荷から9日以内出荷
AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
29,838税込32,822特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)CKD
24,100税込26,510
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
メタルステシヨナリーギヤー (N3) MAZDA(マツダ)メタルステシヨナリーギヤー (N3)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (E110) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (E110)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
カバー NO.1 (E1) MAZDA(マツダ)カバー NO.1 (E1)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ミラー(L)リヤービュー (E110) MAZDA(マツダ)ミラー(L)リヤービュー (E110)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
カバー NO.1 リバース (E1) MAZDA(マツダ)カバー NO.1 リバース (E1)MAZDA(マツダ)
719税込791
1個
翌々日出荷
バンパーリヤー (E110) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (E110)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (E110) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (E110)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
モール(R) RR サイド ステップ (E1) MAZDA(マツダ)モール(R) RR サイド ステップ (E1)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
カバー(L) ランプ (E1) MAZDA(マツダ)カバー(L) ランプ (E1)MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
カバー(R) ランプ (E1) MAZDA(マツダ)カバー(R) ランプ (E1)MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
モール(L) RR サイド ステップ (E1) MAZDA(マツダ)モール(L) RR サイド ステップ (E1)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
モール(R) C. ステップ (E1) MAZDA(マツダ)モール(R) C. ステップ (E1)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
モール(L) FRT ステップ (E1) MAZDA(マツダ)モール(L) FRT ステップ (E1)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
プロテクター B (R) サイド (E110) MAZDA(マツダ)プロテクター B (R) サイド (E110)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
プロテクター B (L) サイド (E110) MAZDA(マツダ)プロテクター B (L) サイド (E110)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
プロテクター A (R) サイド (E110) MAZDA(マツダ)プロテクター A (R) サイド (E110)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
プロテクター A (L) サイド (E110) MAZDA(マツダ)プロテクター A (L) サイド (E110)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
溶接式リング イーグルクランプ溶接式リングイーグルクランプ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
寸法(mm)A:55、B:110、C:67、D:46、E:63、ΦF:22、G:60、H:155、隅肉溶接範囲:HV12+4質量(kg)1.6最大使用荷重(t)4
フィルター Nikon(ニコン)フィルターNikon(ニコン)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
フィルターサイズが40.5mmのネジ込み式フィルターです。
レンズ【対応】AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR、AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR、AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR、AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR、1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6、1 NIKKOR 11-27.5mm f/3.5-5.6、1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6、1 NIKKOR 10mm f/2.8 1 NIKKOR 18.5mm f/1.8適合カメラCOOLPIX P7800、COOLPIX P7700
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)CKD
31,625税込34,788
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5