カテゴリ

  • 物流用品(1,223)
  • メカニカル部品(39)
  • 作業工具(26)
  • 制御機器(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 農業機械(12)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク部品(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • テープ(4)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4h-10l」の検索結果

関連キーワード
1,375件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
  • 超ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • 1/2インチ角 インパクトディープソケット HIT(ヒット)

    1/2インチ角 インパクトディープソケット

    HIT(ヒット)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7穴角6角
  • 12.7sqインパクト用ロングヘキサゴンレンチ FPC

    12.7sqインパクト用ロングヘキサゴンレンチ

    FPC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    軸部が長く、段差のある箇所や奥まった箇所の作業に適します。
    用途インパクト用ロングヘキサゴンレンチです。寸法D(mm)24ピン形式4-P1Oリング4-O1
  • 1/2インチ角インパクトソケット HIT(ヒット)

    1/2インチ角インパクトソケット

    HIT(ヒット)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    インパクトドライバー用ディープソケット(超ロングタイプ)です。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(116件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブ いじり止め T10H 全長64L 近江精機

    デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブ いじり止め T10H 全長64L

    近江精機
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット(10個)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-1884材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4全長(mm)64質量(g)50先端サイズT10H先端形状へクスウェーブ適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(6件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブ いじり止め T10H 全長44L 近江精機

    デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブ いじり止め T10H 全長44L

    近江精機
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-1883材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4全長(mm)44質量(g)32先端サイズT10H先端形状へクスウェーブ適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 角形近接センサ:FL2シリーズ azbil(旧:山武)

    角形近接センサ:FL2シリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
    用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
  • 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24) 富士電機

    照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24)

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    種類照光式保護構造操作部:IP65(防油形)ボタン形状丸(透明フルガード形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ミニリバースギア&スプラインソケットセット Pro-Auto

    ミニリバースギア&スプラインソケットセット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
    用途狭い場所での作業に。セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)ソケット内容(mm)【スプラインソケット】5.5、6、7、8、10、12トラスコ品番381-3517質量(g)300ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
  • イオン交換フィルター 環境テクノス

    イオン交換フィルター

    環境テクノス(3件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    10インチハウジングに入るイオンカセットです。
    寸法(mm)Φ72~74×250±2内容量(mL)700±50流量(L/h)推奨:4~10(水道水にて)寿命フィルター:150L/本(±50%)適合ハウジングサイズ10インチ
  • ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(6個)
    当日出荷
    トラスコ品番387-6527セット内容3H-03L、04L、05L、06L、08L、10L全長(mm)100質量(kg)0.44差込角(mm)9.5
  • モータ・リレー SE omron(オムロン)

    モータ・リレー SE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    質量(g)約170~230使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)使用湿度範囲(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
  • ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSX950

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥94,980税込¥104,478
    1セット(86点組)
    欠品中
    産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
    質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • 超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により、作業効率がアップします。 超ロングタイプのため、今まで作業できなかった奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 早回しに便利なローレット加工仕上げです。
    付属品ソケットホルダ
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ウォーターポンプ アイシン精機

    ウォーターポンプ

    アイシン精機(6件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 精密ニードルバルブ付フローメータ コフロック

    精密ニードルバルブ付フローメータ

    コフロック(1件のレビュー)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応
    最高使用温度(℃)60仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱)

    富士電機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱)

    富士電機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65端子形状ねじ端子定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ

    富士電機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3
  • ウォーターポンプ(スズキ) HITACHI(旧パロート)

    ウォーターポンプ(スズキ)

    HITACHI(旧パロート)(11件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカースズキ
  • 加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L YAMAZEN(山善)

    加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L

    YAMAZEN(山善)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    オフィスや大きいお部屋に最適 大容量10Lの大型スチームファン式加湿器。上から水を注ぐことができるので、給水のたびに加湿器本体を持ち運ぶ必要がありません。◇運転モード3段階:L(弱)/M(中)/H(強)。◇加湿量:1200ml/h(強)、800ml/h(中)、400ml/h(弱)。◇連続加湿時間:約8時間(強)/約12時間(中)/約25時間(弱)。◇適用床面積:木造和室~約20畳/プレハブ洋室~約33畳。◇水タンク容量:約10L。◇安全装置:温度ヒューズ、電流ヒューズ。◇湿度設定:50%、60%、70%の3段階設定。◇切タイマー:1/2/4h。◇チャイルドロック搭載。◇マグネットプラグ採用
    用途乾燥対策に。加湿器 加湿機 スチーム加湿器 スチーム加湿機 スチーム式加湿機質量(kg)5.6色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)350(弱)/650(中)/1000(強)タンク容量(L)約10コード長さ(m)電源/約1.5安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ適合床面積木造和室~約20畳/プレハブ洋室~約33畳保証期間1年連続加湿時間(時間)約8(強)/約12(中)/約25(弱)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×44.2加湿量(mL/h)1200(強)、800(中)、400(弱)切タイマーあり(1/2/4時間)
  • インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン FPC

    インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン

    FPC
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1セット
    当日出荷
    ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ソケットホルダ材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレスソケット差込角(mm)12.7
  • ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番810-9748セット内容2H-2.5L、03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L質量(kg)0.51
  • インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPC

    インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング

    FPC(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
  • 金筺用蓋止 栃木屋

    金筺用蓋止

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スペースの有効利用ができる薄型タイプです。
    用途計測機器・分電盤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKD

    MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ

    CKD
    ¥7,075~税込¥7,783~
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • 4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    ¥11,088~税込¥12,197~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数5
  • 電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツ KITO(キトー)

    電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツ

    KITO(キトー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(12個)
    当日出荷
    ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。 ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)(4H-03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L、12L、14L、17L、19L、22L)トラスコ品番810-9750材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂質量(kg)1.78差込角(mm)12.7
  • ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(8個)
    当日出荷
    ロングタイプのため、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 スタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)(3H-03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L、12L)トラスコ品番810-9749材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂質量(kg)0.68差込角(mm)9.5