カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「4h-126」の検索結果

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-14
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個23日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-14
三木プーリ¥37,980税込¥41,7781個22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥3,390税込¥3,7291個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
繃帯交換車
松吉医科器械¥289,800税込¥318,7801個6日以内出荷多機能タイプ。付属品カスト受、鉗子立受、湿布缶(Φ180mm)×2、万能ツボ立(250mLコ用)仕様ゴムバンパー付材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)(補助台)378×410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×850棚間隔(mm)270
ステンレス ボトルサンプラー 1500mm (125mlボトル付き)
マクセル¥319,800税込¥351,7801本18日以内出荷採取ボトルに1か所から直接液体を採取するサンプラーです。サラサラな、もしくは粘性の低い液体の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。125mlの非滅菌ボトルが付属しています。オプションで付属のボトル(【非滅菌】8126H-125:72個入り)および。個装のボトル(【滅菌】8404H-125S:50個入り)がございます。【採取方法】。ボトルを本体に取り付けます(ネジ式)。ボトルが取り付けられた状態で、液体の採取したい個所まで入れます。ハンドルの手元のスプリング機構でボトルの蓋を開け締めして採取します。取り出したらボトルを取り外し、付属の蓋を取り付けます。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1658最大径(Φmm)55ボトル容量(mL)125
ステンレス ボトルサンプラー 1000mm (125mlボトル付き)
マクセル¥289,800税込¥318,7801本18日以内出荷採取ボトルに1か所から直接液体を採取するサンプラーです。サラサラな、もしくは粘性の低い液体の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。125mlの非滅菌ボトルが付属しています。オプションで付属のボトル(【非滅菌】8126H-125:72個入り)および。個装のボトル(【滅菌】8404H-125S:50個入り)がございます。【採取方法】。ボトルを本体に取り付けます(ネジ式)。ボトルが取り付けられた状態で、液体の採取したい個所まで入れます。ハンドルの手元のスプリング機構でボトルの蓋を開け締めして採取します。取り出したらボトルを取り外し、付属の蓋を取り付けます。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1158最大径(Φmm)55ボトル容量(mL)125