613件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
1個
505 税込556
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。 材質ポリエチレン ナチュラル 目盛なし ノズルなし コックなし RoHS指令(10物質対応)対応 取手あり
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扁平缶 片口 取手ノズル付 モノタロウ 動画あり
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。 特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。 取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。 口内径(Φmm)31.6 材質高密度ポリエチレン 目盛なし 口数片口 ノズルあり コックなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途いろいろ。場所をとらない角型ビン
材質硬質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) アズワン品番4-5602-01 口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
614 税込675
当日出荷

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 口内径(Φmm)24 ノズルなし 仕様目盛付、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)24 取手なし
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質HDPE 口内径(Φmm)31 口数両口 最小目盛(mL)500 ノズルあり コックあり 取手あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズルなし 仕様パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44 取手あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)4000 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式 エスコ品番EA508AJ-144 寸法(mm)174×126×262(H) 質量(g)227 口内径(Φmm)30
1個
1,120 税込1,232
当日出荷

手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
材質ポリエチレン(PE) 仕様ノズルなし 質量(g)288 内容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×193×266 中栓なし RoHS指令(10物質対応)対応 パッキンなし
1個
929 税込1,022
当日出荷


液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。食品にも使える取っ手付容器。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・保管・運搬 仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。 材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン 本体:ナチュラル パッキン付CAP:白 容量(mL)4000 質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4 温度(℃)充填:常温(5~40推奨) 口径(Φmm)27.8 目盛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1 適合ノズル4L-HO 専用ノズル(別売) 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所 満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
1個
589 税込648
翌日出荷

シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野 材質(本体)シーラーRB、その他 耐熱温度(℃)約80 材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途4L大容量お徳用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4L×3本)
24,980 税込27,478
当日出荷

4L-HO-F専用ノズル
用途4L-HO-F専用ノズル、食品・液体 材質ポリエチレン 全長(mm)107 質量(g)6.4 口内径(Φmm)本体側:34.3 吐出側25
1個
39 税込43
当日出荷

1パック(33枚)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60 耐冷温度(℃)-30 材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取っ手付容器。液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。
用途液体の保存・保管・運搬 仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。 材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン 容量(mL)4000 質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4 温度(℃)充填:常温(5~40推奨) 口径(Φmm)27.8 目盛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1 適合ノズル4L-HO 専用ノズル(別売) 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所 満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
1個
579 税込637
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン 容量(L)4 仕様対比目盛…4:1、10:1 セット内容容器:33枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた2枚 目盛500cc 上部径×底径×高さ(mm)180×150×250
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐溶剤性の調色容器Pポット。 塗料の小分け・調色等に最適。
用途塗料の小分け、調色に。 材質低密度ポリエチレン
1箱(35個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
1個
2,610 税込2,871
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フタ付きで塗料の保存ができ、専用のしごきネットで塗料の調節もできます。
用途塗装用バケット。 トラスコ品番690-1576 グレー タイプ(回)1 容量(L)4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

瑞穂化成工業扁平缶 4L
パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 質量(g)267.3 口径(Φmm)30 幅(mm)192 奥行(mm)120 高さ(mm)280 容量(L)4
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
用途災害の備えに、行楽の水容器に、水・食品容器に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304 目盛(mm)約25 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ソフトな材質で優れた密閉度の高い保存容器です。ぬか漬けなどの漬物にも最適。 フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。計量に便利な目盛付です。電子レンジ不可。
形状丸型 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(フタ)ポリエチレン(PE)
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
609 税込670
当日出荷

用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン 材質(キャップ)高密度ポリエチレン 耐熱温度(℃)0~70 材質(中栓)低密度ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(4L)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
19,200 税込21,120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)