カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,680)
- 自動車純正部品(793)
- 物流用品(560)
- バイク純正部品(199)
- オフィス家具(153)
- 作業服(153)
- メカニカル部品(138)
- 配管・水廻り設備部材(112)
- 制御機器(108)
- トラック用品・パーツ(101)
- 空調・照明・電設資材(98)
- 農業機械(86)
- 船舶用品・漁業資材(79)
- パソコン/周辺機器(75)
- 建築金物(72)
- 油圧機器・油圧ホース(69)
- 機構部品(68)
- 測定用品(67)
- 切削工具(61)
- FA担当者のオススメ新商品(58)
- バイク部品(57)
- 電気材料(51)
- 印刷用紙/インク/印刷機(48)
- 医療(41)
- 作業工具(41)
- 自動車補修部品(38)
- 保管用品(31)
- 事務用品(28)
- クリーンルーム用品(20)
- 科学研究・開発用品(15)
- 建材・エクステリア(15)
- 厨房用品(13)
- 住設機器(12)
- 防犯用品(11)
- 電動工具(11)
- 店舗什器・備品(9)
- 溶接用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 農業・園芸資材(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 卓上消耗品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 安全保護具(6)
- 家電(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 梱包用品(5)
- 介護用品(5)
- カー用品(5)
- 研磨材(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 日用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 縫製用品(4)
- 空圧工具(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 安全用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(2,090)
- MAZDA(マツダ)(757)
- KITO(キトー)(543)
- コガネイ(352)
- Festo(206)
- CKD(167)
- ホンダ(142)
- オカムラ(岡村製作所)(129)
- 雅(97)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- 水本機械製作所(57)
- YAMAHA(ヤマハ)(57)
- エスコ(51)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- 住友重機械工業(47)
- 未来工業(44)
- 吉年(35)
- ROUND ONI(31)
- テンパール工業(28)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「4l-b」の検索結果

MF-GELバッテリー BCB4L-B-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YB4L-B/A保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
ビーパフォーム ラスト4倍希釈済み 4L(B.PERFORM RUST)
B.PERFORM¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷特徴。バイオパワー強力サビ落とし剤。キレート効果で高いサビ取り効果があります。 。危険な酸や溶剤を使わず、液性は中性です。作業液が中性であるため、樹脂パーツ、ゴム、木、塗装面などを傷めることがありません。中性であるため、中和処理の必要なし。 ビーパフォーム ラストに配合された微生物が油分を分解し、作業液をクリーンに保ちます。錆び落とし効果がなくなるまで作業液は何度でも使用でき経済的。用途。バイオパワー強力サビ落とし剤。使用方法。漬け置き洗浄、機械洗浄、他。樹脂製の容器にビーパフォーム ラスト作業液を作ります。軽度のサビであれば30分、中度であれば4時間前後、重度の場合は24時間前後、作業液に浸け置いてください。サビ落とし作業後は水で洗い流すか、使用前の新しい作業液で洗い流してください。使用前の作業液で洗えば、防錆効果が2週間程度持続します。用途バイオパワー強力サビ落とし剤
検知管
ガステック(17件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10本)当日出荷から23日以内出荷空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(523件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
(184件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
中型容器
成和化学工業(12件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。材質ポリエチレン色ナチュラル目盛なしノズルなしコックなしRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
ワゴンモール
未来工業(10件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷から5日以内出荷床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。耐荷重N(kgf)1960(200)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(132件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD(97件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷届いてすぐに使える空調ウェアフルセット(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。・風量3段切替。・保冷剤用メッシュポケット:2箇所。・電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分。・大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。・ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。・型式番号:FT-MB006P5BK。・電池電圧:12V。・電池容量:5000mAh。・出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。・入力ポート:USB Type-C。・定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。・付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。・充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間。LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個色ブラック素材ポリタスラン
硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
フリクションシナジー レフィル 04
パイロット(2件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷シナジーチップを搭載した、ボール径0.4mmのこすると消えるフリクション替芯です。フリクションシナジーノックやフリクションポイントノック、フリクションポイントノックビズなどにご使用いただけます。全長(mm)111最大径(Φmm)6ボール径(Φmm)0.4繰り返し・詰め替え対応
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
古河電池(42件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から3日以内出荷信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
取付自在板
未来工業(12件のレビュー)¥569税込¥6261枚当日出荷から翌々日出荷木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。種類タテ長付属品丸木ねじ付
ゲルインキボールペン ジュース アップ 04
パイロット(10件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式全長(mm)142.8シリーズジュース最大径(Φmm)10.5先端ボール径(mm)0.4替芯LP3RF12S4(ブラック・ブルー・レッド・ブルーブラックのみ)インク水性顔料ゲルインキ入数1本商品タイプ本体線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
ワゴンモール付属品 曲ガリ
未来工業(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から翌日出荷基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。形状曲ガリ
キャンパスノートのように使えるバインダー
コクヨ(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1冊当日出荷ルーズリーフを綴じたまま書いても綴じ具が手に当たりにくい2X2リング。スリムで持ち運びしやすい。表紙が折り返せる。綴じ具が広く開いて中紙の差し替えもスムーズ。用途綴じたままでも書きやすい2X2リング!ノートのように使える薄型バインダー材質表紙:R-PP穴数4穴
プラモール付属品 エンド
未来工業(2件のレビュー)¥729税込¥8021袋(5個)当日出荷から翌々日出荷プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
プラモール(VVFケーブル用モール)
未来工業(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(5本)当日出荷から3日以内出荷豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
深溝玉軸受 6200番台 LB
NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から7日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。種別片側非接触ゴムシール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ワゴンモール付属品 チーズ
未来工業(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。形状チーズ
ポケットファイルα<ノビータα>A4
コクヨ(4件のレビュー)¥399税込¥4391冊当日出荷表紙がソフトで持ち運びに便利な薄型のポケットファイルです。 同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。 ポップで鮮やかな透明カラー7色をご用意。外から内容物が分かります。材質表紙/R-PP,ポケット/PP,ジョイントパーツ/PPサイズA4-S仕様中紙なし高さ(mm)307外幅寸法(mm)239紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%
フリクションシナジー ノック 04
パイロット(3件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷ペン先の強度が高く、かつ、ペン先へのインキの供給がスムーズという従来の「コーンチップ」と「パイプチップ」の両方のペン先の良い点を併せ持ったパイロット独自開発のペン先「シナジーチップ」を採用。細書きでありながら書き出しが良く、なめらかに書けます。材質軸さや:樹脂 ラバー全長(mm)142種類ゲルインキボールペン方式クリップスライドノック式最大径(Φmm)10.5ボール径(Φmm)0.4インクフリクションインキ線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
シンプルデスク
サンワダイレクト(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷から3日以内出荷シンプルなワークデスクです。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。高さ(mm)700キャスターなし梱包数1材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)保証期間初期不良のみ天板厚さ(mm)16組立方法ノックダウン組み立て式(お客様組立)生産国中国組立時間約15分アジャスターあり
クリップ
サトーパーツ¥329税込¥3621個当日出荷ミノムシクリップ ワニ口クリップ 測定用 検査用 仮接続 仮配線材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ
千代田通商(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷から5日以内出荷●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
アブソルートAAA フロロカーボン 80m
VARIVAS¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷VARIVAS独自製法により高強度を実現。フロロカーボン分子の密接度を約15%アップ(メーカー比)。オーバーポンドスペックを実現し、ビックバス相手でも安心してやりとりができます。ライン強度の評価は驚異のAAA。直線強度、結束強度、耐摩耗性など、ラインに求められるどの品質要素においても、評価は全てAAA(トリプルA)を達成(メーカー比)。色ナチュラル
...