¥119,800税込¥131,780
1本
6日以内出荷
1液常温硬化型ハードコーティング剤。長期間効果を持続させるために水や湿気、紫外線に強い無機素材を使用。【ツヤ有り】建材保護の決定版。建材用ガラスコーティング剤「ビアンコートB」。ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤「ビアンコートB」は、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。4Lで一般的なフローリング床で約200平米塗布可能です。
用途家庭のフローリングから公共施設、ホテル、飲食店、鉄道車両まで幅広く活用。駐車場やコンビニ、量販店、医療・福祉施設はじめ、幅広く活用。耐摩耗性、耐薬品性も高く、ペットの引っ掻き傷や尿の汚れもガード。トラスコ品番558-2480材質アルコール溶剤容量(L)4

¥159,800税込¥175,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(L) 2.86駆動方式転造ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W寸法(mm)63精度(H) 高精度形防塵防水性能(-) IP5x (防塵仕様)ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) オプションなし

¥129,800税込¥142,780
1台
4日以内出荷
日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!!
撹拌の羽根が「樹脂」バージョンと近年大人気の「鉄羽根」バージョンの2種類を販売!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])45本体質量(kg)8.5、6Lパドル:1.54、4Lパドル:1.32モーター撹拌:安全回路付缶径(mm)217寸法(縦×横×高さ)(mm)240×460×262

¥199,800税込¥219,780
1個
4日以内出荷
画面の隅々までシャープに描写する、高解像感・高画質を実現。広角ズームレンズでありながら、シャッター速度換算で4段分(CIPAガイドライン準拠)の手ブレ補正も搭載し、新たな表現領域を開拓します。大口径非球面レンズ、UDレンズの採用により、歪曲収差や像面湾曲などを大幅に抑制。
付属品レンズキャップ E-77 II、レンズフード EW-82、レンズポーチ LP1219全長(mm)112.8質量(g)(約)615倍率(倍)(最大)0.23羽根枚数9フィルター直径(Φmm)77レンズ超広角ズームレンズ最大径(Φmm)82.6レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最小)22マウントEFマウント画角(水平・垂直・対角線)98°~54°・74°10'~38°・108°10'~63°

¥189,800税込¥208,780
1個
5日以内出荷
広い画角をカバーするLレンズ標準ズームが待望のリニューアル。4枚のガラスモールド非球面レンズを効果的に配置し、周辺光量落ちを抑え鮮明に描写できます。さらに、フレア・ゴーストを抑制するASCを採用。シャッター速度換算約4段分※の手ブレ補正や、汚れに強いフッ素コーティングなどにより、さまざまな使用状況に対応。
付属品レンズキャップ E-77 II、レンズフード EW-83M、レンズケース LP1219全長(mm)118質量(g)(約)795倍率(倍)(最大)0.24フィルター直径(Φmm)77レンズ標準ズームレンズ最大径(Φmm)83.5レンズ構成12群17枚撮影距離(m)(最短)0.45マウントEFマウント画角(水平・垂直・対角線)74°~19°20'・53°~13°・84°~23°20'

¥609,800~税込¥670,780~
1個
8日以内出荷
スープ・ドレッシング・ピューレなど、65℃までの温かい食材に対応します。、食材の仕込みに対応します。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

¥189,800~税込¥208,780~
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)

¥149,800~税込¥164,780~
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)

¥219,800~税込¥241,780~
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)

¥159,800~税込¥175,780~
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W

¥229,800税込¥252,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W

¥339,800~税込¥373,780~
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W

¥139,800税込¥153,780
1箱(2箱×250枚)
5日以内出荷
A4ヨコ型
内両側にストッパー付で、カルテ用紙などの抜け落ちを防止
ポケット2箇所、診察券スリット1箇所付き

¥159,800税込¥175,780
1台
5日以内出荷
日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!!撹拌の羽根が「ステンレス」バージョンを販売
用途2液シーリング材の撹拌入数1台

¥169,800~税込¥186,780~
1個
9日以内出荷
リード(mm)(L) 2.86駆動方式転造ボールねじ精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し

¥379,800税込¥417,780
1枚
7日以内出荷
innova5000用
仕様●9本架 クランプ固定アズワン品番65-3745-03

¥379,800税込¥417,780
1枚
5日以内出荷
innova 5000用
仕様9本架 クランプ固定アズワン品番65-3745-03

¥290,000税込¥319,000
1台
15日以内出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。
付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14容量(L)【缶体】約4電源AC100V 50/60Hz 500W制御方式マイコン制御式外寸(mm)250×250×426安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護寸法(Φ×mm)【缶体】150×220設定温度(℃)115/121タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分アズワン品番2-8059-02-22圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa圧力(MPa)(【滅菌】121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
関連キーワード